カテゴリ

  • 測定用品(84)
    • 示温ラベル(27)
  • マスク(48)
    • 防じんマスク(取替え式)(16)
    • フィルター 防毒マスク(4)
  • 梱包用品(54)
    • 手巻き用(9)
  • 科学研究・開発用品(60)
    • プレフィルター(鉄錆等除去)(5)
  • 安全標識(444)
  • 事務用品(106)
  • 空調・電設資材(88)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 研磨材(68)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(67)
  • 卓上消耗品(53)
  • 厨房用品(42)
  • 制御機器(40)
  • 洗車・清掃(36)
  • 店舗什器・備品(34)
  • 清掃用品(32)
  • 切削工具(32)
  • はんだ関連・静電気対策用品(31)
  • 農業・園芸資材(30)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(25)
  • 作業服(24)
  • 医療(23)
  • テープ(20)
  • 作業工具(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 塗装・養生・内装用品(17)
  • 機構部品(16)
  • クリーンルーム用品(15)
  • 家電(15)
  • 手袋(14)
  • 塗料(13)
  • 介護用品(12)
  • 救急・衛生(12)
  • 保管用品(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • バイク部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 日用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 防災用品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 農業機械(4)
  • 溶接用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 理美容(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
変色温度(℃)
校正証明書
ブランド
モノタロウ・ミクロン・興研・SCREENクリエイティブコミュニケーションズ・cotta・RS PRO・StarTech.com・エスコ・セキセイ・イチネンTASCO・CKD・TRUSCO・3M(スリーエム)・タイヨーマーク(中川製袋化工)・BIG DAISHOWA・アサダ・PROSTAFF(プロスタッフ)・廣杉計器・HEIKO・サンホープ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ミクロン」の検索結果

1,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒートラベル 6点表示6R ミクロンヒートラベル 6点表示6Rミクロン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。 不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握 。 接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、 半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、 通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。 機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、 ベアリング、ボイラ、ブレーキ炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。 生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、 コーティング、殺菌、消毒、熱処理ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W32×12寸法(幅W×高さH)(mm)32×12表示6点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル ミニサイズ4点表示MN ミクロンヒートラベル ミニサイズ4点表示MNミクロン
3,598税込3,958
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子 回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(幅W×高さH)(mm)12×4測定方式不可逆性表示4点表示精度(%)±1RoHS指令(10物質対応)対応
室内液晶温度シール ミクロン室内液晶温度シールミクロン(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1ケース(10枚)
当日出荷
色の変化が数字とともに現れる可逆性。
用途室内温度、体温、食品の現在の温度管理。寸法(幅W×高さH)(mm)20×132測定方式可逆性表示16点表示耐熱性120℃連続加熱:120℃×10時間応答速度1sec以内RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 10点表示 ミクロンヒートラベル 10点表示ミクロン
3,998税込4,398
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水,ガス,薬品などの影響を受けない。不可逆なので確実な永久記録。常時監視することなく温度把握 。接近しにくい箇所の測定が可能。精度±1%(100℃以下±1℃)。反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
仕様10点表示タイプ寸法(mm)W55×18精度±1%測定方式不可逆性RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 ケニスセメント抵抗ケニス(3件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)13×13×64
適温判別シール ミクロン適温判別シールミクロン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1ケース(10枚)
欠品中
ひと目で温度判別!
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。仕様可逆性寸法(mm)24直径(Φmm)24表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)43以上(赤)、43以下(緑)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒートラベル 5点表示CR ミクロンヒートラベル 5点表示CRミクロン
2,398税込2,638
1ケース(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
貼っておくだけで表面温度を記録。水、ガス、薬品などの影響を受けません。不可逆のため確実の永久記録。常時監視することなく温度把握。接近しにくい箇所の測定が可能です。 精度±1%(100℃以下±1℃) 反応速度1秒(水中、緩やかな熱勾配)
用途電気電子、回路部品、ヒューズボックス、電線、電子バルブ、変圧器、半導体製造工程、コンピュータ、皿洗機、乾燥機、ハンダ付け、通電点検などオーバーヒート防止、メンテナンス、発熱部点検などに使われています。機械装置 航空宇宙関係、空調機械、船舶エンジン、モータ、計装機器、ラジエータ、ベアリング、ボイラ、ブレーキ 炉、恒温槽、バイブ、ヒータ、ホットプレート、石油装置 など。生産工程、加工工程 塗装工程、コンベヤベルト、食品製造、金型、フィルムプロセス、コーティング、殺菌、消毒、熱処理 ボンディング、ジョイント、製薬、製布工程、製パン など。 保管中の温度の証明 警報 フィルム貯蔵、食品コンテナ、食品保存 など。寸法(mm)W43×16寸法(幅W×高さH)(mm)43×16測定方式不可逆性表示5点表示精度(%)±1変色白→黒RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R) 日油技研工業サーモラベル(R)日油技研工業(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1ケース(20枚)
当日出荷
温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研) 興研防じんマスク用フィルター(マイティミクロンフィルター)(興研)興研(89件のレビュー)
169税込186
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別オプション
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅500mmモノタロウ(523件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2800関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ホットハンド・インジケーター ミクロンホットハンド・インジケーターミクロン
2,698税込2,968
1ケース(10枚)
当日出荷
ひと目で危険温度察知!50℃以上で赤い注意文字"HOT"可逆性
用途機械、設備の温度管理。 高温の注意喚起。直径(Φmm)37表示1点表示精度(℃)±1耐熱温度(℃)100変色温度(℃)50以上(赤い注意文字”HOT”)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックス フォームグレー アンセルハイフレックス フォームグレーアンセル(18件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
KGC-1シリーズ吸収缶 興研KGC-1シリーズ吸収缶興研(67件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3取付方式外付け式種別吸収缶
トラフィックライト・インジケーター ミクロントラフィックライト・インジケーターミクロン
3,598税込3,958
1ケース(10枚)
当日出荷
ひと目で状況把握!
用途機械、設備の温度管理。 ブスバー。パイプライン。ベアリング。仕様可逆性寸法(幅W×高さH)(mm)48×52測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±1変色温度(℃)50以下(緑)、50~70(黄)、70以上(赤)RoHS指令(10物質対応)対応
サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業サーモラベル(R)スーパーミニ日油技研工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1ケース(20枚)
当日出荷から3日以内出荷
超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。変色白→黒仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1137件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
ラミネートフィルム150μm 静電気防止 モノタロウラミネートフィルム150μm 静電気防止モノタロウ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100枚)
当日出荷
静電気防止付で、作業しやすく、効率UP。 仕上がりのコシが強く折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです 用紙にツヤとハリを出し水や汚れから守ります。透明度があり加工後も封入物の文字をクッキリ読めます。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど材質PET+EVAタイプ光沢厚さ(μm)150
ストレーナー モノタロウストレーナーモノタロウ(382件のレビュー)
899税込989
1箱(100枚)
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。 メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン寸法(Φ×高さH)(mm)115×85関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
KGC-10シリーズ吸収缶 興研KGC-10シリーズ吸収缶興研(62件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷
小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7取付方式外付け式
OPPテープ 重梱包用 モノタロウOPPテープ 重梱包用モノタロウ(222件のレビュー)
209税込230
1巻ほか
当日出荷
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け紙管内径(mm)約77伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/25mm)157.5粘着力(N/25mm)5以上展開力(N/25mm)5以上RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)最大テープ外径(Φmm)約112テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
サーモテープ(R) 日油技研工業サーモテープ(R)日油技研工業(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1ケース(25枚)
当日出荷
特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性精度(℃)±2
ストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ12ミクロン 幅500mmモノタロウ(227件のレビュー)
6,198税込6,818
1箱(6巻)
当日出荷
弊社15ミクロン厚と比較して、経済的かつ省スペースの保管が可能な12ミクロン厚のストレッチフィルムです。
材質ポリエチレン(LLDPE)質量(g/本)2050RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ15ミクロン 幅500mmモノタロウ(982件のレビュー)
6,798税込7,478
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2400関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mm モノタロウストレッチフィルム 厚さ18ミクロン 幅300mmモノタロウ(90件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(6巻)
当日出荷
手巻き用なので簡単に使用できます。梱包物の形を選ぶことなく、搬送上の荷崩れ防止に最適です。
材質ポリエチレン質量(g/本)2600RoHS指令対応証明書(0.1MB)
防じんマスク 1005R 興研防じんマスク 1005R興研(43件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM540号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプRB適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1基準質量(g)145±20排気抵抗(Pa)(平均実測値)33粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25質量(g)145吸気抵抗上昇値(Pa)83排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵指定防護係数10
ダイヤモンドペースト モノタロウダイヤモンドペーストモノタロウ(61件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(5g)
当日出荷
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ラミネートフィルム(150μm) アイリスオーヤマラミネートフィルム(150μm)アイリスオーヤマ(31件のレビュー)
109税込120
1パック(20枚)ほか
当日出荷
仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。
タイプ厚手厚さ(μm)150
プラスセーヌ 吸水クロス アイオンプラスセーヌ 吸水クロスアイオン(67件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔で吸水性バツグン車のボディにやさしい三層構造で耐久性は抜群。また、独自形状の表面エンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減。塗装面への摩擦抵抗がきわめて低いため、車に優しくスムーズな拭き取り作業をフィニッシュできます。
用途洗車後の水分のふきとり材質PVAスポンジ芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
手抜きポリ袋 HDカラーポリ HEIKO手抜きポリ袋 HDカラーポリHEIKO(5件のレビュー)
429税込472
1パック(50枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手抜きポリ袋です。 「プラスチック製買物袋有料化制度」の対象外とすることが可能で、本体1枚1枚に厚みのある丈夫な袋であることを明記しています。 HDポリエチレン製で、パリッとしたハードタイプです。
タイプ表記入り種類手抜き袋印字文字この袋の厚みは50マイクロメートル(ミクロン)以上です。ご使用後も繰り返し袋としてご利用下さい。
可逆性温度計ラベル SCA ミクロン可逆性温度計ラベル SCAミクロン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1ケース(10枚)
当日出荷
現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル 高精度な±1℃でシャープに変色 温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能 可逆なので、繰返し使用可能 即応性
用途【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告 【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年寸法(高さH×幅W)(mm)51×18RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ 潤工社ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ潤工社
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から4日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。
用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
長期防錆スプレー 呉工業(クレ)長期防錆スプレー呉工業(クレ)(51件のレビュー)
849税込934
1本(400mL)ほか
当日出荷
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。使用温度範囲(℃)-5~80塗り面積(m2)2.7/1本質量(g)390指触乾燥時間(時間)約1~2乾燥時間(時間)約24主成分防錆剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
防じんマスク 1010A 興研防じんマスク 1010A興研(42件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。国家検定合格番号第TM560号排気ゴム弁T-6K型吸気ゴム弁小判型(黒)頭ひもタイプRB付属品フィルター適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用材質(面体)エラストマー面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8基準質量(g)76±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63排気抵抗(Pa)(平均実測値)44粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20質量(g)77吸気抵抗上昇値(Pa)90排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル種別取替式防じん区分RL1機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番6-8383-11指定防護係数4
マイクロ ストレーナー ビッグマイクロ ストレーナービッグ(43件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100枚)
当日出荷
メッシュの隙間が真四角なので塗料のろ過が早い。 ろ過部分のナイロンメッシュの支柱が2本あるので塗料を急いで入れた際にもカップ内にストレーナーが落ち込まない。 コシのある上質紙を使用しているので、2回目以降の使用時も使いやすい。
種別ナイロン材質紙、ナイロン(メッシュ部分)寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
1005用プレフィルター 興研1005用プレフィルター興研(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マイティーミクロンフィルターを長持ちさせる為のプレフィルター
種別オプション適合マスク1005R、1005RRRoHS指令(10物質対応)対応
かどまるPRO サンスター文具かどまるPROサンスター文具(37件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
パンチ感覚で簡単きれいに角を丸くすることができます。 普通紙(64g/m2)3枚、ラミネートフィルム(100ミクロン)の厚さまで使用可能です。 角丸の大きさは半径が、S : 3mm、M : 5mm、L : 8mmに加工されます。
材質ABS・TPE・ステンレス質量(g)110寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×50×94繰り返し・詰め替え対応
防毒(塗装)マスクセット G-7 興研防毒(塗装)マスクセット G-7興研(70件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
欠品中
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスクタイプ吸収缶1個使用タイプガスの種類有機ガスセット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)本体質量(g)74(±15)破過時間90以上国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号機能フィットチェッカー内蔵除毒能力(分)90以上材質(面体)シリコーン面体アズワン品番1-4550-01適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型LRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター Smart Lami A3HP(日本ヒューレット・パッカード)(4件のレビュー)
12,000税込13,200
1台
当日出荷
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2電源(V)AC100 (50/60Hz)消費電力(W)1450寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80加工hot & cold(常温)設定温度(℃)140ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm最大ラミネート厚さ(mm)0.5ラミネート速度(mm/秒)約60ローラー数4最大加工厚(mm)0.5対応フィルム厚さ(μm)100・150
FMホイルケース 東洋アルミエコープロダクツFMホイルケース東洋アルミエコープロダクツ(7件のレビュー)
299税込329
1パック(500枚)
当日出荷
仕様合紙なし材質アルミニウム厚さ(μm)11ミクロン±10%
ホイール専用 鬼人手ジュニア PROSTAFF(プロスタッフ)ホイール専用 鬼人手ジュニアPROSTAFF(プロスタッフ)(53件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
人気の”鬼人手”シリーズに、柄が付いた「ジュニア」が誕生! 柄付きタイプだから、手を汚さず簡単にホイール洗浄ができます。 ツイスト加工されたマイクロファイバーが、ガンコな汚れやブレーキダストを絡め取り、さらに、内部の山型スポンジ形状により、細いスポーク部の汚れや隙間汚れをしっかりと落とします。 柄の角度(12度)を人間工学的な視点で設計し、洗いやすい柄の角度にしました。また、手になじむグリップ形状でフィット感も抜群です。 これ1本でスピーディーに洗えて、とってもラクに作業が完了します。 約2ミクロンの超極細繊維を使用
適合用途ホイール洗浄材質マイクロファイバー質量(g)39寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)290×100×40危険物の類別非危険物
...