「ミシン糸通し」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2WAY電源 電動ハンディミシン EDITION2WAY電源 電動ハンディミシンEDITION
1,298税込1,428
1台
4日以内出荷
スイッチひとつでサッと縫えるハンディミシン。ハンガーに掛けたまま・ちょっとした小物作りに。コンパクトだからバッグに入れておけば、出先でほつれた洋服もササっと直せて便利。電池でもUSB給電でも使える2電源に対応。
付属品スピンドル(ミシン糸用)、糸通し、保便×3、ミシン針×2、USBケーブル質量(g)350電源単3乾電池×4またはUSB給電素材ABS・ステンレス縫い目形式【表】直線縫い【裏】チェーンステッチ(※本商品に下糸はありません)
防鳥糸掛け器実之守小太郎 一色本店防鳥糸掛け器実之守小太郎一色本店
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ミシン糸を果樹の木全体をクモの巣状態にすることにより食害軽減、手の届かない所も片手で簡単に糸掛けができます。果樹園・農園の食害軽減や工場・倉庫の出入り口など手の届かない所約4mの高さに糸掛けできます。時間がある時に一人で糸掛けの設置することができ、移動しなくてもその場所から高さ約4m・左右も2mの範囲を簡単に糸掛けできます。軽量でミシン糸の交換も可能です。90番手のポリエステル製を防鳥糸として使用、手で強く引っ張れば簡単に切れるので撤去作業も容易に行えます。
用途防鳥糸の掛け作業。セット内容本体(ロッド+ボビンケース)×1,糸通しピン×2本,90番手ミシン糸(ポリエステル製)5000m×1巻材質本体:グラスロッド(カーボン),糸ケース:飽和ポリエステル樹脂,アーム:アルミ質量(g)(糸込み)約330・(糸なし)約210幅(cm)【ボビン】14長さ(cm)(収納時)約54・(伸張時)約180
台座付き小型ミシン ヌイミーライト マクロス台座付き小型ミシン ヌイミーライトマクロス
4,988税込5,487
1台
7日以内出荷
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mmセット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約840対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」 サンコー(電子機器)本棚にしまえてしっかり縫える「ちゃちゃっとミシン」サンコー(電子機器)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
置いても持っても縫える!超コンパクトサイズでササッと気軽に裁縫ができる本格的な電動ミシン
仕様●サイズ:幅62×高さ103×奥行242(mm)●重量:約350g●付属品:本体(ミシン針、ボビン2個セット済)、糸通し、ボビン巻軸、糸立棒、交換用ミシン針(#14×1本)、ボビン(糸付き3個、糸なし2個)、はさみ、プラスドライバー、日本語説明書●電源:単三乾電池4本(別売)※アルカリ乾電池推奨 ※充電池使用不可●稼働時間:約36 時間(アルカリ乾電池使用時) ※使用状況・使用する乾電池によりことなります。●縫い目:直線縫いのみ●使用可能な布について:布の厚さ:0.35~1mm程度 縫えない布の種類:弾力がある布、ツルツルしている布、硬い布など(ウレタン、ゴム系、ストレッチ、合皮等)●材質:ABS、鉄●保証期間:購入日より6ヶ月アズワン品番67-5756-82
JUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し JUKIJUKI 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通しJUKI
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトでも使いやすい機能満載!模様数34パターンフットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。ステッチ34パターン。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール。
用途簡単でも機能満載のミシンをお探しの方に。 ジューキ JUKI ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.1×18.2×30.1
シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通し シンガー (SINGER)シンガー 電動ミシン フットコントローラー 自動糸通しシンガー (SINGER)
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷から12日以内出荷
パワフルモーター内蔵 ジーンズの重ね縫いもグングン縫えるフットコントローラータイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。自動ボタンホール
用途様々な手作り作品ができる本格ミシンをお探しの方に。 シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×19.3×30
シンガー 電子ミシン 手元スイッチ操作 自動糸通し シンガー (SINGER)シンガー 電子ミシン 手元スイッチ操作 自動糸通しシンガー (SINGER)
26,980税込29,678
1台
10日以内出荷
スタート、ストップ、スピード調整は手元で操作 低速から高速までお好みのスピードが思いのまま手元スタートストップタイプ。無段階スピード調節。フリーアーム。下糸らくスルー。自動針穴糸通し器。LED手元ライト。ボタンホール。
用途簡単操作でもしっかり機能のミシン。 シンガー SINGER ドロシー Dorothy ミシン コンパクト電子ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電子 初心者 プレゼント 入学準備 入園準備 裁縫 洋裁 針仕事 ハンドメイド質量(kg)5.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×15.2×26.5
コンピューター実用ミシン brother(ブラザー)コンピューター実用ミシンbrother(ブラザー)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
感動の「ぬいごこち」をあなたにも。 新設計の「押さえ」や「送り歯」を採用し、デニムなどの固くて厚手の生地や段縫いの箇所でも感動のぬいごごちを実現しました! ミシンのスタートストップ以外にも、かかとの操作で自動糸切りなどができてしまうマルチ機能フットコントローラー(別売り)など、さらに充実のつかいごこちを実現するアクセサリーも展開。 ミシンの指示通りに上糸をかけてからレバーをワンプッシュすれば糸通しが完了する糸通し機能など、いつまでもミシンを使っていたくなる機能がいっぱい!
質量(kg)9寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×44.4×24RoHS指令(10物質対応)対応
ロックミシン 衣縫人 ベビーロックロックミシン 衣縫人ベビーロック
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
便利な機能と使いやすさを両立したベーシックなロックミシンです。 空気圧の利用により、レバーを押すだけで瞬間的にルーパー糸を通します。(自動エア糸通し) 針穴糸通しもカンタン便利。軽くレバーを下げるだけで、左右の針穴にスッといとが通ります。 レバーひとつで伸ばし縫い、縮み縫いがラクラク。伸縮素材を美しく仕上げます。また、ギャザー寄せやリブ付け、袖山のいせ込みなど使い方いろいろ。(差動送り) 送り目は最小0.75mmから。巻きロックではより高密度の美しい縫い目が可能です。 カーブも角縫いも、スムーズでカンタン。メスと針落ち位置を近づけることにより、アームホールなどの内カーブも、よりキレイに縫いやすくなりました。 ダイヤルひとつでかがり幅をチェンジ。3mm~最大7.5mmまで、素材や好みに応じてダイヤルを回すだけ。 使わないメスはくるりと固定。ピンタック縫いなど、布を切り落とさないときはメスをワンタッチで固定。
用途生地端のかがり、縫い合わせ、巻きロック付属品ミシンカバー・ルーパースレッダー・駒受け(4個)・スポンジ付駒受け(4個)・ベビーネット(4つ)・バルキー押さえ・掃除用ブラシ・ドライバー・上メス・針(HA×1SP #11)・ピンセット・フットコントローラー・取扱説明書材質ABS樹脂他質量(kg)7.5種類2本針4本糸電源(V)100消費電力(W)95機能エアスルーシステム(自動エア糸通し)、ラクスルー(自動針糸通し)、ロックかがり幅:3.0~7.5mm(1本針2本糸・3本糸ロック)、5.5~7.5mm(2本針4本糸ロック)、差動送り:差動比率0.6~2.0、押え上げ量:5.0mm、縫い速度:最大1300針/分、使用針:HA×1SP(#11~#14)、LED手元ライト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×280×290操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で縫い形式1本針2本糸オーバーロック、1本針3本糸オーバーロック、2本針4本糸オーバーロック、巻きロック
フットコントローラー式電動ミシン ジャノメ (蛇の目)フットコントローラー式電動ミシンジャノメ (蛇の目)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
カンタンだけどしっかり機能。 足元の操作でミシンが使えるフットコントローラータイプ。 針穴糸通し器で針穴への糸通しもササッとカンタン。 厚物生地の重ね縫いもOK。 水平全回転カマなので下糸のセットがカンタン。 袖口やズボンの裾などの筒縫いに便利なフリーアーム。 軽量5.0kg。持ちやすいハンドルが付いているのでお部屋の移動もラクラク。 模様選択はダイヤル式。縫いたい模様がカンタンに選べます。
用途家庭用ミシン、すそ上げ、小物、入園入学グッズなど付属品基本押え(本体に装着)・たち目かがり押え・ボタンホール押え・針・ボビン・ドライバー・シームリッパー・糸立て棒・糸こま押え・説明書・フットコントローラー・ダストカバー材質ABS樹脂他形状水平全回転釜質量(kg)5電源(V)100消費電力(W)45機能針穴糸通し器、手元ライト、フリーアーム、ボタンホール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×150×282操作方法フットコントローラーのみスピード調節フットコントローラー踏み込み量で模様11
コンピュータミシン(ジャノメ) エスココンピュータミシン(ジャノメ)エスコ
56,200税込61,820
1台
当日出荷
基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホールアズワン品番65-2196-10
糸通し3枚組 サンコッコー糸通し3枚組サンコッコー(1件のレビュー)
179税込197
1袋(3枚)
当日出荷
用途によって使い分けができる、ミシン針用、縫い針用の糸通しセットです。 縫い針用は絹針などの小さな穴にも通せます。
セット内容ミシン針用1枚、縫い針用2枚材質ピアノ線・アルミ板寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ミシン針用:24×75×0.4、縫い針用:18×46×1
オーバーロック+カバーステッチ複合機 JUKIオーバーロック+カバーステッチ複合機JUKI
119,800税込131,780
1台
9日以内出荷
豊富な縫いのバリエーションとプロ並みの仕上がりが手に入る最高級クラスのロックミシン 面倒だった天秤への糸掛けがなくなり、溝に沿って通すだけで簡単に糸が掛けられます。 下ルーパー糸通しレバーを操作して、下ルーパーに簡単に糸を掛けることができます。 つまみを押すとルーパーを下へ倒すことができるので、糸掛け・糸通しがとても簡単です。 押えを上げ、溝にそってまっすぐに糸を通すだけで、糸調子皿に糸がかかります。太い糸でも簡単に通ります。 切替えつまみを手前に引くだけで、簡単に巻き縫いに切替えられます。
関連資料(1.3MB)
針の糸通し2種セット 貝印針の糸通し2種セット貝印
129税込142
1本(2本)
当日出荷
ミシン針でもOK。針の糸通しがカンタンにできる、糸通しです。
ニードルセット・スクール用 サンコッコーニードルセット・スクール用サンコッコー
669税込736
1パック(1ケース)
6日以内出荷
さまざま針がセットになったニードルセットです。これさえあれば大丈夫!
セット内容もめん針大くけ(3本)、がす針がすくけ(1本)、もめん針小ちゃぼ(3本)、フランス刺繍針5号(1本)、ミシン針11号・14号(各1本)、セル待針(10本)、糸通し材質
ミシン針専用糸通し器 ナイススルー KAWAGUCHI (河口)ミシン針専用糸通し器 ナイススルーKAWAGUCHI (河口)(12件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
作業がしやすいペン型ホルダー底にマグネット付
仕様家庭用業務用ミシン兼用
ビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #20 2000m 工業用ミシン糸ビニモ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手20長さ(m)2000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(55件のレビュー)
929税込1,022
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手8長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸ビニモ(86件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手5長さ(m)1000材質ポリエステル100%
ビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #1 600m 工業用ミシン糸ビニモ(52件のレビュー)
1,098税込1,208
1本ほか
当日出荷から6日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手1長さ(m)600材質ポリエステル100%
ビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #0 1300m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(6件のレビュー)
3,390税込3,729
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手0長さ(m)1300材質ポリエステル100%
ビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸 ビニモビニモMBT #00 850m(500g) 工業用ミシン糸ビニモ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
4日以内出荷
ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
番手00長さ(m)850材質ポリエステル100%関連資料糸見本帳
職業用本縫いミシン SPUR30DX JUKI職業用本縫いミシン SPUR30DXJUKI
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
縫い品質にこだわった直線専用の本格派ミシン。 多用な素材に、優美で安定した縫い品質が実感できます。 耐久性抜群、静音設計。 自動糸切き機能付きコントローラー、LEDランプ採用、簡単ボビン交換、自動糸通し、自動糸切り、どんな布地もおまかせ、針定位置停止&針上下スイッチ、糸調子目盛り、押え圧調節、ドロップフィード、上送り押え 家庭用針採用。
付属品補助テーブル、本体ソフトケース、ミシンの底に掃除用取り外しカバー質量(kg)11.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×219×350機能下糸巻き(オートストップ)、上糸かけ、針板目盛り、ひざ上げレバー、面部糸切り、軽量ポータブル
職業用本縫いミシン SPUR30 JUKI職業用本縫いミシン SPUR30JUKI
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。 LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。 ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。 薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。 パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。 ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。 送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。 上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。 ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335定格消費電力(W)93寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219ランプLEDランプ定格電源100V50/60Hz共用ミシン目(mm)0~6仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら