カテゴリ

  • 防災用品(85)
  • 測定用品(2)
絞り込み

「ミスタークイック」の検索結果

87件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル・ネットワーク・エキスパート・キット(802.11ax対応) NetAlly (ネットアレイ)ポータブル・ネットワーク・エキスパート・キット(802.11ax対応)NetAlly (ネットアレイ)
2,198,000税込2,417,800
1セット
5日以内出荷
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポートセット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、EXG-LR10Gホルスタ、SFP+MR-10G850及びSFP +MR-10G1310トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1-6、クイックスタートガイド、ミディアムソフトケース、NXT-1000 スペクトラム アナライザ、EXT-ANT-TRIBANDアンテナ、TEST-ACC(iPerfサーバ)規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピークアンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポートテスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート -最大 32GB をサポート
ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応) NetAlly (ネットアレイ)ポータブル・ネットワーク・エキスパート(802.11ax対応)NetAlly (ネットアレイ)
1,898,000税込2,087,800
1個
5日以内出荷
Wi-Fi 6/6E対応のオールインワン・ハンドヘルド・ネットワークアナライザー Wi-Fi 6/6E測量( AirMapper Site Surveyを使用)、トラブルシューティング、および分析のための業界初のハンドヘルドアナライザー。マルチテクノロジーのオールインワンハンドヘルドネットワークアナライザー。これにより、エンジニアと技術者は、変化し続けるWi-Fi、Bluetooth/BLE、イーサネットアクセスネットワークの展開から保守、文書化まで、より迅速に作業を行うことができます。
仕様[メディア アクセス]【銅線】10M/100M/1G/2.5G/5G/10G、【ファイバー SFP アダプター】1G/10GBASE-X、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID、【NPTリフレクター・エージェント/サポートするオペレーティング システム】Windows10、Windows Server2012、Windows Server2016、WindowsServer2019、アレイケア・サポートセット内容EXG-300E本体(アレイケア1年間付)、G3-PWRADAPTER、SFP+MR-10G850トランシーバ、インラインRJ-45カプラー、WIREVIEW 1、クイックスタートガイド、ショルダーバッグ規格[サポートされる IEEE]【有線】802.3/ab/ae/an/bz/i/u/z Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 【PoE】802.3af/at/bt、クラス 0-8 および UPOE機能【スペクトラムアナライザ】NXT-1000 ポータブル スペクトラム アナライザーアダプターを使用して、2.4GHz および 5GHz のスペクトラム解析をサポートします。(6GHz帯の解析は出来ません)周波数範囲【外部指向性アンテナ】 2.4 ~ 2.5 GHz、4.9 ~ 5.9 GHz。および 6.0 ~ 7.1 GHz 【最小ゲイン】2.4 GHz 帯域で 6.4 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 8.9 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 8.6 dBi ピークアンテナ【内部 Wi-Fi 】最小ゲイン 2.4 GHz 帯域で 2.0 dBi ピーク、5 GHz 帯域で 1.5 dBi ピーク、6 GHz 帯域で 2.7 dBi ピーク動作周波数(GHz)【送受信チャンネルの周波数】2.4GHz帯:2.412~2.484(チャンネル1~チャンネル14)、5GHz帯:5.170~5.320、5.500~5.700、5.745~5.825(チャンネル36~チャンネル165)、6GHz 帯域:5.925 ~ 7.125(チャネル 1 ~ チャネル 233) 国の規制で許可されている場合。 【注: テスターは、動作している国で許可されている周波数でのみ送信します。】インターフェイスホスト :RJ-45ケーブルテストおよび管理ポート、USB Type-A ポートおよび USB Type-C On-the-Go ポートテスト機能Wi-Fi自動テスト(802.11使用率、802.11以外の使用率、同一チャネル干渉、隣接チャネル干渉、ネットワーク品質、不正アクセスポイント検出)、アクセスポイントの検出、ネットワーク接続テスト、有線イーサネットテスト(100M/1G/2.5G/5G/10G)、AirMapperTMサイト調査アプリ搭載(注2)、Bluetooth/BLE 調査、Wi-Fiパフォーマンス テスト(注1)、パケット キャプチャ、Wi-Fiスペクトル分析(注1)。【注1:別売オプションが必要、注2:インターネット接続環境が必要】、【ケーブルテスト】ペアの長さ、オープン、ショート、スプリット、クロス、ストレート、WireView ID無線規格IEEE 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax画面仕様静電容量式タッチスクリーン付き 5.0 インチ カラー LCD (720 x 1280 ピクセル)Wi-Fi802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax、パフォーマンス テスト:セットのテストアクセサリを用いて iPerf ネットワーク スループット テストをサポート無線LANテスト用:2×2 トライバンド 802.11ax ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠)、管理用:1×1 デュアルバンド 802.11ac Wave 2 + Bluetooth 5.0 および BLE ワイヤレス ラジオ (IEEE 802.11 a/b/ g/n/ac 準拠)SDカードポート:マイクロ SD カード ストレージをサポート-最大 32GB をサポート
【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプ Mr Quick【名入れ】ミスタークイックテント TA-36 総アルミタイプMr Quick
219,800税込241,780
1セット
22日以内出荷
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
(幕体)白寸法(cm)設営時:600×300×最高353文字数10文字文字色印刷:黒のみ組立方法ワンタッチ式(一体型)サービス分類名入れ
【名入れ】ミスタークイックテント TA-24 総アルミタイプ Mr Quick【名入れ】ミスタークイックテント TA-24 総アルミタイプMr Quick
169,800税込186,780
1セット
22日以内出荷
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
(幕体)白寸法(cm)設営時:480×240×最高338文字数10文字文字色印刷:黒のみ組立方法ワンタッチ式(一体型)サービス分類名入れ
【名入れ】ミスタークイックテント TA-12 総アルミタイプ Mr Quick【名入れ】ミスタークイックテント TA-12 総アルミタイプMr Quick
109,800税込120,780
1セット
22日以内出荷
5段階の高さ調節。天幕の張り具合もダイヤルで調節可能。コンパクト収納!すべてのパーツが連結した一体式テントなので2人で簡単に設営ができます。
(幕体)白寸法(cm)設営時:270×180×最高310文字数10文字文字色印刷:黒のみ組立方法ワンタッチ式(一体型)サービス分類名入れ
ワンタッチPBテント オープンタイプ 天面なし Mr QuickワンタッチPBテント オープンタイプ 天面なしMr Quick
35,980税込39,578
1セット
4日以内出荷
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
用途災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。ブルー材質(天幕)ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上付属品ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
ワンタッチPBテント プライベートタイプ 天面あり Mr QuickワンタッチPBテント プライベートタイプ 天面ありMr Quick
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
フレームと幕体が一体構造になっているので、簡単に設営できます。
用途災害時の避難所などでプライベート空間を作ります。また密集する場所での感染症対策としてもご利用ください。ブルー材質(天幕)ポリエステル(アルミコーティング、抗菌・防炎・防水加工)遮光率99%以上付属品ショルダー式収納袋1枚、アルミ敷シート1枚
クイックテント用 鋳物重り Mr Quickクイックテント用 鋳物重りMr Quick(2件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。 設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
99,980税込109,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
質量(kg)39寸法(m)4.5×3.5軒高(m)1.86~2.22全高(m)3.17~3.53材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickスチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
34用天幕のみ Mr Quick34用天幕のみMr Quick
45,980税込50,578
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quick総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
87,980税込96,778
1セット
5日以内出荷
材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
33用天幕のみ Mr Quick33用天幕のみMr Quick
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickスチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
73,980税込81,378
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0質量(kg)(天幕)8.1kg、(フレーム)41.5kg、(付属物)2.2kg、[総合]51.8kg軒高(m)186~222全高(m)317~353材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント 36用天幕のみ Mr Quickクイックテント 36用天幕のみMr Quick
49,980税込54,978
1枚
5日以内出荷から22日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0質量(kg)(天幕)8.1kgRoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみMr Quick
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0仕様複合タイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)51.0kg軒高(m)186~222全高(m)317~353材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、販売促進、イベント、防災、自治体等の用途に最適!
寸法(m)3.0×6.0質量(kg)(天幕)8.1kg、(フレーム)51.0kg、(付属物)2.2kg、[総合]61.3kg軒高(m)186~222全高(m)317~353材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント 総アルミタイプフレームのみ Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレームのみMr Quick
52,980税込58,278
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6仕様総アルミタイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)28.0kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
87,980税込96,778
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6質量(kg)(天幕)6.2kg、(フレーム)28.0kg、(付属物)2.0kg、[総合]36.2kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数10
クイックテント 23用天幕のみ Mr Quickクイックテント 23用天幕のみMr Quick
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6質量(kg)(天幕)6.2kgRoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみMr Quick
48,980税込53,878
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6仕様複合タイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)34.5kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、小中学校・高校・大学、防災等の用途に最適!
寸法(m)2.4×3.6質量(kg)(天幕)6.2kg、(フレーム)34.5kg、(付属物)2.0kg、[総合]42.7kg軒高(m)186~222全高(m)302~338材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数10
クイックテント 総アルミタイプフレームのみ Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレームのみMr Quick
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7仕様総アルミタイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)25.0kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
59,980税込65,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7質量(kg)(天幕)4.5kg、(フレーム)25.0kg、(付属物)2.0kg、[総合]31.5kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数6
クイックテント 12用天幕のみ Mr Quickクイックテント 12用天幕のみMr Quick
27,980税込30,778
1枚
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7質量(kg)(天幕)4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみMr Quick
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7仕様複合タイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)21.7kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)複合RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
57,980税込63,778
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。住宅展示場・現地案内、販売促進、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×2.7質量(kg)(天幕)4.5kg、(フレーム)31.7kg、(付属物)2.0kg、[総合]38.2kg軒高(m)186~222全高(m)274~310材質(フレーム)複合RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数6
クイックテント 総アルミタイプフレームのみ Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレームのみMr Quick
32,980税込36,278
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8仕様総アルミタイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)16.8kg軒高(m)149~181全高(m)222~254材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント 総アルミタイプフレーム+天幕セットMr Quick
46,980税込51,678
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8質量(kg)(天幕)4.3kg、(フレーム)16.8kg、(付属物)2.0kg、[総合]23.1kg軒高(m)149~181全高(m)222~254材質(フレーム)アルミ組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
重り用台車 Mr Quick重り用台車Mr Quick
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
ミスタークイック標準・鋳物重り20kgが6個まで載せられます。
質量(kg)20kg寸法(cm)W50×D60×H115RoHS指令(10物質対応)対応
へんしん台車 Mr Quickへんしん台車Mr Quick
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
あらゆる業界での商品の搬入・搬出に役立つ台車。耐荷重は200kgまで。
質量(kg)26.7kg寸法(cm)W65×D60×H157RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント用 砂袋20kg・ハンドルロープ付 Mr Quickクイックテント用 砂袋20kg・ハンドルロープ付Mr Quick
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント用 水袋20kg(10kg×2) Mr Quickクイックテント用 水袋20kg(10kg×2)Mr Quick
8,998税込9,898
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント用 水袋10kg Mr Quickクイックテント用 水袋10kgMr Quick
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(水袋1個)Φ 25×H40、(水ポリバッグ)W30×H34RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント 11用天幕のみ Mr Quickクイックテント 11用天幕のみMr Quick
18,980税込20,878
1枚
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8質量(kg)(天幕)4.3kgRoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみ Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレームのみMr Quick
28,980税込31,878
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(m)1.8×1.8仕様複合タイプフレームのみ質量(kg)(フレーム)21.4kg軒高(m)149~181全高(m)222~254材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応
クイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セット Mr Quickクイックテント スチール・アルミ複合タイプフレーム+天幕セットMr Quick
39,980税込43,978
1セット
5日以内出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
付属品フレーム収納袋、天幕収納袋、杭・ロープ(自在付)各4本質量(kg)(天幕)4.3kg、(フレーム)21.4kg、(付属物)2.0kg、[総合]27.7kg寸法(m)1.8×1.8軒高(m)149~181全高(m)222~254材質(フレーム)複合組立方法ワンタッチ式(一体型)RoHS指令(10物質対応)対応材質(天幕)ポリエステル収容人数4
クイックミスト Mr QuickクイックミストMr Quick
35,980税込39,578
1セット
11日以内出荷
涼しい霧を手軽に電源無しで水道から直接噴霧します霧は大きめの80~90ミクロン 樹脂チューブをお好みの長さにカットし、ノズルを接続します 軒先などにチューブを固定使用します
用途熱中症対策に長さ(m)チューブ:10、ノズルセット5個、水道接続キット1セット給水ホース2
ミスタークイック 災害時多目的テント Mr Quickミスタークイック 災害時多目的テントMr Quick
419,800税込461,780
1セット
11日以内出荷
フレームは雨のたまりにくいレインガード付き構造 重量もあるので安定感があるSNW 設営撤去に労力がかかりません 横幕には窓加工 出入口加工を施し。グランドシートは雨水入りにくいプール状加工 災害時多目的にご使用いただけますテント内に仕切りカーテン幕付き 消毒ホルダーが付属されています
用途災害時緊急診察室や指揮所・待機場所等にご使用いただけますその他天幕 白 4方幕白 グランドシート白質量(kg)100天幕白 4方幕白タイプ総アルミタイプ寸法300×600 全高335 有効軒高204
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら