68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ハイス シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。
適合No.66701/66702/66703 材質超硬 形状菱形 アズワン品番64-5178-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイバイト4本セット
RoHS
刃を研磨する事なく、摩耗したら交換できます。右片刃/直剣/中ぐりは共通チップ(刃)を使用します。菱形チップなので、二箇所使えます。突切りバイトは焼き入れ処理済みです。
用途刃の交換ができる セット内容右片刃バイトNo.66701、直剣バイトNo.66702、中ぐりバイトNo.66703、汎用・超硬菱形チップNo.66711×3、突切りバイトNo.66704、汎用・超硬箱型No.66721、TROXレンチ、Lレンチ シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬菱形チップ
RoHS
スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS・鋼向きチップ。 No.66741/66742/66743同梱品と同等品。 SUSや鋼の切削に特化したチップブレーカーを採用した交換チップ。汎用向けチップに比べて切削性が良い。耐熱性に優れたコーティングを施しています。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスターSUS汎用超硬スロアウエイバイト
RoHS
SUS加工向き汎用チップを組み合わせたバイトホルダーセットです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm×10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SUS加工向き汎用チップをベースに組み合わせた右片刃(66747)、直剣(66748)、中ぐり(66749)、突切り(66744)バイトホルダーのセットです。チップ各1ヶ付きです。
アズワン品番64-5179-26 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
43,980 税込48,378
5日以内出荷

ミスターマイスター超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角
RoHS
小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型。 使い勝手の良い非鉄金属汎用タイプ。 アルミや銅、真鍮の切削に適した大きなスクイ角とシャープエッジによる高精度研磨仕上げ刃型のチップをベースにラインアップした汎用タイプの切削工具シリーズの直剣バイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-07 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ミスターマイスター超硬丸スロアウェイ突切りバイト
RoHS
Φ3.175mmの超硬丸棒を突切り形状の刃に加工したもの。 負荷のかからない小物の微少加工に向いているバイトです。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-76 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

超硬スロアウエイ突切りバイト用超硬チップ(交換用)
アズワン品番64-5179-04 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ミスターマイスター超硬中ぐり丸チップ
RoHS
No.66694超硬スロアウエイ中ぐりバイト交換用丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター(汎用)超硬箱型チップ 溝入用
RoHS
スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。No.66705同梱品と同等品です。
セット内容汎用超硬箱形・溝入れ用チップ チップ幅(mm)2 材質(チップ)超硬 チップ形状溝入れ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料を切断したり、溝を加工する為に用います。別途、突切りブレード用ホルダーNo.66106が必要です。
用途材料を切断する/溝切り 材質ハイス 刃幅(mm)2 対応機種Compact7 アズワン品番64-5178-30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

ミスターマイスター超硬突切り丸チップ
RoHS
No.66693超硬スロアウエイ突切りバイト用の丸シャンクのチップ。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スロアウエイ右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66701/66702/66703同梱品と同等品。 チップの交換には、No.66751チップ交換用工具が必要です。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークピースを切断したり、溝きりを行うのに最適な突切り用、超硬スロアウエイバイト。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 突切りチップも摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 (チップ)箱 シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-83 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ミスターマイスター(SUS汎用)超硬菱形チップ
RoHS
スロアウェイバイトバイト右片刃・直剣・中ぐりバイトホルダー用のSUS加工向きのチップです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター(仕上)超硬菱形チップ
RoHS
スロアウェイバイト右片刃・直剣バイトホルダー用の鋼加工向き仕上げ用チップです。
用途鋼向きの仕上げチップ アズワン品番64-5179-09 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

スロアウエイバイト溝入れ/突切りホルダー用の鋼向き汎用チップ。 No.66704同梱品と同等品です。
(チップ)突切り 材質(チップ)超硬 チップ幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、優れた切味と刃先強度を持った刃型、使い勝手の良い鋼用汎用タイプのチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズのうちの直剣形状のバイトホルダーです。 チップが菱形形状になっているので2箇所使え経済的です。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-81 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

Φ3.175mmの超硬丸棒を中ぐり形状の刃に加工したもの。 簡単な加工であれば、ドリルを使わずに端面から孔あけが行える他、下穴も小さくできるので、微少加工に便利です。 超硬丸棒チップとホルダー、レンチのセットです。 シャンク寸法は10mm角ですが、刃先の位置関係から8mm角仕様の刃物台で使用できます。
刃径(Φmm)3.175(1/8in) シャンク8mm角 アズワン品番64-5178-77 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

万能精密旋盤コンパクト7を始めとした小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズ。 4本組のお得セット。 突切りバイトは、大型機用と同様に焼き入れ済み。 突切り用チップはTiNコーティング。 8mm角仕様の右片刃/直剣/突切り/中ぐりの4種類、それぞれ各SUS向け超硬チップ付きです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
49,980 税込54,978
当日出荷

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの右片刃バイトです。
シャンク8mm角 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

小型旋盤用に特別に設計したチップ交換式の旋削用切削工具で、SUS等のネバ硬い被削材の切削に適した専用刃型。 耐熱、耐溶着、耐摩耗に優れた微粒子超硬に専用コーティングを施したチップをベースにラインアップした切削バイトシリーズの突切りバイトです。
シャンク8mm角 アズワン品番64-5179-15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

適合本体Compact9 アズワン品番64-5178-80 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

菱形チップを採用した超硬スロアウエイ中ぐりバイト、ワークピースの穴を広げたり、穴ぐり加工を行うのに適しています。 小型旋盤用にデザインしたチップ交換が可能な切削工具です。 シャンクは8mm角でミスターマイスター・小型工作機械シリーズの殆どのモデルで使用出来ます。 菱形形状の超硬チップなので摩耗したらチップを反転させて使用でき1ヶで2カ所の刃を利用できます。 交換用チップは1ヶ、5ヶ、10ヶの組合せで用意しています。
材質(チップ)超硬 全長(mm)91 (チップ)菱形 シャンク8mm×10mm アズワン品番64-5178-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

菱形チップの超硬スロアウエイバイトNo.66701/66702/66703用共用チップ。 汎用チップに比べて、アルミ・銅の切削に適したチップブレーカーを形成し切れ味重視の刃になっています。
材質(チップ)超硬 (チップ)菱形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミスターマイスター超硬菱形チップ交換用TROXレンチ
RoHS
超硬スロアウェイバイトシリーズの菱形チップ交換用工具です。
アズワン品番64-5179-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ミスターマイスター〔SUS〕超硬箱型チップ
RoHS
スロアウエイバイト突切りホルダー用のSUS向きチップ。 No.66744同梱品と同等品。 汎用タイプに比べてSUS・鋼の切削に適したチップブレーカーを採用しています。 汎用向けチップに比べて切削性が良い。 SUS・鋼切削に適したチタンコーティングを施してあります。
材質(チップ)超硬 (チップ)突切り チップ幅(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面に2種類の切削バイトを保持できる刃物台です。交互に切削バイトを変えるような加工に便利です。
用途2本の切削バイトを保持する アズワン品番64-5178-63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

標準付属の四面刃物台と交換して使用します。刃の高さ調節が簡単に行え、切削バイトの交換がスムーズに出来ます。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5177-68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

既存の刃物台をトップスライドに置き換える事で、斜めに送るスライドができます。円錐形の加工をする事ができます。刃物台は8mm角バイトまで取り付ける事ができます。
用途斜め加工を行います 角度(°)±45 アズワン品番64-5178-24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5178-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

60575 精密卓上旋盤Compact9スターターセット ミスターマイスター 動画あり
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700) 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)350 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
279,800 税込307,780
翌々日出荷

材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける アズワン品番64-5177-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

Compact9 精密卓上旋盤 ミスターマイスター 動画あり
オフィスの事務机に載る卓上精密旋盤コンパクト9は、大型汎用旋盤をそのまま小さくし、しっかりとした構造設計です。高級鋳鉄製で重厚感もあります。低速、高速での無段階変速が可能で加工に合わせた速度調整が容易に行えます。基本切削は勿論、テーパー加工も標準付属のトップスライドを活用すれば加工できます。チェンジギアセットと内蔵自動送り装置により各種切削も可能。さらにΦ80mmの余裕のある三爪スクロールチャック、超硬スロアウエイ直剣バイトを標準付属したとてもお得な精密旋盤です。
用途金属を加工します 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2500±10%【回転/分】 スピンドルMT-3 心間距離(mm)350 ベット上振り(mm)180 電源(V)100V、 50/60Hz、250W セット内容・精密卓上旋盤Compact9本体、チェンジギアセット、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、油差し、レンチセット、スパナセット、超硬スロアウエイ直剣バイト8mm角 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×300×290 加工径範囲(Φmm)正爪時/1~30、逆爪時最大/21~70 クロススライド上振り(mm)114 主軸貫通孔(Φmm)20.2 心押台(mm)クイルトラベル/40mm MT-2S 心高(mm)90 刃物台(mm)8mm角バイト用、四面刃物台、トップスライド内蔵 質量(kg)37 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
249,800 税込274,780
翌々日出荷

旋盤を始めてみたい人から、出来る人まで使えるCompact7に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact7本体(No.66000)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)Tスロットナット(M6) ×2ヶ レースセンター二面刃物台(本体装着済み)直剣バイト標準工具(レンチ&スパナ)油差し 敷板ドリルチャック(No.66016)回転センター(No.66015)センタードリル(No.62599)旋盤用ハイスソリッド8本バイトセット(No.60590) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
189,800 税込208,780
翌々日出荷

旋盤を初めて使われる方にお薦めのCompact3に、オプション3点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact3本体(No.66500)、三爪スクロールチャック(本体装着済み)、スプラッシュガード(本体装着済み)、ピンレバー、回転センター(本体装着済み)、刃物台、直剣バイト、標準工具(レンチ&スパナ、+-ドライバー)、ドリルチャック(No.66510)、センタードリル(No.62599)、旋盤用ハイスソリッド6本バイトセット(No.66595) 電源(V)100 消費電力(W)150 心間距離(mm)150 ベット上振り(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

心間250mmの小型旋盤です。オプションでミーリングアタッチメントを追加する事ができ、フライス加工も行えます。 スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、条件が合えばステンレスや鉄の切削も可能です。 基本的な切削は勿論、チェンジギアを追加すればネジ切削も可能です。また、豊富なオプションにより加工の幅も広がります。
用途金属加工 主軸回転数(min-1[r.p.m])無段変速100~2000±10%【回転/分】 スピンドルMT-2 心間距離(mm)250 ベット上振り(mm)150 電源(V)100 50/60Hz セット内容万能精密旋盤本体、三爪スクロールチャックΦ80mm、逆爪3ヶセット、チャックハンドル、直剣バイト、二面刃物台(8mm角まで)、スプラッシュガード、レースセンター、Tスロットナット×2、レンチセット、引掛けスパナセット、油差し、敷板 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×270×210 加工径範囲(Φmm)チャック仕様(Φ80mm)正爪時/1~30、逆爪時最大/70 クロススライド上振り(mm)74 主軸貫通孔(Φmm)10.2 心押台(mm)クイルトラベル/20 MT-1 心高(mm)75 刃物台(mm)8×8 角用 質量(kg)23 ねじピッチ(切削可能)ミリネジ/0.5/0.7/0.75/0.8/1.0/1.25mm(切削可能)インチネジ/12/20/22/28/32/36/38/40インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
169,800 税込186,780
翌々日出荷