761件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超簡単スピード脱着。 水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。 建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個) 材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP 質量(g)500 アズワン品番64-7942-10
1個
6,660 税込7,326
当日出荷

熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 動画あり
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

巻きつけても自立させても使える 1時間あたり約0.6円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 熱中症対策としても有効なミストシャワーですが、本製品は、どこでも手軽に使用できるよう、巻きつけも自立もできるミストホースにしました。 ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約0.6円程度と節水も実現(毎分約88ml使用)。 先端ノズルは、2方向にミストするダブルノズル形状です。 本体は、木や柵などに巻きつけて固定できるフレキシブルホースタイプになっていて、らせん状にすれば自立させることも。 コンパクトなサイズなので、お庭での作業時に移動させながら猛暑対策にお使いください。
セット内容本体×1、ホース用コネクター×1 材質EVA樹脂、ABS樹脂、真鍮 質量(g)約300 全長(m)約2 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 装着ミスト用20mの延長ホース! セットのミストスイッチも装着することで、ホースをつなげることが可能です。 カッターを使って好きな位置でホースをカットすることができます。
用途ウォーターミスト交換用延長ホース セット内容ホース、ミストスイッチ 材質ホース:PE/ミストスイッチ:PE ホワイト 長さ(m)20
1セット
3,290 税込3,619
当日出荷

グリーンライフ形状自在ミストホース
自由自在に形を変えられるので、お手持ちのホースリールに連結することもできます。 ライフスタイルに合わせ、お庭、ガーデニング、テラスにペットと幅広く使用可能です。
用途散水・園芸用 材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、キャップ、ニップル:ABS樹脂 質量(kg)0.6 ライムグリーン 寸法(内径Φmm×長さLm)12×2.7 取扱説明書(1.46MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
欠品中

ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。 付属品コック付コネクタ トラスコ品番257-5386 材質ABS樹脂、PVC、PP、POM 幅(mm)400 高さ(mm)792 奥行(mm)340 角度(°)散水:360 散水範囲(m)1~2 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
3,998 税込4,398
欠品中

ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4 外径(Φmm)9 材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル 使用圧力(MPa)0.75 使用流体 特性耐圧/防藻性
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットです。
用途Digi Mistのスターターキットとして。 トラスコ品番147-4283 セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタB(エア抜き付き)×1個、噴霧ホースアダプタA×4個、高圧ミストホース5m DigiMist(立ち上げ用エア抜き付き)×1個、高圧ミストホース1m DigiMist×4本 質量(kg)2
1セット
77,980 税込85,778
当日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます! 一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです! ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用! テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了! きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット! ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています! ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に 仕様ミスト×4(2.5m間隔) セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5) 材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム 全長(m)約17.5 ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5) 噴霧量(mL/min)43.8
1セット
5,780 税込6,358
欠品中

SMKS-7 マイクロ灌水ノズル ミスト セフティー3 動画あり
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。
用途マイクロ潅水システム用パーツ 機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L 質量(g)3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20
1袋(3個)
708 税込779
当日出荷

グリーンライフ形状自在ミストホース
霧状のミスト散水で納涼感を楽しめます。自由自在に形を変えられる形状自在ホース。短いので柱にも簡単に巻き付けできます。打ち水効果でクールダウン。ホースリールに取り付け、自立させればスタンドミストとして使えます。
用途ガーデンミスト、熱中症対策 材質金属パーツ:銅、メッシュ:ステンレス、ホース:軟質塩ビ、ミストホース芯材:アルミニウム、キャップ・ニップル・コネクター:ABS ライムグリーン 質量(g)150 適合ホース内径(Φmm)12~15まで 寸法(内径Φ×長さL)(mm)12×690
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷

Digi Mistシリーズ用高圧ミストホースセットを延長するための高圧ホースセットです。
トラスコ品番677-4951 セット内容ミストノズルSUS J06-316 フィルタ付×5個、噴霧ホースアダプタA×5個、高圧ミストホース1m DigiMist×5本 質量(kg)0.6
1セット
55,980 税込61,578
翌日出荷

セフティー3延長ホース
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース 材質PVC 適合ホース外径(Φmm)9 適合ホース内径(Φmm)4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ツギテ(ミストホース)
部品名称ツギテ(ミストホース) 関連資料(0.98MB) 図解NoMUM602 オプション1部品_No.8
1個
869 税込956
7日以内出荷

ホースセット 散水用 伸縮式 モノタロウ 動画あり
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6 ホース外径(Φmm)10 適合蛇口外径(Φmm)15~19 仕様7種類の散水パターン 付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

同社の装着ミスト用オプション品です。使用目的の場所までホースの長さが足りない時に便利です。ホースの延長や追加ミストの時に便利です。付属でミストスイッチも付いてます。
用途メーカーが販売する装着ミスト用のオプションアイテムです。 付属品ミストスイッチ1個 トラスコ品番385-8425 セット内容延長ホース20m×1個、ミストスイッチ×1個 材質ホース:PE ミストスイッチ:PE 長さ(mm)20000 外径(Φmm)6
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

「G701ガーデンクーラースタータキット」用のノズルです。
用途散水用。交換・増設用。 適合ホース内径(Φmm)4 適合ホース外径(Φmm)9 トラスコ品番381-4262 材質ABS樹脂 質量(g)32.4 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9 シャワー種類キリ、ストレート
1セット
799 税込879
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質(本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバーなし 質量(kg)約1.72 使用圧力(MPa)0.6~0.7 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×14×31(最大) ホース内径(Φmm)7.5 ホース長さ(m)(リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体水(常温) 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ミストホース 7X11X850
規格7X11X850 部品名称ミストホース 7X11X850 関連資料(0.67MB) 図解NoMF401 付属品部品_No.2
1個
159 税込175
7日以内出荷

伸縮ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。庭先・グランド等設置場所は様々です。2段階の高さ調整で使用シーンに合わせて最適なミストができます。
用途蛇口につないでガーデンミスト。 材質亜鉛合金鋼 ABS PP 適合ホース(内径)12~15mm・(外径)20mmまで 伸縮サイズ(mm)ロック時850・ロック解除時1550
1個
1,890 税込2,079
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SGMC-2 ガーデンミストクーラー 延長 セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 質量(g)450 長さ(m)1.8 ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

ミストアーチのホースは、先端から始めのノズルまで4mの長さがあります。設置場所から蛇口まで4m以上の距離がある場合は下記の方法でご対応下さい。お手持ちのホースがない場合。ミストアーチ専用のホースと連結金具のセットをご購入ください。ミストアーチホースを連結金具で追加します。
セット内容ミストアーチホース、ホースバンド×2個、ジョイント×1個
1個
2,590 税込2,849
7日以内出荷

夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!! ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。 ペットの暑さ対策もOK!! お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。 先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。 テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト 適合ホース内径(Φmm)12 適合ホース外径(Φmm)~16.5 材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス 本体:ブラック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
1,398 税込1,538
欠品中

移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。 散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。 取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に 材質(本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC カバーなし 質量(kg)約7.3 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約392×400×940 ホース長さ(m)約45 使用流体水(常温) 適合ホース内径(Φmm)12~13 噴出形状シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 適合蛇口外径(Φmm)12~14 巻取形式手動
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! きめ細やかなミストを噴出することができる真鍮タイプ。 ホースに取り付けるだけで簡単に清涼感を得られます。 装着ミスト用交換パーツ。ミストパーツ。
用途ウォーターミスト交換用ミストパーツ 材質PE、真鍮 噴霧量(mL/min)約43.8(1個当たり)
1セット(30個)
6,990 税込7,689
3日以内出荷

樹脂製ボディにはないオールステンレスの高級感。ステンレスの輝きが上質な印象を与えます。ねじれグセがなく、滑らかな巻き取り・引き出し:蛇腹構造で伸縮するので、スルスルとしなやかに巻けます。錆びにくく、ベタつかない:泥などの汚れも、水で流せばスッキリ綺麗になります。折れ・潰れによる水量変化がない:ホース内を水が流れる音がハッキリ聞こえます。コーナーや車のタイヤで引っかからない:離れた場所でも扱いが楽々。穴あきがない優れた耐久性:全長がステンレスで覆われているので内部ホースを保護。水の出方を用途に合わせた7パターンから選んで使えます。「コロコロガイド」が左右に転がり、ホースに手をそえずに巻取り可能。簡単な構造で機械的なトラブルの心配がなく、万が一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。
付属品LN-3型レバーノズル、ノズルコネクター×1個、ホースバンド×1個、外径Φ20×内径×15 防藻ホース×1m 材質蛇腹:SUS304 カバーなし キャスターなし 材質(ホース)塩ビ(一次側) ホース寸法(内径×外径)(mm)9.6×16(一次側:15×20) 耐圧(MPa)0.4 噴出形状センター、フラット(横拡散)、ジェット、シャワー、ミスト、水溜用、コーン(円柱) 巻取形式手動
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5160 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)200 適合流体液体
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5158 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)125 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

マジックカットe-ミスト用噴射管です。 S型噴射管は軟質銅管製で接点がぶれにくいです。 Z型は蛇腹管製で繰り返し曲げ直しが必要な場合に適します。
用途切削工具への給油冷却装置、ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り、コンベアーへの冷却、潤滑、切り粉飛ばし、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適 トラスコ品番810-5157 材質噴射管:SUS、液管:フッ素樹脂チューブ 形状軟質銅管(折曲3回程度) 質量(g)100 適合流体液体
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

お好みで追加できる便利なオプションと交換部品! 簡単装着ミスト用ミストスイッチ! 蛇口が遠くても手元で操作! 切った箇所のホースをミストスイッチに差し込むだけで、お好きな位置で自由に水が出せて止めらます。 止めた状態からゆっくり回して水量調整をすることでミストの強弱も可能!
用途ウォーターミスト交換用スイッチ 材質PE 寸法(mm)約30×50×18 ホワイト
1個
698 税込768
当日出荷

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.1円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。 7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。 高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg 材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム 質量(kg)約2.1 幅(cm)噴霧口パイプ:約100 高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207 適合ホース内径(Φmm)12~15 設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
13,380 税込14,718
翌々日出荷

熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げます。自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止フロート付きです。タンクは25Lの大型です。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブセットの取り付けは簡単なマグネット式です。
質量(kg)ファン本体:約10.5/ミストタンクキット:約8.3 電流(A)1.36/1.52(強) 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)111/137(強) タンク容量(L)25(満タン) コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5.0 風量(m3/min)172/186(強) 対応PL保険:加入 寸法(cm)ファン本体:幅112×奥行95×高さ148.5~170/ミストタンクキット:幅40×奥行44×高さ58.5 騒音値(dB)69/72 首振角度(°)約80 風速(m/min)231/239(強) 保証期間1年 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ファン45cm4枚(アルミ) 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1セット
61,980 税込68,178
4日以内出荷