20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
219,000 税込240,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鬼風ヘビースモーカー 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所鬼風ヘビースモーカー
業界最高クラスのミスト補習校率99.93%!0.3ミクロンのミスト粒子、油煙レベルまで対応します。 低騒音、低振動です。 エコロジー設計でRoHS規格対応部品を使用しています。 ワンタッチカセット方式を採用しているのでメンテナンスがお手軽です。 高性能、長寿命、洗浄で再使用できるフィルターを使用。 ファイナルフィルターも年1・2回の交換でOKです。 海外規格にも対応しています。
用途各種工作機械、成型機、その他(食品、医薬品、化粧品、ガラス加工、等) 電源(V)AC200/220(50/60Hz)3Φ 捕集効率(%)0.9993(0.3μm以上の粒子)、ファイナルフィルターなしの場合約99(0.5μm以上の粒子) 塗装色25・90C 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
179,000 税込196,900
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーバーフィルター 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ルーバーフィルター
オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布
1個
5,290 税込5,819
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DF-100 3層ドラムフィルター HVS-100用 赤松電機製作所 動画あり
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。 材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-100
1個
10,900 税込11,990
欠品中

高温ミスト(80℃以下)に対応。電動機部を機外に出しているので、80℃までの高温ミストの吸引が可能です。 ダクトホースを取付けたままでフフィルタ交換が可能です。(CRH-100T/E、200T/E除く) サビに強い塗装。高級アクリル焼き付け塗装を採用し、サビにくくしています。
用途部品洗浄機、など 捕集効率(%)99.4 吸気温度(℃)(最大)80
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

FU-220 ファイナルフィルターユニット HVS-220用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-220
1個
25,900 税込28,490
当日出荷

FU-100 ファイナルフィルターユニット HVS-100用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-100
1個
19,900 税込21,890
当日出荷

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
179,000 税込196,900
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RF-100 ルーバーフィルター HVS-100用 赤松電機製作所 動画あり
材質ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-100
1個
7,190 税込7,909
当日出荷

FU-150 ファイナルフィルターユニット HVS-150用 赤松電機製作所 動画あり
0.3ミクロン以上の微細粒子を99.93%捕集する業界最高クラス、オニカゼスモーカー独自のフィルター。 (油煙レベルもキャッチ)工場内をクリーンにし作業者の健康と安全を守り、生産性の向上へ導きます。
材質ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-150
1個
22,900 税込25,190
当日出荷

DF-150 3層ドラムフィルター HVS-150用 赤松電機製作所 動画あり
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-150
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚 適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
1個
39,900 税込43,890
15日以内出荷

DF-40 3層ドラムフィルター HVS-40用 赤松電機製作所 動画あり
用途自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
1個
6,890 税込7,579
当日出荷


フィニッシュフィルターを装備することで、より微細なミストに対応可能です。 サイクロン構造で省エネ、高性能、長寿命を実現しています。 定期点検し易いシンプル構造です。工具レスでのメンテナンスが可能です。 優れた捕集機構『バッフルプレート→慣性捕集フィルタ→二次フィルタ→巻付けフィルタの順に粒径の大きなミストから微細なミストへと順次捕集していき、各フィルタへの負荷を分散させフィルタのメンテナンスサイクルを長期化します。』
用途工作機械加工に 電源(V)三相200 捕集効率(%)95(0.3~0.5μm以上) 仕様50/60Hz兼用 対応一台から異電圧に別作対応 除去方式フィルター式(フィニッシュフィルター有り)
1台
379,000 税込416,900
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,890 税込41,679
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DF-220 3層ドラムフィルター HVS-220用 赤松電機製作所 動画あり
自浄作用と強力な風力で微細ミストを捕集。 ターボライナーがつくる強力な風の流れによって、ドラム型のフィルターに効率よくミストが吸着され、ドラムの外周方向へ絞り出します。 フィルターとランナーを別置きにすることで、低振動、低騒音を実現しています。 さらにメンテナンス時のバランス調整が不要となるためメンテナンスの手間も軽減されます。
材質3層ドラムフィルター内:ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター中:ポリエチレン不織布、ポリプロピレン不織布/3層ドラムフィルター外:ポリプロピレン不織布 適合品番HVS-220
1個
11,900 税込13,090
当日出荷

ミストコレクター アマノ 動画あり
高濃度ミスト対応 油性・水溶性ミスト両用です。 汚れにくい荷電極。荷電極のアース板が放電針の下流に無く、汚れにくいため、汚れの堆積が原因となる異常放電や火災リスクを低減します。 異常放電を低減。プラス荷電方式とことなり、マイナス荷電方式はストリーマ放電領域がほとんどないため、安定した放電をすることができます。 自動停止しにくく安全な電圧コントロール。荷電極に汚れが堆積しても、こまめに電圧を自動調節しながら運転を継続。点検が必要と機械が判断すると、運転を停止し点検箇所を液晶表示します。
捕集効率(%)99(ろ紙による重量比) 付属品1インチ90°エルボ、ホースニップル 塗装色日塗工F35-85A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)0~40
1台
559,000 税込614,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オニカゼヘビースモーカー用のオプション品「ルーバーフィルター(フィルターのみ)」になります。交換の際は、フィルター部は洗浄水に漬け置き後、水分を押し出す様に洗浄して下さい。フィルターを絞り洗いするとフィルター繊維が傷む恐れがあります。鉄枠は含まれておりません。
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)