2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンランク小さなモーター出力でOK(メーカー比)。新開発の高効率ファンにより省エネ化を実現しました。メーカー従来機種0.75kW型とMZ-10(0.4kW)では同等の風量を得ることができます。同風量であればワンランク小型のモーターによるミスト捕集が可能になりました。電気代もお得です。 工作機械上部などの高所でも容易にメンテナンスすることができます。
用途NC旋盤、汎用旋盤、マシニングセンター、放電加工機 電源(V)三相200(50/60Hz共用) 捕集効率(%)99.7以上(2μm以上 水溶性ミスト) 仕様最大入口濃度/20(mg/m3)、吸引対象/水溶性ミスト 付属品防振ゴム×4個(ナット8個付)、予備フィルター×2セット(1次フィルター、2次フィルター各2枚ずつ)、排油ホース(内径Φ15mm×長さ5m)、ホースバンド×2個 材質(フィルター)1次フィルター/ポリエステル(1枚使用)、2次フィルター/ポリエステル(1個使用) 塗装色日塗工(本体F35-85A、排気ボックスU77-60L) 使用環境温度(℃)0~40 電源コード4芯(別売り) 騒音レベル(dB(A))72±2以下 排油口(Φmm)16(2ヶ所・ネジ山無し(ホースを差し込み使用します)) 吸引温度(℃)75(ただし、電動機周辺温度は40℃以下のこと)
1台
159,000 税込174,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDG株式会社環境改善機器 ミストレーサ
エコ商品
ミストコレクター(ミストレーサ)は、工作機械等から発生するミスト(オイルミスト)を捕集します。 コンパクトでかんたんに設置できて、豊富な品揃え。
周波数(Hz)50/60/60 電源(V)三相・50Hz:200V、60Hz:200V/220V RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
149,000 税込163,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)