電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじR1/4
材質SUS303
使用圧力(MPa)2~6
噴射角度80°(6MPa時)
流量(mL/min)21~50
最小通路径(Φmm)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
お使いの除菌消臭剤を入れて、ボタンを押せばパワフル噴霧。使い始めると、やめられない便利さ。ふき取りが必要ない程の極小ミストをスプレー。薬液は2mの長飛距離噴霧。天井にも届きます。フル充電で稼働時間が約1時間。あらゆる場面で作業効率に大活躍。
用途学校の教室や体育館、視聴覚室など、空間への除菌剤噴霧に。武道場や体育用具保管庫での消臭剤噴霧に。市役所待合室のソファーや、書類記入台に除菌剤噴霧。病院の受付や待合室のソファー、仕切りに使うカーテンなど、普段すぐに洗えない物に。オフィスの入口の消臭剤噴霧用や、会議室の大きいテーブルへの除菌剤噴霧用として。
仕様噴霧飛距離:約200cm
付属品マニュアル、保証書、USB-AtoUSB-Cケーブル
材質ABS樹脂、PC他
質量(g)645
電源充電池内蔵
ボトル容量(mL)500
充電時間(時間)4
動作時間1時間(フル充電で)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)5×17×23.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.8円の節水タイプ
ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。
噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。
ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1
材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)約900
チューブ外径(Φmm)9.8
チューブ全長(m)約15
チューブ内径(Φmm)6.5
適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18
高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
呼び径20
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。
仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF
付属品ホースジョイント、ホースクランプ
トラスコ品番677-4958
幅(mm)380
高さ(mm)260
出力(kW)1.3
奥行(mm)270
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
コード長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)580
キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯)
噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
¥132,980
税込¥146,278
欠品中
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
広範囲のミスト噴霧が可能で、大規模な現場にも対応可能で、しかも低騒音です。
インバータ制御により、ノズルの個数に合わせた省エネ運転ができます。
高圧電磁弁によって噴霧停止時のノズルからの液だれを防止します。
簡単に施工できます。
水道直結仕様です。
豊富なオプションパーツで様々な現場に対応可能です。
用途お祭りなどの屋外イベントに。家畜などの熱中症対策に。商業施設での演出や熱中症対策に。工場倉庫でのクールダウンや粉じん抑制に。
幅(mm)605
高さ(mm)780
タイプ50/60Hz
奥行(mm)420
電源コード(m)5
水タンク容量(L)10
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
羽根径が大きいので大風量
左右首振り機能付き
ミスト噴霧量最大60L/h
水道直結
用途暑気対策に最適。
質量(kg)113
消費電力(W)1400/1550(50/60Hz)
電源3相200V(50/60Hz)
風量(m3/min)250/280(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)871×1395×1170
粒径(μm)ミスト:20~40
首振り左右90度
噴霧量(L/h)ミスト:0~60
1台
¥519,000
税込¥570,900
5日以内出荷
超微粒子ネット付で2パターンの散水が可能です。ノズルで自在散布、超微粒子ネットミスト噴霧の2パターンの散水が可能です。25mmホースの先端に取り付け、ネット部の折りたたみにより自在散水・ミストの両方の散水が可能です。ノズルでより遠くへの散水が可能な自在散水、ネットでミスト噴霧の2パターン散水が簡単に切り替えられます。植物等への優しい散水にはミストでの散水をご使用ください。
用途自在散水ノズル。
仕様内径25mm(1/2インチ)ホース用
材質アルミ製 パイプ部:樹脂製
質量(g)500
寸法(長さL×幅W)(mm)560×120
適合ホース内径(Φmm)25
パターン2種類
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ノズルを使わない遠心分離式ミストファンです。熱中症、粉塵、静電気対策に最適です。ミスト噴霧量10L/hです。単相100Vです。90Lの大型タンク。左右自動首振り(約90度)機能搭載しております。据付工事不要です。
用途工場・倉庫・工事現場・ビニールハウス・学校・イベント会場・ゴルフ場・畜舎など
質量(kg)約79
電源(V)単相100
消費電力(W)830
タンク容量(L)90
風量(m3/min)160
騒音値(dB)70
首振角度(°)約90
羽根径(Φmm)600
噴霧量(L/h)10
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
暑さ対策粉塵対策加湿に適しています。タンク容量約48Lホースニップルに水道ホースを直結すれば自動給水可能。自動首振り機能:自動首振り左右約70度。遠心方式:ノズルを使用せず遠心方式でミストを発生させるので目詰まりの心配がありません。ハンドル付きなので移動が楽。水量調節バルブ:ミスト噴霧量調節可能。風量調節可能(強・中・弱)。据付工事不要。小中学校やイベント等に適しています。
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器、『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。1袋あたりの容量は250mlです。吸水は本体の上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。
用途『Air Force DEMI エアフォース デミ 本体』の専用水に。
仕様有効二酸化塩素濃度(ppm):820
成分高純度亜塩素酸ナトリウム、精製水、pH調整剤
入数250ml×12袋
1セット(12袋)
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
材質ポリエチレン(PE)
噴霧量(mL)0.3
業務用の威力で空気をきれいにする超微粒子除菌ドライミスト噴霧器です。超微粒子が空気中のウィルスをキャッチし、除菌&消臭します。ミニマムフォルムですが、適応面積は20畳と高性能です。お部屋のインテリアとしても活躍できる美しいデザインが特長です。給水容量は6.5Lで、水(6.25L)と専用水(250ml)で希釈して使用します。1日10時間運転するとして、噴霧量が「多:High」で約22時間(2程)、「少:Low」で65時間(1週間程)、「間欠」で16~17日(半月程)もちます。吸水は上蓋を開いて入れるだけなので、簡単な操作でラクラク便利です。タンクなどに給水して持ち運ばなくても、本体に直接給水すればお使いいただけます。お手入れもとても簡単で、月に1回程度、本体とタンクをタオルなどで簡単に拭き掃除するだけで、いつも清潔を保つことができます。
用途リビング、寝室、洗面所、クローゼット、キッチン、玄関、トイレ、ペットがいるご家族、公共施設など様々なシーンに。
仕様6.5L満水時連続運転時間(時間):【High】21【Low】65、噴射性能(ml/h):【High】300【Low】100、噴射方式:超音波振動噴射式、間欠運転:(1)1分噴射、2分停止(2)1分噴射、6分停止
色ホワイト
サイズ(cm)高さ75×直径20
タンク容量(L)6.5
定格消費電力(W)AC100V(50Hz/60Hz)25
本体質量(kg)1.3
適合面積(m2)40程度
適合床面積20
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズRc1/8
質量(g)35
種類スポット
耐熱温度(℃)250
極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に
種別ガンスプレー
噴霧量(mL)0.3
きめ細かいミストが連続噴霧できる!。きめ細かいミストが連続噴霧できる!一回の噴射で約1.6mlの噴霧量非常にきめ細かなミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用していますワンストロークで細かな霧を連続噴射レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水・理美容。
材質ポリエチレン
型式手持ち式
色ブラック
容量(mL)200
種類手動式
1個(200mL)
¥629
税込¥692
3日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約2.1円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。
本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
噴霧口が7つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。
7つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.1円程度と節水も実現(毎分約290ml使用)。
高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1耐荷重kg
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約2.1
幅(cm)噴霧口パイプ:約100
高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
¥13,380
税込¥14,718
翌々日出荷
アルコールや消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用ください)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。
ふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3間、5回で10秒間ミストが持続します。
用途観葉植物の水やりや葉水、理美容、お部屋の除菌・消臭
材質スプレーヘッド:PP、容器:PET
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器。細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗
付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個
内径(Φmm)3.5
ホース長さ(m)10
流量(L/h)水流:13
冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
1セット
¥8,898
税込¥9,788
5日以内出荷
先端スプレーノズルを回すことでストレートからミストまで噴霧調整ができます。ボトルは滑り防止のリブが付いており、強度も高いです。
仕様使用可能液性: pH1~8、使用可能液剤: 一般的な脱脂洗浄剤、パーツクリーナー、シンナー類(有機溶剤中毒予防規則適用外品)、アルコール系洗浄剤(水系含む)、浸透防錆潤滑剤など
材質ボトル本体/HDPE、トリガー他/PE・PP・LDPE、パッキン/FPM(フッ素樹脂)
質量(g)125
容量(L)0.55
アズワン品番4-2178-01
液量(L)(使用可能) 0.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
用途交換用ミストパーツ(噴霧器)
材質ジョイント部分:PE/噴霧部分:真鍮
質量(g)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×15×20
適合品番EA897AP-1、-11
1個
¥439
税込¥483
3日以内出荷
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.5円の節水タイプ
設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。
熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。
5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。
高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約1.5
幅(cm)噴霧口パイプ:約67
高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約630
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
広範囲にミストできる9ノズルを採用したビッグタイプ。熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気。1時間あたり約4.8円の節水タイプ。設置、撤去がとてもカンタンで超軽量
用途猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。本製品は、熱中症対策として有効なミストシャワーを、どこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。噴霧口が9つあるので、広範囲にミストを放出することができるビッグタイプになってます。9つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約4.8円程度と節水も実現(毎分約405ml使用)。高さは約92.5~143cmと約156~207cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム
質量(kg)約2.2
幅(cm)噴霧口パイプ:約88.5
高さ(cm)1段使用時/約92.5~143、2段使用時/約156~207
適合ホース内径(Φmm)12~15
設置寸法(mm)三脚間隔約920
1個
¥14,880
税込¥16,368
3日以内出荷
ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
寸法(mm)75×65×250
容量(mL)350用
質量(g)110
タイプ350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ