大風量の工業用扇風機。従来品から風量が約20%アップしたリニューアルモデルです。堅牢なボディと大風量で現場をサポートします。左右のスイング運転に対応しています。手動で上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。風量調節は3段階です。切り替えスイッチでお好みのパワーに設定してお使い頂けます。脚部は折りたためる三脚式を採用しています。移動時や使用しない際、コンパクトに収納できます。工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット付き。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。従来モデルより細かい粒子のミストが遠方・広範囲に広がります。粒子が細かいため、衣服への水の付着が少なく、気化が早く効率よく涼しくなります。折り畳み収納可能なのでオフシーズンはコンパクトに。取っ手もついており持ち運びラクラクです。また、本体は錆びにくいステンレス製です。
用途工場扇風機、工業用扇風機、工場用扇風機、大型扇風機、業務用扇風機、扇風機、サーキュレーター、扇風機として。工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。送風、換気、熱中症対策。
セット内容ミストキット:本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)工場扇:6.9、ミストキット:4
電流(A)工場扇:強1.33/1.57(50/60Hz)、ミストキット:0.24/0.26(50/60Hz)
消費電力(W)工場扇:強129/157(50/60Hz)、ミストキット:20/22(50/60Hz)
ハネ径(cm)45
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)工場扇:76×66×110-129、ミストキット:28.5×16.5×17.5cm
電源コード(m)工場扇:約2.4、ミストキット:約2.4
電源(AC V)100(50/60Hz)
風速(m/min)強:306/338(50/60Hz)
保証期間1年
風量調整3段階
噴霧量(L/min)ミスト噴霧量:0.18
材質(羽根)プラスチック
首折れ4段階
ノズル数ミスト噴霧:6個
圧力(MPa)ミスト噴霧:1.3
左右首振左右90度
1セット
¥31,900
税込¥35,090
9日以内出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
工場扇に取り付けるだけでミスト扇に早変わり。工場扇風機用ミストキット。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさが体感できます。送風、換気、熱中症対策。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。
仕様噴霧圧力(MPa):1.3
セット内容本体×1、噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
電源コード(m)約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)20/22
電源(AC V)100(50/60Hz)
電流(A)(50/60Hz)0.24/0.26
噴霧量(L/min)0.18
1セット
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
全閉モーター採用で防塵、防水性アップ!
らくらく大型キャスター!
用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿
タンク容量(L)41(満水時約9時間)
消費電力(W)(50/60Hz)115/120
電源(V)単相100(50/60Hz)
質量(kg)24.4
羽根(Φmm)660
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750
風量(m3/min)216/246
風量調整3段階
騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60
アズワン品番64-9368-61
首振り左右90°(選択手動式)
1台
¥76,400
税込¥84,040
7日以内出荷
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
どこでも使える10mロングホース採用。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。
クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個)
材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム
質量(g)450
アズワン品番64-7942-09
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
扇風機の風にのせて強力にミスト噴射
熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気
1時間あたり約1.2円の節水タイプ
扇風機の大きさに合わせてアレンジできる
真夏の体感温度を下げることで大人気になったミストを、扇風機に取り付けることで、さらに涼しさを増してくれる扇風機用のキットです。
ミストによる気化熱効果に風が加わることで、体感温度は爽快そのもの。
本製品は、ミストシャワーをご家庭でも簡単なDIY作業で、お手持ちの扇風機に合わせてセットができるキットセットです。
キットを扇風機に取り付けたら、水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。
使用の際は、必ず扇風機を作動させてから通水してください。
放出されるミストの粒子は、5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.2円程度と節水も実現。
お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などでのご使用もオススメです。
総質量(kg)約0.28
チューブ全長(m)チューブ:約3.5
材質ポリエチレン、ポリアセタール、ABS樹脂、真鍮、ポリプロピレン、ステンレス、ナイロン
セット内容3.5mチューブ×1、アタッチメント(オス・メス)×1、ミストノズル×4、T型接続パーツ×1、チューブカッター×1、結束バンド×10
適合ホース内径(Φmm)12~15
チューブ内径(Φmm)6.5
チューブ外径(Φmm)9.8
1個(340g)
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。
めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。
使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
タンク吸水がいらない水道直結型。
吹出口は4箇所。
風量は3段階に調整可能。
吹き出し角度を210°調整可能。
噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。
ノズルは取り出し可能。
水道にワンタッチで付けられるアタッチメント付。
仕様吹き出し角度:210°
質量(kg)4.58
タイプ水道直結型
電源コード(m)2.28
ホース長さ(m)2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.2×34.5×37
風量調整3段階
吹出し口4箇所
1個
¥33,900
税込¥37,290
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)6.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)78×67.5×114-132、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
高さ(cm)調節:114~132
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。
状況に合わせて選べる3つの風
【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。
【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。
【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。
風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。
上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。
持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g)
USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。
省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS
質量(g)758
消費電力(W)4(最大)
電源5V/1A
タンク容量(mL)ミスト用:約500
風量調整ファン:3段階
サイズ(mm)175×175×180
連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
ミストとファンで瞬冷!5秒でマイナス5℃!クイッククール ハイパワー送風で涼しさアップ!!
材質本体:ABS樹脂、ミストレバー:ABS樹脂、スイッチ:ABS樹脂、ファン:EVA樹脂、ファン固定部:ABS樹脂、入水口栓キャップ:シリコーンゴム、携帯用フック:アルミニウム
質量(g)約65(電池含まず)
外形寸法(mm)125×52
電源単3アルカリ乾電池1本(別売)
ファン外径(Φmm)74
連続動作時間約3.5時間
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
既設ファン・扇風機に簡単装着。ファンの風にミストをのせて、冷却効率アップ。
コンプレッサーエアーのみで即稼働
二流体ノズル(2個)と取付け金具、配管用チューブ、ポリタンクと噴霧に必要なパーツがセットになっており、お手持ちのファンや扇風機に簡単装着。あとはコンプレッサーエアーを接続し電源をONするだけで噴霧可能です。
約10μmの微細ミストを噴霧
サイフォン(吸い上げ)式により、超微細ミストを生成。噴霧量は約1.5~2.0L/hで付属の10Lポリタンクで5~6時間の連続噴霧が可能です。※粒子径、噴霧量はご使用条件により異なります。
送風+ミストの相乗効果
送風にミストを付加することで清涼感がアップ。ミストの到達距離も長くなります。
用途工場、倉庫、作業場などの細霧冷房
エントランス、待合室、屋内施設などの暑熱対策
空気消費量(L/min)約18L(normal)※二流体ノズル2ヶ使用時
電源(V)AC100(1.5A、150W)※50Hz時
セット内容二流体ノズル(ノズルチップ、ワンタッチ継手付)×2ヶ、取付け金具×2ヶ、T型継手×2ヶ、エアー用チューブ(ソフトウレタン/黒)×1本(2m)、水用チューブ(ソフトナイロン/乳白、ストレーナー付)×1本(2m)、ポリタンク(樹脂製/10L、キャップ穴加工済)×1ケ、コンプレッサー内蔵タイプ
空気圧力(MPa)約0.15
外形寸法(mm)220×300×H550※ポリタンクは除く
タンク容量(L)10
1個
¥99,900
税込¥109,890
5日以内出荷
気化熱の原理を利用した業務用の大型冷風扇風機。体に優しく、電気代も安い。熱中症対策に貢献します。
排熱がなく、屋内にも設置可能。ストッパー付き自在キャスターで移動も簡単。工事不要。
用途工場、倉庫、ビアガーデン、競技場、商店街、動物園、遊園地等々、使用場所のバリエーションも豊富です。
電源(AC V)単相100(50/60Hz)
風量3段階(弱・中・強)
コンパくて設計なのでどこでも持ち運べるミストファン
用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。
適合最大ミスト量:約1.2(L/h)
幅(mm)収納時:317.5
高さ(mm)収納時:334、組立時:607
種類電池:充電式リチウムポリマー電池
奥行(mm)収納時:178.5
容量(L)最大水タンク:11
本体質量(kg)2.7
羽根(Φmm)約254
バッテリー容量(mAh)30000
首振り機能(度):左右4.5/90(自動首振り ボタンでモード切替
運転時間(時間)6~24(環境や使用モードによる)
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のコードレス扇風機。持ち運びしやすいハンドル付き
用途アウトドア扇風機として。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】300~400mL(3段階)
付属品専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約2m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)860
消費電力(W)約12
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約4時間
ファン径(cm)14(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×11×29.5
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】8時間【中】7時間【強】4時間【ターボ】3時間
タイマーOFFタイマー:1/3/5時間(未設定の場合はファンのみ連続稼働)
水タンク容量(mL)500
角度調節上50度/下20度(手動)
バケツの汲み上げと水道直結の2種類の給水方法です。バッテリー稼働でポータブルに使用できます。保管時はひっくり返してコンパクトに収納できます。
用途休憩所や作業現場への持ち込み。スポーツ観戦やアウトドアのお供に!。炎天下で人が並ぶ飲食店や公共施設への設置。
トラスコ品番699-3669
セット内容ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、取扱説明書/保証書×1
材質ABSほか
幅(mm)400
高さ(mm)710
切替方式風量:3段階
奥行(mm)370
電圧(V)DC24
機能自動首振り機能付、風量調節:3段階
充電時間約3時間
水タンク容量(L)23
噴霧量(L/min)5.5(強)、4.9(弱)
容量(A)4.0h
首振り左右自動(70°) 上下手動(160°)
稼働時間(時間)約5.5~17
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】50~100mL(2段階)
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C (5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)
水タンク容量(mL)50
工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。
質量(kg)1
耐熱温度(℃)80
取付可能寸法(mm)~Φ500(ファンガード外径)
ろ過風速(m/s)1.5
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)7、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)63×51×83.5、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。
装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ
材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー
その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり)
付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7
質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4
モーターACモーター(開放式)
消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22
風量3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5
操作方法ロータリー式スイッチ
噴霧量(L/min)0.18
ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式)
首振り左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)57/60
ノズル数噴霧:6
圧力(MPa)噴霧:1.3
上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
関連キーワード