26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。 5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に セット内容ミストノズル、コンプレッサー 質量(kg)8.2 ホワイト 消費電力(W)(本体)208 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)2 ホース長さ(m)2 ホース径(Φmm)6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270 定格電圧 AC V100 噴射量(mL/h)780
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

ガーデンミストクーラー セフティー3 動画あり
霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト 適合ホース外径(Φmm)20まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧0.15Mpa~0.75Mpa
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。 種類水道直圧式 ホース長さ(m)10 噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa) 材質(ノズル)PA樹脂 付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10 質量(kg)0.5 トラスコ品番496-5493
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
9,190 税込10,109
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約2.8円の節水タイプ ホースが太く、安定したミスト供給が可能になりました 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 直接、ミストにあたらなくても、ミストが気化することで周囲の温度を下げてくれる気化熱効果があり、とても有効です。 本製品は、熱中症対策としても有効なミストシャワーを、ご家庭でも簡単なDIY作業で設置ができるキットセットです。 噴霧口は10箇所設置ができ、中継ホースも15m分の長さをご用意してますので、様々な場所に設置が可能です。 ご家庭にある屋外に設置された水道栓に付属のアタッチメントで水を引き込みます(本品は上水道専用です)。 設置して水道を出すとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約2.8円程度と節水も実現(毎分約450ml使用)。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
セット内容専用チューブ(15m)×1、ミストノズル×10、噴霧口×10、末端用キャップ×1、蛇口ニップル×1、蛇口用コネクター×1、チューブコネクター×1、水抜きコネクター×1、L型コネクター×1、チューブ固定具×15、タッピングビス×15、コンクリートプラグ×15、結束バンド×15、チューブカッター×1 材質ポリエチレン、ABS樹脂、ポリアセタール、真鍮、ステンレス、ポリプロピレン 質量(g)約900 チューブ外径(Φmm)9.8 チューブ全長(m)約15 チューブ内径(Φmm)6.5 適合寸法(mm)蛇口適合サイズ:丸型14~18 高さ(m)推奨する設置高さ:2~2.5
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト 仕様ミストノズル5個 トラスコ品番419-0769 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)844 ホース長さ(m)7.6 TKG品番7-1291-1101 TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
4,990 税込5,489
当日出荷

噴霧ノズル5個、高圧チューブのセット。固定フック2個、ビス12個付き。
トラスコ品番420-2660 材質PA 質量(g)350 長さ(m)5 ピッチ(mm)900
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。 気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。 使用水量が少ないので、環境にも優しいです。 別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用 トラスコ品番361-1566 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 質量(g)504 ホース長さ(m)4 使用ホース蛇口側/4M
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
質量(kg)約8,3 電流(A)0.35 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)23 タンク容量(L)25(満タン) 対応PL保険:加入 寸法(cm)幅40×奥行44×高さ58.5 保証期間1年 電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5m 噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h) 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5 ノズル数6個 運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

熱中症対策 ウォーターミストキット グリーンクロス 動画あり
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです。 めんどうな準備もいらず誰でも簡単に取り付けてミストを心地よく楽しめるのが特徴です。 ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用。 使った人に色々聞いてお困りごとを丸ごと解決した、いままでにありそうでなかったスピード装着タイプのミストです。
用途工事現場や工場、イベント会場などでの熱中症対策に。
1セット
4,190 税込4,609
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ペットボトルに取り付けるだけ加湿器として使用可能。電源はUSBから。超音波式を採用。細かなミスト状の蒸気を出して加湿。コンパクトサイズなので持ち運びにも便利。自宅やオフィス等、様々な場所で使用が可能なペットボトル加湿器。ペットボトルは倒れても水がこぼれない設計。ボトルとカップの2WAYタイプ。取替用スティック5本を付属。
用途ペットボトル式加湿器、パーソナル加湿器、個人用加湿器、加湿機として。事務所、オフィス、卓上、ホテル、旅館、旅行、トラベルに。 付属品取替用スティック5本 材質ABS樹脂 質量(g)50 ケーブル長(m)0.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×52×42
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。 微霧を発生できる。 施流失空
ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセット
水道水の圧力を利用して、ミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途呼20塩ビ配管用 長さ(mm)[パイプ]500×3本、250×2本 使用圧力(MPa)0.2~0.6 粒径(μm)45~60 流体温度(℃)1~40 適合流体水(上水道水)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。 付属品コック付コネクタ トラスコ品番257-5386 材質ABS樹脂、PVC、PP、POM 幅(mm)400 高さ(mm)792 奥行(mm)340 角度(°)散水:360 散水範囲(m)1~2 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

オゾン水濃度(mg/L)連続ミスト発生時:5以上 発生方式電解法 容量(mL)ミスト発生量:550~650/hr 使用水水道水 電源(V)AC100
1台
349,000 税込383,900
6日以内出荷

100Vミストシステムのエントリーモデルです。高圧ポンプを搭載した本格派で約20μの微細なミスト噴霧ができます。高耐久三連プランジャーポンプで長時間運転が可能です。間欠運転機能付きで省エネ・節水が可能です。延長高圧ミストホースセットでノズル1個(1m)単位で延長が可能です。最低5個~最大20個までノズル取り付け延長が可能です。
用途店舗前の熱中症対策に。商業施設や学校施設などに。お祭りなどのイベントでの演出に。産廃処理施設等の粉塵対策に。 仕様間欠運転:(1)50秒ON/15秒OFF、(2)50秒ON/30秒OFF、(3)50秒ON/50秒OFF 付属品ホースジョイント、ホースクランプ トラスコ品番677-4958 幅(mm)380 高さ(mm)260 出力(kW)1.3 奥行(mm)270 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 コード長さ(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)580 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×3(3芯) 噴霧量(L/min)0.23~0.92(※ノズル5~20個)
1台
132,980 税込146,278
当日出荷

乗用車・トラック・福祉車輌の消臭に威力を発揮。また有機性の生ごみ・汚水・ペット臭の消臭の促進にも適します。 ※動力噴霧器など細かいミストを出せる機材が効果的です。
用途20倍に希釈して使用します。消臭。植物や土壌の活性・改善。硫化水素・アミン臭等有機ガスの発生防止・分解促進。 成分2価・3価の鉄イオン(キレート水和イオン)、クエン酸、鉄水和酸化物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(10L)ほか
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【加湿量280ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量2.8L】【卓上タイプ】【アロマ対応】【LEDライト】 オフィスでのご使用にも最適な超音波式加湿器です。 ドロップ型の超音波加湿器。加湿量やカラーを変更可能。 加湿量を細かく調節。最大加湿量280ml/hダイヤルを回してスイッチオン!お部屋の乾燥具合によって加湿量を無段階で調節できます。 抗菌ビーズで清潔。抗菌ビーズがタンク内の水を清潔に保ちます。(年間120日使用で約10年使用可能)Ag+抗菌!ミストの吹き出しは360度調節可能! 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 タンク容量(L)2.8 適合床面積木造和室5畳(8m2)・プレハブ洋室8畳(13m2) 質量(kg)1.5 消費電力(W)22 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×290 連続加湿時間(時間)強(最大)運転時/10 加湿量(mL/h)強(最大)運転時/280
1台
3,990 税込4,389
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【加湿量350ml/h】【加湿時間10時間】【タンク容量4.5L】【アロマ対応】 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができる超音波式加湿器です。 コンパクトでインテリアにもマッチするデザイン性の高いハイブリッド式加湿器です。 湿度・温度が見えるデジタル表示。静電のタッチパネルで楽に操作ができます。 離れたところから操作ができるリモコン付です。アロマトレーにお好みのアロマオイル(市販)を滴下すると、アロマの香りが広がります。 超音波式加湿器は、超音波振動で水を細かな水滴に変え、発生したミストを放出して加湿します。 消費電力が小さい為、電気代がお得です。 ミストや吹き出し口が熱くならないので、安全にお使い頂けます。 動作音が静かなので、オフィスでのご使用にも最適です。 湿度40~60%が、ウイルス対策に効果的です。
用途加湿器、乾燥対策、ウイルス対策として、オフィス、店舗での使用に。 適合床面積木造和室10m2(6畳)・プレハブ洋室16m2(10畳) 質量(g)1900 電源(V)AC100 消費電力(W)40 タンク容量(L)4.5 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×165×312 連続使用時間(時間)最大運転時12(加湿) 加湿方式ハイブリッド式 加湿量(mL/h)最大運転時:350(±20%)
1台
7,990 税込8,789
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズ史上最強*洗浄力&最速*キレイ。速効分解処方で、浴そうのザラつきやヌルつき、床のヌメリまでこすらず30秒でキュッ!ピンク汚れ予防(※1)、排水口消臭も。ミストが薄くムラなく広がるから、一気に!スキマなく!浴そう全体、ミストでおおえる!床や壁にも使える。イスや洗面器の石鹸カスもラクラク落ちる。除菌(※2)。ウイルス除去(※3)。みずみずしく華やかなフラワーシャワーの香り。*浴そうと床ヌメリを合わせて※1既に発生している汚れは、除去してからお使いください※2,3すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
1個(390mL)
549 税込604
欠品中

安全性の高い天然由来の活性炭をプラスしてリニューアル。加湿器の給水トレーは雑菌が繁殖しやすく、臭いやヌメリが発生します。加湿器の除菌タイムは加湿器給水トレーの雑菌を除去すると同時に噴出口から出るミストをしっかり除菌します。加湿器の除菌タイム スティックタイプ(活性炭)
用途タンクに水道水を注いで使用する加湿器にご使用できます。 成分徐放性抗菌活性炭 使用方法加湿器タンクの水2Lに対して本品1包(5g)を入れ通常運転します。袋から除菌成分が溶け出し徐々に効果を発揮します。加湿器を継続して使う場合は本品を入れたまま水を注いでください。タンクの容量が4Lの場合2包。効果の持続期間は約1ヶ月。(1日2回給水した場合)※使用開始時期を付属のシールに記入し、加湿器に貼付してください。
1個(2包×5g)
998 税込1,098
4日以内出荷

ブースタルブ ALB SMC CADデータあり
・多点潤滑の集中管理。 ・マイクロミストによる安定した給油。 ・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給し、その差をミスト発生差圧と しているので主空気通路の圧力降下が少ない。 ・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給。 ・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能。 ・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)