霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。
用途蛇口につないでガーデンミスト
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
水圧0.15Mpa~0.75Mpa
蛇口につなぐだけのお手軽なミストクーラーです。気化熱を利用することで、気温を下げることができます。使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
シャワー種類ミスト
仕様ミストノズル5個
トラスコ品番419-0769
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)844
ホース長さ(m)7.6
TKG品番7-1291-1101
TKG品番(2017)6-1233-1201
1セット
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
電源不要、水道圧力で手軽にミストをお楽しみ頂けます。
用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。
種類水道直圧式
ホース長さ(m)10
噴霧能力(mL/min)65(0.2MPa)
材質(ノズル)PA樹脂
付属品ノズルセット×5、水道給水ホースセット(2m)×1、水道給水ホース接続プラグ×1、送水チューブ(10m)×1、プラグ×1、結束バンド×10
質量(kg)0.5
トラスコ品番496-5493
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が36mmのコンパクトボディーからミストを広角噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
接続部のサイズRc1/8
材質ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)35
耐熱温度(℃)250
種類扇型
常用圧力(MPa)0.3
一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空
ねじサイズG1/4B
噴射角度80°
種類空円錐
常用圧力(MPa)0.7
蛇口をつなぐだけの、お庭のクーラーです。
気化熱を利用することで、気温を下げることが出来ます。
使用水量が少ないので、環境にも優しいです。
別売りの延長セットで最大9mまで延長可能です。
仕様ミストノズル3個、幅1.8の間口用
トラスコ品番361-1566
材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂
質量(g)504
ホース長さ(m)4
使用ホース蛇口側/4M
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ガーデンクーラー専用のホースです。ガーデンクーラーのノズル間の長さ調整や延長に使用できます。
内径(Φmm)4
外径(Φmm)9
材質塩化ビニール樹脂/ポリエステル
使用圧力(MPa)0.75
使用流体水
特性耐圧/防藻性
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。
ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。
スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットB(50m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット
仕様NETIS登録製品
トラスコ品番498-3025
セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ30M×2、チーズ、エルボ×2
質量(kg)10
1台
¥489,000
税込¥537,900
翌々日出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
約20μmの微細粒子の気化熱により冷却しますので、暑熱対策に最適です。
液ダレ防止用にチェックバルブ付。
オリフィス目詰まり対策にフィルター付。
用途冷却、加湿など。
取付ねじR1/4
材質SUS303
使用圧力(MPa)2~6
噴射角度80°(6MPa時)
流量(mL/min)21~50
最小通路径(Φmm)0.15
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。
ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。
スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットD(100m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット
仕様NETIS登録製品
トラスコ品番498-3041
セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×3、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(100)、ミストノズルフィルター付J06(100)、インシュロック200mm(100)、チューブカッター
質量(kg)20
1台
¥889,000
税込¥977,900
翌々日出荷
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。
付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個
材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~40
呼び径20
使用圧力(MPa)0.2~0.6
取付ねじR3/4(バルブソケット)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎(ミスト配管30~100m)に合わせたパーツセットです。
ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。
スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットA(30m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット
仕様NETIS登録製品
トラスコ品番498-3017
セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M、ミストチューブ30M、チーズ、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(30)、ミストノズルフィルター付J06(30)、インシュロック200mm(30)、チューブカッター
質量(kg)7
1台
¥319,000
税込¥350,900
翌々日出荷
SFSタイプ専用のミスト配管に必要なオプションパーツを設置現場の規模毎に合わせたパーツセットです。
ミストチューブの接続は工具不要のワンタッチ式で簡単です。
スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセットC(70m)
用途SFS-4タイプのミスト配管、スーパーフォグシステムSFSオプションパーツセット
仕様NETIS登録製品
トラスコ品番498-3033
セット内容3/8クイックカプラメス、3/8アダプター、ミストチューブ10M×2、ミストチューブ30M×2、チーズ×1、エルボ×2、エンドプラグ×2、ノズルホルダー(70)、ミストノズルフィルター付J06(70)、インシュロック200mm(70)、チューブカッター
質量(kg)14
1台
¥669,000
税込¥735,900
翌々日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。
目盛り線入りで位置決め簡単。
乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください)
コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。
ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
用途エアコン、換気扇、配管、アンカー取り付け等各種穴あけ施工時に出る粉塵飛散を防止します。
コアドリル・ドリルビット、ダイヤモンドコアドリル、ミストダイヤ、ITドリル等あらゆるドリルビットに使用頂けます。
ノズル本体にエアーと液体配管を接続し、昇圧することにより、ミストを噴射することが可能なノズルです。全長が31mmのコンパクトボディーからミストを約18°の角度で噴霧することが可能です。
用途ミスト洗浄や、消臭液、除菌液の散布、部品洗浄、精密洗浄等。
材質ステンレス鋼(SUS303)
接続部のサイズRc1/8
質量(g)35
種類スポット
耐熱温度(℃)250
場所をとらずに気軽に加湿できます。微細ミストで床面がほとんど濡れません。液体用のポンプや高圧配管が不要です。クリップや洗濯ばさみなどを活用して、お好みの場所に固定できます。
用途事務所・倉庫などの加湿に。室内での加湿、粉じん飛散防止、簡易冷却に。
付属品ノズル本体(液材用・エア用ジョイント付)、吸上用チューブ500mm(外径6mm内径4mm)、固定用金具(クリップ・平座金2枚・Oリング・六角穴付ボルト)
トラスコ品番422-2164
材質本体:樹脂、ノズル:ステンレス
接続口径Φ6チューブ(エア・液体共)
ノズル口径(Φmm)0.5
霧化能力霧化段階:高微粒
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途:自動車、オートバイ、キッチン用品、農機具、配管部品などさまざまな場所の錆び取りに。ビックリするほど錆が落ちる、ミストタイプの錆取り剤。瞬時に錆と反応し、極小部品であれば数秒で除錆できます。酸、アルカリを含まない中性なので、安心安全です。取り付け状態のネジでも、座面とネジ山のわずかな隙間から奥へと浸透します。【注意事項】 ※シミや変色の可能性がありますので、事前に目立たない部分でお試しください。 ※除錆後は水で流し、防錆処理を行ってください。 ※強い力が加わるバネ、チェーン、ボルトなどの機械部品は、除錆後に再使用しないでください。
仕様●内容量:100g●仕様:ミストタイプ●Ph:中性●材質:チオグリコール酸アンモニウム
アズワン品番65-9310-28
危険物の類別非危険物
1本
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
水滴・固形物除去用、固形物除去用、オイルミスト除去用、臭気除去用の4シリーズ。
タイロッド接続が可能で、配管スペースの削減が可能(オプション対応可能)。
周囲温度(℃)2~60
入口空気圧力(MPa)0.05~1.57
入口空気温度(℃)5~60
交換目安エレメント:1年、又は、差圧0.07MPa(DFHは0.02MPa)のうち早い方
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Rc1/4
RoHS2 対応。プロブレードの耐油版。油配管やオイルミスト環境に最適。油によるホースの硬化を抑え、柔らかさが長持ち。1m単位のカットマーク付き。流体の目視がしやすいクリアタイプ(ブルー透明色)※プロブレードとの色分けにも可。
用途工場設備、各種機械配管
RoHS指令(10物質対応)対応
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥549,800
税込¥604,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥579,800
税込¥637,780
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)。27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ
質量(kg)6.5
取付側面取付
定格電圧(V)単相AC100~240
フレームグレー
キャスターなし(ペルチェ式クーラー部)
コード長さ(mm)2000
冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式
使用周囲温度(℃)10~45
騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力
冷却能力(W)45
除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)
総耐荷重(kg)100
アジャスターなし
定格消費電流(A)1.45
マンセル記号N7.5
使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
1台
¥569,800
税込¥626,780
翌々日出荷
低振動・低騒音です。
寸法(mm)170×487.5×249.5
質量(kg)29
電源単相100-120V/200-240V
サービス分類レンタル
ミストホースエンド用。逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止。ストレーナー内蔵。配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
1個
¥9,198
税込¥10,118
3日以内出荷
散水幅は最大4m(片側2m)。片押し配管で最大70mまで敷設可能です。特殊黒色ポリエチレンで優れた耐久性です。「ミストエース20用ハンガー」は1mピッチ以内の間隔で設置してください。
用途定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布に。ハウス内の頭上に吊り下げてお使いいただく潅水チューブです。専用部材「ミストエース20用ハンガー」で簡単に施工できます。やさしい霧状の散水でハウス内の定植後の活着促進や葉水潅水、葉面散布、ハウス内の湿度保持など様々な利用用途が可能です。夏期のキュウリ栽培の葉焼け、芯焼けの防止の散水としてもご利用できます。
規格100m巻
折径(mm)チューブ:39
関連資料(2.08MB)
適正使用圧力(MPa)0.12-0.2MPa
1巻(100m)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
院内配管内に入り込むミスト状の吸引物や水分をシャットアウトします。
※PTFE吸引フィルターの寿命は使用頻度や使用環境によって大きく異なります。
※目詰まりしたフィルターを使用すると吸引回路が塞がれた状態となり、吸引能力が低下したり、吸引できなくなる恐れがあります。
仕様●疎水性●販売名:壁掛吸引器 WS-1400
アズワン品番67-2511-03
1個
¥3,198
税込¥3,518
8日以内出荷
規格125-06-00
関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(1.24MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.21MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(1.07MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.98MB)
図解NoDK-57TS ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD115ミスト装置部品ホースバンド_No.22、SSA-E500KP 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.34、SSA-Z500MA-1 燃料タンク・燃料配管部品_No.20、DK-47-1 ミスト装置(15リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD4020L ミスト装置部品_No.26、AD572S ミスト装置(26リットル)部品 ホースバンド_No.40、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.40、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.56、SSA-Z500-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MD600 ミスト装置(26リットル)部品_No.40、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.20、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.38、MD3020M ミスト装置部品_No.26、ミストソウチクミタテ ミスト装置(15リットル)部品_No.40など
1セット(5個)
¥309
税込¥340
7日以内出荷
規格M3X0.5X12
関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.89MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.89MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.87MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.77MB) 展開図46(0.67MB) 展開図47(0.93MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.77MB)
図解NoMD6000K ミスト装置(26リットル)部品_No.24、MD6000K ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD6010TS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、AD571 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、BSA-420JS 2001ネン 薬液配管1部品_No.23、MD115ミスト装置部品サラコネジ(+)_No.6、MD5010 ミスト装置部品_No.24、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD5020L ミスト装置部品_No.24、MD6010KTS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD220 ミスト装置部品 サラコネジ(+)_No.6、MD571S ミスト装置(26リットル)部品_No.24、MD4020Kミスト装置部品_No.10、MD6020 ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD571TS-A ミスト装置(15リットル)部品_No.24、MD571TS ミスト装置(15リットル)部品_No.24、BSA-410AS フロントパネル部品_No.40、MD4010ミスト装置部品_No.10など
1セット(10個)
¥359
税込¥395
7日以内出荷
備考M5
規格M5ミガキマル
部品名称ヒラザガネ M5 ミガキマル
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.28MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.86MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.3MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.14MB)
図解NoMSV413R2-K-2-A マキトリソウチ部品_No.15、MSA615R4C-RV(11.5) ドラムクミタテ部品_No.38、SSA-S600 2001ネン 燃料タンク部品_No.8、MD6010L 畝用ミスト噴頭部品_No.15、MS511R4T-M 配管部品_No.20、SSW-400CM 傾斜散布装置(ノズル)部品_No.39、MSV413R2-M-A(8.5) マキトリソウチ部品_No.17、MS513DR4T-Y 配管部品_No.22、MLS415R4CF(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.48、MD2300K 畝用ミスト噴頭部品_No.15、SSA-V600C 燃料タンク部品_No.10、BSA-535 シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.23、MS450RC-2K ホース巻取機部品_No.11、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.27、MSA415R8CG-RV(8.5) バッテリ、スロットルモータ部品_No.24、MS511RC-M ホースガイド部品_No.33など
1セット(10個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
部品名称Oリング
関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.22MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.22MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.16MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.31MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)
図解NoBSM-1220L-D 第2段ブーム 左部品_No.36、AD470 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD3010M 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MD6000 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MSB2200R ポンプ分解部品_No.22、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.22、DK-57-3 ミスト装置(26リットル)部品 Oリング_No.34、SSA-F616(4)-1 トランスミッション分解部品_No.50、MD6010 畝用ミスト噴頭部品_No.28、BSM-1550L-22DUBK 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.36、SSA-S611 トランスミッション分解部品_No.50、MD571TS-A ミスト装置(26リットル)部品_No.34、MD600 畝用ミスト噴頭部品_No.28、MJI-310 ステアリング部品_No.28、BSM-1220L-D 第2段ブーム配管 左部品_No.44、AD471 ミスト装置(15リットル)部品_No.34、MD2300 畝用ミスト噴頭部品_No.28など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ