軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
こんなお得な商品も!

誘導用 反射棒 軽量タイプ
モノタロウ
¥699
税込¥769
通常の誘導棒、重さ140gに比べ86gと軽量で長時間の作業でも疲れない。
発光はしませんが、再帰反射素材を使用しているので目立ちます。
昼間の誘導におすすめです。
全長(mm)530
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)エチレン一酢酸ビニル共重合樹脂
直径(Φmm)40
質量(g)86
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ロングサイズ誘導灯。赤色・青色交互に点滅。
用途警備・誘導に最適。
色赤/青
全長(mm)820
使用乾電池単3×3本
LED使用数(個)12(×2)
1本
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス
直径(Φmm)38
点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。
ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に
色赤
寸法(mm)点灯部/340
全長(mm)535
直径(Φmm)30
質量(g)144(電池含まず)
使用乾電池単2乾電池×2個(別売)
LED使用数(個)6
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
現場での危険防止体験から生まれた視認性、安全性に優れた誘導灯です。
付属品電池アダプターケース×2個(単3形乾電池を単2形乾電池として使用するアダプタ)
幅(mm)83
使用乾電池単2形乾電池×2個(別売)
切替方式点灯/点滅
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
優れた視認性で、夜間における誘導を確保します。
用途警備。
一般作業現場。
色レッド
仕様LED使用
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間150時間(アルカリ電池使用)
こんなお得な商品も!

フラッシュ警告灯 コーン用アダプタ一体型
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。
三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。
ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。
LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
緑・青・白・赤、目立つ合図灯。
高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。
合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。
ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。
ON-OFFスイッチ付。
切替方式点灯/点滅
電池寿命(時間)約70
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。
付属品ベルトクリップ、ストラップ付
トラスコ品番351-7414
材質本体:PVC
長さ(mm)540
色赤/青
電源(V)単2乾電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)約60
点滅有
点灯方式赤点滅→青点滅→消灯
外径(mm)34
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)赤6、青6(切替)
径(mm)34
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
防水機能付きの誘導用ライトです。
点灯・点滅機能付き。
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)560
電池寿命(時間)約60
直径(Φmm)42
質量(g)約150(電池含まず)
使用電池単2形アルカリ乾電池×2本(別売)
防水仕様IPX5
LED使用数(個)6
発光長(mm)365
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。
用途一般作業現場。
色レッド
電源単2乾電池×2本(別売)
連続使用時間60時間(アルカリ乾電池使用)
LED使用数(個)8
直径34mmまでの誘導棒に最適。
用途警備・誘導に最適。
材質合皮
幅(mm)44
全長(mm)120
防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類セーフティーシューズ
規格JIS S種相当
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)435±10(26cm)
足幅3E
発光は点滅・点灯に切り替えが可能です。
用途夜間工事現場等。
色レッド
幅×長さ(mm)32×545
仕様LED使用
質量(g)146
電源単2乾電池×2本(別売)
明るく鮮やかな発光の誘導棒
点灯、点滅の切り替え可能!
セット内容本体のみ
材質PVC
長さ(mm)520
寸法(mm)45×45×520
使用電池単1電池2本(別売)
1個
¥646
税込¥711
当日出荷
こんなお得な商品も!

誘導用 ライト
モノタロウ
¥859
税込¥945
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。
LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。
電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。
多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
色レッド
寸法(mm)点灯部/330グリップ/180
全長(mm)510
材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂
直径(Φmm)30
質量(g)115
使用乾電池単2形電池2個(別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量のため、長時間の作業でも疲れません。
点灯・点滅機能はありませんが、反射材を使用していますので、昼間の作業などに適しています。
用途昼間の作業現場、工事現場などでの合図や誘導に。
全長(mm)515
材質(本体)塩化ビニール、ポリエチレン、(グリップ部)ウレタン
直径(Φmm)40
質量(g)約66
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
耐衝撃性に優れ、低故障率0.1%未満(使用期間半年)を実現したプロフェッショナル仕様の赤色誘導灯になります。耐水性に優れ、内部に水没するほど浸水しても基盤がショートしにくい超タフネス設計となっております。連続使用時間は国産マンガン電池で約100時間。真価の問われる厳しい現場でこそお選びいただける商品となっております。
用途夜間工事現場や、交通誘導等、町内パトロールに従事するスタッフの業務補助・安全対策。
仕様高輝度LED (6灯式)
色赤
直径(Φmm)30
質量(g)150 (電池別)
長さ(cm)55
連続使用時間(時間)100
使用電源DC3V、単2電池×2本(別売)
点灯方式点滅OFF切替
1本
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
合図灯に警笛を内蔵。大音量警告音
手元灯(白色LED)が点灯します。
充実の3大機能(警報スイッチ、切替スイッチ(点灯/点滅/消灯)、ベルト留め付き)
全長(mm)550
材質(パイプ部)ポリカーボネート、(ハンドル部)ABS樹脂
質量(g)146
径(Φmm)30
機能警報スイッチ、切替スイッチ(点滅/点灯/手元灯)、ベルト留め
使用乾電池単2乾電池×3本(別売)
警報音・音量94dB
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)11+1
関連キーワード