9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールマイティLSⅡ 21L WIDE 。足が欲しがるワイドフィット。ゆとりあるアッパー設計に加えて、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。窮屈感を感じるワーカーの要望に”幅広く”対応します。SⅡソールならではの耐滑性、足への負担を軽減するクッション性を追求した快適ワークシューズ。着脱しやすい3本ベルトを採用し、甲周りのフィット感調整を簡単に行うことができます。ミズノのEEEEはソールからワイド設計!。甲高・幅広のお悩みに応えました!。■つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。■丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口の内側の一部に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。■光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。■耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。■3本ベルトタイプ:ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整して しっかり固定 。一番上のベルトはカットして長さ調整が可能。■買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。■クッション性に優れた ソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
用途運輸業・製造業・建設業 形状ローカット 規格JSAA型式認定合格品(JSAA A種(普通作業用)プロテクティブスニーカー) 標準質量(g/片足)約400(26cm) 機能耐滑性、耐燃料油性、クッション性 材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革 材質(底部)ゴム底 材質(先芯)硬質樹脂 甲被タイプマジック サイズレンジ24.5~28.0、29.0
1足
11,880 税込13,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ALMIGHTY(オールマイティ) LS2 22L mizuno(ミズノ) 動画あり
ベルトタイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ラクに着脱できる3本ベルトで甲周りを調整してしっかり固定。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用することで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
用途運輸業/建築業/製造業 形状ローカット 機能軽量/クッション性/通気性 材質(甲)人工皮革・合成繊維 材質(底部)ゴム底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)オールマイティWT
ALMIGHTY WT。雪上の作業に対応したプロテクティブスニーカー先芯はつま先を保護するために硬質樹脂先芯を使用。傷みやすいつま先は耐久性のある人工皮革で補強。夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を使用。雪上でも作業できるソール設計。アウトソールは鋭利な意匠を交互に配置、雪上のグリップ性に優れています。メッシュに比べて丈夫。油による劣化がしにくいラバーソール
形状ミドルカット 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
形状ローカット 機能静電気防止/クッション性/耐久性 甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ 材質(アッパー)合成皮革 靴タイプスニーカー
1足
12,880 税込14,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ALMIGHTY FS32L mizuno(ミズノ) 動画あり
女性の足に合わせた靴型設計。 より軽さにこだわったソール設計。 丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内部)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 ゴムの靴紐:脱ぎ履きしやすい。 ムレにくい:アッパーにはメッシュを使用。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。 先芯周り:耐久性のあるメッシュを使用。 先芯:つま先を保護するために樹脂製先芯を使用。 光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。 耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール。 曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい。 買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安。(2ヶ所あり)
仕様靴底スリップサイン付 形状ローカット 種類プロテクティブスニーカー 長さ(cm)約110(27.0cm以上約120cm(シューレース)) 材質(ソール)ラバー ウィズEEE 材質(甲被)人工皮革/合成皮革 標準質量(g/片足)約285(23.0cm片方) 材質(底部)合成底 材質(先芯)樹脂先芯 甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この軽さ、想定外。ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。この半長靴、自信作。まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。ズボンの裾が出にくい。内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置。脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)
用途建築業・製造業 形状ハイカット 規格JSAA規格A種 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

mizuno(ミズノ)ALMIGHTY AS
傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。 履き口裏は人工皮革使用で一般的にメッシュより強い。 中敷・足口周り・ベロなどがソフトでマシュマロ感覚の履き心地。 再帰反射材付き、着脱簡単。
足幅EEE 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格 普通作業用(A種)認定品 材質(アッパー)人工皮革+合成繊維 材質(ソール)合成底 機能静電気帯電防止、耐滑・耐油・屈曲性 材質(先芯)樹脂 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
11,880 税込13,068
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

心弾むミッドカット。軽量でかつクッション性に優れた初代LSミッドカットモデルの後継品。片足重量約395g(26.0cm片方)。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から埋めれる、優れたクッション性が、快適な環境を実現。ゆったりした足入れなのに、しっかりしたホールド感をキープするミッドカットタイプ。【ムレにくい】ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい
形状ミドルカット 機能軽量、クッション性、通気性、耐滑性、耐油性 甲被タイプマジックタイプ 規格JSAA規格 A種 材質(甲)人工皮革・合成繊維・合成皮革 靴タイプスニーカー 材質(底部)ゴム底 足幅EEE 標準質量(g/片足)約395(26cm)
1足
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ALMIGHTY CS(マジックタイプ) mizuno(ミズノ) 動画あり
形状ローカット 規格JSAA A種 標準質量(g/片足)約370(26.0cm) 足幅EEE 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
10,880 税込11,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)