ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラントテープ。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラント。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
タフな素材に加え、高所作業でのフルハーネスに対応したエアリージャケット より安全性を高めたモデル。ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。肩甲骨周りの運動性能をアップさせた動きやすいパターン設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クィックフリーファスナー採用。腰ベルトが邪魔にならないファン位置、背中上部にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット、胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し、ファスナーポケット、脇ゴムシャーリング、手口アジャストボタン、再帰反射プリント、消臭。※注意:溶接等の火花が飛ぶ場所などでは使用厳禁(例)溶接・たき火・ストーブ・鋳造現場など。組成:ポリエステル100%。撥水・消臭テープ
衿幅(cm)8
とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。
空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。
【ファン】
マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。
スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。
【バッテリー】
汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。
セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)
質量(g)バッテリー:274
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
アズワン品番64-5224-19
最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
1組
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
風向きを変えられるななめ設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらに軽量化。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容ハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)(ファン)38
質量(g)(ファン1個あたり)約100
ファン外径(Φmm)102
動作時間バッテリー使用時:約4時間(12V駆動時)/約8時間(9V駆動時)
アズワン品番64-8517-99
モーター寿命(時間)約5000
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。万が一落下の際、首元への圧迫を軽減するため、クイックフリーファスナー採用。一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動解放される機能です。腰ベルトが邪魔にならないファン位置。背中上部にランヤード取り出し口。。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。2本ペン差し。ファスナーポケット。脇ゴムシャーリング。手口アジャストボタン。再帰反射プリントカラー/ブルー(全カラー共通)。ミズノデオドラントテープ。バッテリー収納ポケット内側2ヶ所あり。作業内容により、バッテリー収納位置の変更が可能。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
フルハーネス対応モデル。ランヤード取り出し口、ファン脱落防止ネット、D環付き。ファスナーポケット。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色14:ドレスネイビー
組成本体:ポリエステル100%、バインダー部:ポリエステル96%、ポリウレタン4%
サイズレンジXS、S、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8
ウェアから飛び出ないフラット設計。ブラシレスモーター採用で、業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。
セット内容フラットハイパワーファン2個、ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)約95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約4.1
最大風量(L/sec)約68.3
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ファンにより取り込んだ空気が首の前後、腕から抜けるパターン設計。空気が良く通るのに膨らみにくいスタイリッシュな設計。柱上作業用フルハーネス対応モデル。胸・背2ヶ所にランヤード取り出し口。ファン脱落防止ネット。胸部分にランヤード先を引っ掛けるD環。左胸ポケット/脇ポケット無し。ペン差しポケット。再帰反射プリントカラー(背中側)/ブルー。ミズノデオドラントテープ。Quick Free® 採用。Quick Free® ファスナーは万が一落下の際、一定以上の負荷が掛かるとエレメントが自動開放される機能です。QuickFreeはYKK株式会社の商標登録です。エアリージャケットには、株式会社サンエス製のファン・バッテリーを取り付けることができます。画像はファンを装着した時のイメージです。ファン・バッテリーは別売りになりますので、ご希望の方は別途ご購入願います。
色01:ブルー×ホワイト
組成ポリエステル100%
サイズレンジS、M、L、XL、2XL、3XL-8、4XL-8、5XL-8、6XL-8
大容量バッテリー&大ファン搭載のプロユース用。買ってすぐに使えるベスト・ファン・バッテリーのフルセット。顔まで風が届くエアーベンチ構造。風量3段階で、お好みの風量に調節可能。
裏地には紫外線防止加工(ACグレーコーティング)を施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適。
保冷剤用メッシュポケットは2箇所あり、保冷剤をウエアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。
ウエアの内側にはバッテリーポケットも付いており、バッテリーを落とす心配もありません。ファンは取り外して掃除可能。
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍します。
用途仕事着・作業着として。空調ウエア ファン付きウエア ファン付き作業服 ファン付きウェア エアコンジャケット クールビズ ウェア付き ウエア付き ウェアセット ウエアセット プロ ファンセット ファン付き バッテリーセット 袖なし バッテリー付き 仕事着 仕事服 涼しい作業服 作業服 作業着 作業衣 夜間業務 夜間作業 暑さ対策 ムレ防止 酷暑 猛暑 夏 建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー アウトドア ゴルフ スポーツ 釣り フィッシング キャンプ ソロキャンプ デイキャンプ 愛犬の散歩 屋外での作業 トレッキング 体温調整 熱中症対策 遮熱 紫外線対策 UV対策 空調作業服用 冷却 熱中症対策グッズ メンズ レディース ユニセックス 男性 女性 男女兼用
セット内容専用ウェア×1着、モバイルバッテリー(5000mAh)×1個、大ファン(5V/ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
材質ベスト:ポリエステル100%、裏側:ACグレーコーティング
タイプベストタイプ
充電時間(時間)約4(別売2Aアダプタ使用時)
バッテリー容量(mAh)5000
電池使用時間(時間)(強)約3、(中)約4、(弱)約5.5
寸法(外径×厚さ)(mm)ファン:約100×38
酷暑を乗り切るアイテム。ミズノ独自の設計で空気の流れをコントロール!
種別ジャケット
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ
最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル
質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)
出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上
準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25
最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
普段にも着られるシンプルなデザイン!
長袖を着用しない現場におすすめ
撥水性があり、風を逃さない裏ポリウレタン加工
フルハーネス対応
立ち襟で風がより抜けるようスタンドカラー設計
腕部分と裾のゴムが風をウエア内に循環させる。
メッシュポケットにファンを入れるだけの新技術!
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。
セット内容ウエア、ファン・バッテリー
タイプフルセット
混率(%)ポリエステル100
12V仕様のリチウムイオンバッテリーセット
1セット
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
こんなお得な商品も!

空調ベスト(R) フルセット
モノタロウ
¥10,998
税込¥12,098
素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
材質合成繊維
混率(%)ポリエステル100
商品タイプセット品
種別ジャケット
素材本体:ポリエステル92%、綿8%切替部:ナイロン100%メッシュ部:ナイロン100%
業界トップクラスの最大風量約5.0m3/minファン登場!業界で空調風神服しかない風向きを変えられるななめ設計。業界最薄、かつ高寿命を実現。さらにパワーUP!。業界最高クラスの風量。動作時間もUP!アウターカバーを取り外せば、プロペラ部分の清掃が可能。ポリカーボネート製の難燃素材使用。
セット内容24V ハイパワーファン2個・ファンケーブル1個
厚さ(mm)ファン:38
質量(g)95(ファン1個)
最大風量(m3/min)約5.0
素材ポリカーボネート
最大風量(L/sec)約83
直径(mm)ファン:102
1セット
¥5,400
税込¥5,940
10日以内出荷
袖がないから動きやすいベストタイプで、生地は高密度ポリエステル(通常の平織より生地密度が高く、打込み本数が多い)を使用しており、生地が柔らかくしなやかで風が逃げにくいです。
10000mAhの大容量バッテリーを使用し、1度の充電で長時間稼働します(使用環境により異なります)
取り付けたファンがウェア内を送風し、気化熱効果で身体を冷やします。腕部分や袖はゴム仕様になっており、風を逃げにくいです。
フルハーネス着用にも対応し、フルハーネスを着用した上から着られます。背中部分はチャック式になっており、安全帯ランヤードを通せるようになっています。
スタンドカラーで後頭部へ風が抜けるように工夫されています。
ケーブル通し穴からケーブルを通せます、バッテリーと直接接続することが可能です。
左ポケットの中にバッテリーが動かないよう収納できるポケットがついており、外側ポケットのコントローラーにてON/OFF、強・中・弱の風量操作が可能です。
ファン×2個、スイッチケーブル、モバイルバッテリー付のフルセットでセットすればすぐに使用可能です。
用途倉庫作業、オフィス、スポーツやサイクリング等に
セット内容ベスト×1着、5V用ファン×2個、風量コントロールケーブル×1本、10000mAhモバイルバッテリー(BR-011)×1台、充電用USBケーブル×1本
混率(%)高密度ポリエステル100
厚さ(mm)(ファン)43
直径(Φmm)(ファン)103
風量調整強・中・弱3段階
充電電圧(V)5
充電時間(時間)約6
バッテリー容量(mAh)10000
アームホール(cm)20
定格出力(A)2(携帯充電時/micro USB)
仕様ウェア外側にバッテリー収納ポケット、胸ポケット付、フルハーネス対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑えるチタンコーティング素材を使用しています。
サイズS
胸囲(cm)110
肩幅(cm)39
着丈(cm)66
裾廻り(cm)76、最大:106
素材ポリエステル100%
動きやすいベストタイプの快適ウェア。
襟元から風抜けを体感できる襟元ソフトワイヤー仕様。
腰部には保冷剤を入れるメッシュポケット付。
裏チタンコーティングとなっており紫外線・赤外線を約90%カット。
材質ポリエステル
関連キーワード