GORE-TEX搭載モデル。よりフィットした履き心地に。
足幅3E相当
形状ローカット
種類ウォーキングシューズ
材質(アッパー)合成繊維、人工皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約370(26cm)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ラクに履けて、普段の歩行を足元からしっかり支えてくれる人工皮革のウォーキングシューズ。しっかり歩きたい方におすすめ。長距離向けウォーキングシューズ。内甲側ファスナー付。ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能、MIZUNO WAVE搭載。摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。甲回り寸法が通常ラストより13mmアップ。(EEEE相当)
仕様(シューズ幅)4E相当
GORE-TEX搭載モデル。よりフィットした履き心地に。
形状ローカット
色63:ワイン
種類ウォーキングシューズ
材質(アッパー)合成繊維、人工皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約320(23.5cm)
足幅3E相当
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
軽くてやわらかい、頼れる相棒。:足入れが柔らかい人工皮革、軽量設計を追求したソールを使用することで、快適な履き心地を実現した作業用シューズ。
ソフトな履き心地:アッパーにはソフトな人工皮革を使用し、履き心地を快適に
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
メッシュに比べて丈夫
スリットで着脱しやすい:着脱しやすいようにシューズ内側のサイドにスリット加工を採用
ワークシューズで実績のある軽量設計ソールを使用室内のフラットな床面で滑りにくい
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
曲がりやすい:屈曲溝を搭載して曲がりやすい
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
形状ローカット
色09:ブラック
質量(g)約280(26片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維
材質(底部)合成底
先芯周りのメッシュに従来のオールマイティのメッシュより強く通気性が高い素材を採用。
紐が巻き込まれにくくほどけにくい。軽量設計。
中敷はソフトで、抗菌防臭加工あり。ソールは耐滑・耐油・屈曲性・水掃けがいいです。
再帰反射材付き。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強してます。樹脂製先芯搭載。
用途普通作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲)人工皮革・合成繊維
材質(底部)合成底
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
4E相当のラスト採用。
面ファスナーで”ラク”に脱ぎ履き。
屈曲性、軽量性に配慮したソール設計。
産学共同で開発した足ゆびの運動を促進させるインナーソールを搭載
取り外し可能なインナーソール採用でお手入れが”ラク”。
夜間の視認性を向上させる反射素材を使用。
足幅4E相当
仕様インナーソール取外し式
形状ローカット
種類ウォーキングシューズ
材質(アッパー)合成繊維/合成皮革
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)約240(26.0cm)
機能フレキシブル、リフレクター
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
ダイヤルのワンタッチ操作により、2秒で履いて1秒で脱ぐことが可能。スポーツシューズのデザインとメッシュ素材による通気性でムレも軽減。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA B種
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)360(26cm)
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
軽い、柔らかい、フィットする、上り坂効果!
履いて歩いて、筋肉活動量アップ&背すじが伸びる
上り坂で姿勢がピーン!背すじが伸び、美姿勢に。
ぽっこり下腹を刺激。
ふくらはぎから太ももまでのびる。
しっかり踏ん張れる。
【脱ぎ履き歩きやすいポイント】
伸縮素材なのでゆったり履きやすく脱ぎ履きがスムーズ。
通気性抜群でムレにくい。
片足わずか約135gと軽量。(Mサイズ)
歩行のサポートインソール。
底面は滑り止め付き。
夜道も安心、甲とかかと部分に反射テープ付き。
整形外科医との共同開発ぐしけん整形外科クリニック院長 具志堅勉歩く時の姿勢は、見た目の印象だけでなく呼吸の活動も影響しています。無理なく時間もかけて歩く事が健康への第一歩です。
材質踵部:合成皮革、底部:合成底
形状ローカット
材質(甲)ポリエステル
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
軽やかに、どこへでも。ゆったりな足入れとファスナーの便利さで手放せない1足に。3Eタイプ。ソフトインソール+抗菌防臭Mesh(SEK基準で評価)(取り外し可)。ヒールラバー交換可能(交換後はブラックカラーのラバーになります。)
色14:ネイビー
形状ローカット
甲被タイプファスナータイプ
靴タイプスニーカー
材質(甲)人工皮革、合成繊維
材質(底部)合成底
足幅3E相当
運動靴
用途トレーニング
仕様レギュラーフィット
その他シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm/前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
質量(g)319g(27cm片足質量)
素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
ソフトなアッパー素材に滑りにくい合成底を採用。デザインはすっきりしていますが、幅はゆったり設定です。
種類作業靴
材質(ソール)合成底
標準質量(g/片足)280(26.0cm)
機能耐滑底
足幅3E
RoHS指令(10物質対応)対応
Drive&Life
ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。
その相反する機能をドライビングシューズで両立させたのが「BARECLUTCH」シリーズ。
上質な天然皮革を採用した、見た目にも機能にもラグジュアリーな「BARECLUTCH L」が登場。
MIZUNO COB
アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。
ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。
快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。
ラウンドソール
アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。
踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。
スムーズな踏みかえ操作を実現します。
街歩きも快適
足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。
また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。
街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。
上質な天然皮革を採用
アッパーには運転時や歩行時の足の動きを邪魔しない、足なじみのよい天然皮革を採用。
見た目の上質感も様々なシーンにマッチします。
アッパーパターンの工夫
前足部の先飾りデザインでフォーマルな見た目を保ちつつ、デザインの形状を工夫することで、ペダル操作時に必要な適度な剛性バランスを実現。
ペダルを踏み込む際のシューズの変形、ねじれを抑えたストレスフリーな履き心地です。
用途ドライビングシューズ
質量(g)約260(26.0cm片方)
材質(底部)ゴム底
素材天然皮革×人工皮革
サイズレンジ24.5~28.0
スーツにも合うシルエットで、すべてのセキュリティーワーカーにおすすめ
材質人工皮革製+天然皮革製
色ブラック×ブラック
規格JSAA規格 A種限定品
足幅3E相当
スポーツシューズの知見をもとに作られたビジネスシューズ。ストレートチップタイプ。見た目と脱ぎ履きのしやすさを考慮して、内甲側の履き口サイドゴア仕様としました。また中底の踵部分にクッションホールを設けてクッション材プラスし、接地時の足当たりとクッション性を向上しています。ビジネスにおすすめ。ソールの波形構造により、クッション性と安定性を両立させるミズノの基幹機能、MIZUNO WAVE搭載。摩擦に強くシューズの耐久性も高めるアウトソールラバー。甲回り寸法が通常ラストより6mmアップ。(EEE相当)
仕様(シューズ幅)3E相当
色09:ブラック
サイズレンジ24.0~29.0
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様。快適性と滑りにくさも実現。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。
仕様インナーソール取り替え式(適合::FIZ002,FIZ003,1273A008,1273A007)
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA規格A種 認定番号1475
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)415(26.5cm)
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
フロント扉に深めのスリットをデザインしたおしゃれなのスチール物置き。
カラーはお庭のグリーンや爽やかな青い空にマッチするカーキを採用。
ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で硬度UP。
衝撃に強く、サビにも強い。
扉に吊り戸式を採用し、開閉がスムーズ。
収納物が出し入れしやすい下部レール部フラット仕様。
安心の専用鍵付き。
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管に、スチール収納庫・スチール物置として
質量(kg)50.5
材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板(粉体塗装)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146×64.5×98.5(収納部)
付属品ハーフ可動棚×1、専用鍵×1
組立時間約60分以上
色カーキ
仕様【可動棚調整】7段階
高さ(mm)1134
奥行(mm)793
間口(mm)1528
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
人とクルマと街をつなぐ一足。ドライブ時のダイレクトなペダルフィールと、街歩きに求められるストレスフリーな履き心地。【MIZUNO COB】-ダイレクトなペダルフィールを実現-。アスリートのトレーニング用シューズで使われていたミズノ独自のソール構造「MIZUNO COB」を採用。ミッドソール上面とアウトソールの連動した凹凸により足裏に正確な情報を伝達しやすくします。 。快適な履き心地に必要なクッション性を確保しながら、ダイレクトな操作感を提供します。 。【ラウンドソール】-スムーズな踏みかえをサポート-。アクセル・ブレーキペダルの踏みかえは踵中心に足を動かすことでコントロールします。 。踵部分に丸みを持たせてアッパーまで巻き上げることで、ソールと床面との接地面積を増やしながら足の回転運動をサポート。スムーズな踏みかえ操作を実現します。【街歩きも快適なソール】-クッション性を両立- 。足裏の感度を確保しながらも、快適な歩行に必要なクッション性を両立。また、土踏まずをアーチ形状にすることで、グリップ性の向上も追求しました。街歩きも軽快に楽しむことができるソール設計です。 。【柔らかいアッパー】-足全体にやさしくフィット- 。アッパーには足全体をやさしく包み込む、上質で柔らかい人工皮革を採用。歩行時にも足の動きにフィットし、ストレスを抑制する履き心地です。また、スタイリッシュなデザインで、様々なシーンに合わせて着用頂けます。
用途ドライビングシューズ
形状ローカット
甲被タイプ紐タイプ
材質(アッパー)人工皮革×合成繊維
靴タイプスニーカー
質量(g)約240(27.0cm片方)
材質(底部)ゴム底
とにかく軽い!疲れにくく歩きやすい快適ウォーク。
履いていることを忘れるほどの軽量で疲れにくくスイスイ歩きやすい。
驚くほど屈曲性に優れ蹴り出ししやすいためバランス歩行ができ姿勢も正せる。
履き口はストレッチ素材のため着脱しやすく、面ファスナーで甲を固定できるのでよりフィット。
本体はメッシュ素材で蒸れにくく、外反母趾の方にもやさしい足指ラクラクの幅広4E。
足裏にやさしい特殊アーチインソールだから長時間歩いても疲れにくい。
グリップ力のある靴底は不安な滑りを抑えます。
医学博士監修の立体形状インソール。
用途ウォーキングやジム通い・旅行などに
形状ローカット
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
静電気帯電防止のゴム紐タイプ
靴タイプスニーカー
材質(甲被)合成繊維・人工皮革
機能静電気帯電防止、抗菌、防臭、屈曲性
足幅3E
材質(底部)合成底
甲被タイプゴムひもタイプ
プライムフィット NG11L。EN ISO規格。国際標準化機構(ISO)より発行されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は。一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。耐久性、クッション性を備えたミズノクオリティを、世界中のワーカーに。摩耗に強いソリッドラバーをアウトソールに使用して、剛性と耐久性を確保。かかと部分にはセル構造と、ミッドソールに柔らかな素材を採用することで優れたクッション性にも富んでいます。天然皮革による上質な履き心地と、スポーツメーカーらしい設計で快適な作業を追求しました。※メーカー従来品比
用途建設業・製造業
形状ローカット
色09:ブラック
標準質量(g/片足)約450(26.0cm片方)
足幅EEE
材質(甲)天然皮革×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプひも
靴タイプスニーカー
関連キーワード