キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ
トラスコ品番257-9577
電源(V)100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
コード長さ(m)3.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500
定格電流(A)7.6
砥石径(Φmm)125
砥石寸法(Φmm)外径125
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
余裕の7.6A。
耐久力・冷却性能共に5%UP(数値はメーカー従来モデル比)
付属品125mmフレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル
全長(mm)288
電圧(V)単相100
消費電力(W)735
最大出力(W)1000
芯数3
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
握り径(Φmm)56(細径)
取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×12
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
最大出力1200W高性能モーター搭載。
握り径Φ63×60.5の標準径タイプ。
二重絶縁。
用途ハードな重研削作業に
消費電力(W)810
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
最高使用周速度(m/s)72
広範囲作業の125mm細径グラインダ。
握り径Φ56の細径タイプ。
高性能モータ搭載。
125mmで研削作業に最適。
サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ
消費電力(W)735
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
最高使用周速度(m/s)72
アズワン品番64-8608-85
シャフト寸法(mm)M16(2.0)×12
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
新開発のパワフルモータ搭載。
大口径ストレートサンダ。
各種先端工具に対応。
最大厚30mmまでの先端工具取付可能。
軽量、二重絶縁タイプ。
用途各種研磨作業、鉄・ステンレス溶接・溶断部の研削・仕上げ
付属品ディスクトメ(厚物用)、19mmスパナ、ストッパーボウハイ10、カーボンブラシ×1セット
消費電力(W)580
研削砥石寸法(mm)(外径)125以下(不織布・フラップホイール・布バフ等)
最高使用周速度(m/s)30
アズワン品番64-8613-86
シャフト寸法(mm)Φ12.7(M12)×30
1台
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
関連キーワード