11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
さらに使いやすく安全に。 細径(Φ56)で驚異の耐久力。 サイドハンドル標準装備。 コード3.5mで広範囲に作業性アップ。
付属品フレキシブル砥石、ディスクスパナ、カーボンブラシ(スペア)、サイドハンドル 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 握り径(Φmm)56(細径) 取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M10(1.5)×10
1台
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
用途切断作業、研削作業、研磨作業に。 付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナ トラスコ品番257-9577 電源(V)100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)125 砥石寸法(Φmm)外径125
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
用途研削、切断作業に。 付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナ トラスコ品番689-6192 電源(V)AC100 消費電力(W)735 最大出力(W)1000 コード長さ(m)3.5 本体寸法(mm)288 定格電流(A)7.6 砥石径(Φmm)100 砥石寸法(Φmm)外径100 胴径(Φmm)56 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじサイズM10×1.5×10
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)ディスクグラインダ
二重絶縁構造です。
用途研削・切断作業に
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MCM355GB 355mmチップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)355mmチップソーマルチ切断機
電子制御方式3段回転変速、ソフトスタートモーター採用、支点一体構造アルミベース
付属品チップソーBS355M、メガネレンチ(17mm)、T型レンチ(17mm)、片口スパナ(17mm) 電流(A)15.0 本体質量(kg)17.8 チップソー厚さ(mm)4
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
新開発、中速専用モニター搭載。より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクター装備で切断片の飛散を防ぐ補助バイス付。 ワンタッチバイス搭載でスピンドル機構付き。
用途一般鋼材、構造用鋼材、スタッド材、ランナー、全ねじ、その他軽量鉄骨 付属品標準バイス、メガネレンチ、T型レンチ(17mm)、チップソー(BS305M) トラスコ品番836-3326 寸法(mm)(最大刃物寸法)305×4.0×25.4 質量(kg)15.5 定格電流(A)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×590×570 バイス 幅(mm)(広がり幅)185
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

MCM305GB マルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。 スロースタート、モーター保護回路搭載。 LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート トラスコ品番491-6859 質量(kg)16.5 対応材質鉄工用 本体質量(kg)16.5 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105 芯数2 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 バイス最大口幅(mm)185 切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

サンコー(サンコーミタチ)安全機能付きストレートグラインダ
通常電流・異常電流をLED灯でお知らせ、再起動防止機能搭載、キックバック軽減機能搭載、過負荷保護機能搭載、ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減、ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載、全長3.5mロングコード仕様
付属品砥石軸、両口スパナ(10x12mm)、片口スパナ(17mm)、カーボンブラシ予備1SET 消費電力(W)485 本体質量(kg)1.9 取付寸法(mm)インターナル砥石最大Φ38
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

MSC355MA チップソー切断機 サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)チップソー切断機
中速専用ブレーキ付きモーター搭載。 より安全な二重絶縁構造。 大型プロテクタ。補助ビス。 スピンドルロック機構。 強靭アルミベース。 角パイプ100x100、丸パイプΦ120、アングル130x130一般鋼材切断可能。
用途一般鋼材から軽量鉄骨まで冴える切れ味 付属品純正チップソー(BS355M)、メガネレンチ17mm、T型レンチ17mm、スパナ17mm、補助バイス 質量(kg)16.4 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1450 コード長さ(m)3.5(2芯) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 取付寸法(mm)外径355×厚さ4×穴径25.4 最大切断寸法(mm)90°バイス標準位置:丸パイプΦ120・角パイプ100×100、90°バイス中間位置:角パイプ100×100、90°バイス奥位置:各パイプ180×85・アングル130×130、45°バイス標準位置:丸パイプΦ70・角パイプ70×70・アングル50×50 最高使用周速度(m/s)56 バイス最大口幅(mm)185
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

MS500AD ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダ
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等 消費電力(W)580 電源(V)単相100 定格電流(A)6 コード長さ(m)2芯3.5 シャフト径(Φmm)M10(1.5) 回転数(min-1[r.p.m])7600 付属品ディスクスパナ、サイドハンドル 質量(kg)1.5 シャフト長さL(mm)10 アズワン品番64-8613-46
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷