ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
間隔(mm)130
関連キーワード