ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)
ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。
ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックス
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です
仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mm
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
間隔(mm)130
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)
フォーク幅W(mm)130
ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
トラスコ品番160-6086
質量(kg)72
タイプスリムタイプ
全幅(mm)450
全高(mm)1140
寸法A(mm)545
寸法B(mm)685
フォーク内幅(mm)160
フォーク間隔(mm)130
1台
¥99,980
税込¥109,978
90日以内出荷
関連キーワード