過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。
ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に
質量(kg)67
タイプ標準タイプ
ハンドル径(Φmm)200
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50
フォーク外幅(mm)550
フォーク内幅(mm)230
ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70
取扱説明書取扱説明書
こんなお得な商品も!

ハンドパレットトラック
モノタロウ
¥43,980
税込¥48,378
本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。
冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。
グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。
安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。
従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
自重が軽量なため、特に負荷操作がしやすいです。ロードホイールはシングルタイプで走行時に軽く動きます。ステアリングホイールはゴム車輪、ロードホイールはポリウレタン車輪を使用しています。
タイプ標準タイプ
全高(mm)1180
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ポリウレタン車輪 /73×80
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム車輪 /180×50
フォーク内幅(mm)150
ステアリングホイール、ロードホイールにはナイロンを標準採用しているため、ウレタンよりも走行性が軽くなりました。
フォーク1本の幅が狭いのでフォーク間隔が広くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪であるため、ウレタンよりも軽く運搬できます。
用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。
車輪径(Φmm)ステアリングホイール/160(ナイロン)、ロードホイール/70(ナイロン)
フォーク幅W(mm)130
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
関連キーワード