2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
走行性に特化した設計で、従来品より走行時の抵抗値が約20%軽くなって軽快です。(※メーカー比)ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。
用途パレットの運搬。 仕様ロードホイール:シングル タイプ軽量タイプ 全高(mm)1160 フォーク内幅(mm)160
1台
88,980 税込97,878
90日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドパレットトラック 1.5t軽量タイプ モノタロウ 動画あり
自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)54 オレンジ 材質(車輪)ウレタン タイプ軽量タイプ 積載荷重(kg)1500 フォーク幅W(mm)550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)70×60 ハンドルすべり止め付き 機能フットリリース フォーク長さ(mm)1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)160×47 フォーク最低高さ(mm)75 フォーク最高高さ(mm)190 ホイール数ロードホイール:片側2輪 取扱説明書(1.9MB) フォーク間隔(mm)255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷