材質(本体)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ホースホルダー:30×148×183/ホルダー取付板:60×35×55
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PE
ホース内径(Φmm)30
直径(mm)30
ケースで便利に収納
材質ホースホルダー取り付け板:ABS/電源器本体:ABS/バスポンプ電源器フック本体:ABS/ミニケース:PP
質量(g)167
材質(ホース)付属:PVC/(ホルダー)PP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミニケース:182×133×175/(吸盤)Φ65×33
材質(ポンプ本体)PP
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途アタッチメントからたてといにつなぐときに使用
材質ジャバラ止め:ASA樹脂、ジャバラ:オレフィン系エラストマー
適合サイズ42型
サイズ42型
長さ(cm)54
抗菌で清潔安心バスポンプ用ホースとホースホルダーのセット。ホースはラセン芯入りなので折れにくく、抗菌剤入りで清潔にご使用頂けます。
ホース長さ(m)3
材質ホース/PVC、ホースホルダー/ポリプロピレン、ホルダー取付板/ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000
ホース外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
バンド2個付き
材質PVC
長さ(m)1
ホース内径(Φmm)32
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアコンのホースに取り付けて、虫やホコリの侵入を防ぐドレンホース用キャップです。
耐衝撃性、耐熱性、耐候性にすぐれたポリカーボネート製ですので長期間使用可能です。
ワンタッチで取付可能です。目立ちにくいクリアタイプで、取り外さずに中が確認可能です。
用途エアコンホースの防虫、土・埃の進入防止に。
材質ポリカーボネート
長さ(mm)46
幅(mm)18.5
色クリア
質量(g)5
奥行(mm)18.5
適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
¥459
税込¥505
3日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。
内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。
両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。
可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
パイプ長(mm)500
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。
ストローがジャバラになっているからどんな角度でもスプレーできます。
中身がよく見える透明ボトルには環境に優しいペット樹脂を使用しています。
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
色ピンク
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
危険物の類別非危険物
質量(g)約30
適合外径(Φmm)(出水口ネジ部)50専用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
たてどいから雨水を貯めることができます。付属の集水継手には落ち葉が入りにくい目皿がついており、初期雨水が入りにくい構造です。また各メーカーのたてどいに対応しています。
用途ご家庭での庭水への水やり、緊急時の生活用水の貯留。
付属品集水継手1個、ホース(70cm)、ホースバンド2個、水栓蛇口1個、シールテープ
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色ベージュ
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー、収納BOX
材質PP、PC、PVC、ABS
質量(kg)0.703
ホース長さ(m)3
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
スイッチング電源採用で軽量コンパクトになりました。通電ランプ付で作動しているかが一目で分かります。約5分で給水完了です。
用途お風呂の残り湯を洗濯に再利用するためのバスポンプです。
セット内容電源器、ポンプ、ホース、ホースホルダー
材質PP、PC、PVC、ABS
質量(kg)0.558
ホース長さ(m)3
使用流体風呂水
給水量(L/分)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.2×4.5×9.3
1セット
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
エアコンホースから室内への侵入防止!エアコン排水ホース用防虫キャップ。土やゴミ、ホコリの侵入も防ぎます。ワンタッチで取り付け簡単。耐候性のポリカーボネートを使用しており、紫外線に強い!ホース内径1.4cm・1.6cmに対応。
用途エアコン室外機の排水ホースの防虫・ごきぶり対策・ほこり防止に
材質ポリカーボネート
適合寸法(cm)ホース内径1.4・1.6
1セット(3個)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
材質(ホース)本体:PVC/ホルダー:PP/取り付け板:ABS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×3000
1セット(80個)
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様ホースバンドは別売
トラスコ品番818-7519
高さ(mm)85
質量(g)14
内径(Φmm)15~18
適合ホース外径(Φmm)26
適合ホース内径(Φmm)15~18
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
ジャバラ型で折れないストローが、ボトルの中で回転してどんな角度にもスプレーできます。中身がよく見える透明ボトルには、環境に優しいペット樹脂を使用。
材質PP、PE、PET、セラミック
色ブルー
使用流体水、アルコール
耐熱温度(℃)40
危険物の類別非危険物
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番795-8951
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)114
色ピンク
容量(mL)300
高さ(mm)200
質量(g)60
奥行(mm)82
危険物の類別非危険物
1セット(180個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
各メーカーの洗濯機に対応!排水口が洗濯機の真下にある時に大活躍
排水ホースのキズによる水漏れ防止にも効果的
お使いの洗濯機に合せてサイズカットが可能
材質PE、ナイロン
色ホワイト
外形寸法(cm)約6×奥9.3×長さ44.1
ノズルの先端を回すことで噴霧と直射の切り替えができます。ストローがジャバラになっているからどんな角
用途清掃用、園芸用、アイロンかけ、髪のお手入れに
トラスコ品番795-8978
材質ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ボトル:ペット樹脂、ストロー:ポリエチレン(PE)、重り:セラミック
幅(mm)122
色ピンク
容量(mL)500
高さ(mm)220
質量(g)81
奥行(mm)98
危険物の類別非危険物
1セット(144個)
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ご家庭で雨水の有効利用に。洗車、庭の草花木への水やり等に活用できます。付属品付きです。タンク内に入れてあります。オーバーフローは必要ありません。タンクが一杯になればトイより排水できます。ドレンロ付、清掃がらくに出来ます。
材質本体:超高分子量ポリエチレン蛇口・受側部品:樹脂
下部のキャップを外し、簡単に雨といの掃除が出来ます。
用途よびといを使用するときアタッチメントからたてとい方向へ向きを変えるために使用します。
材質AAS樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)42型
サイズ42型
関連キーワード