15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。転倒を防止するため、台の部分に水を入れる事ができます。(満水時:3.3kg)
用途迷惑駐車対策・進入禁止・スペース確保など色々な用途で使えます。 材質ポリエチレン 高さ(mm)837 ベース径(Φmm)255
1本ほか
1,290 税込1,419
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐久力に優れています。 プラチェーンをつなげられる両サイドフック付です。 かわいいフォルムで環境にもマッチします。 おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
用途迷惑駐車でお困りの場所に。 質量(kg)1.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×255×725 ベース寸法(mm)255 材質ポリエチレン(PE)
1台ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。 重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg) 錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策に セット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本 材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE 幅(mm)900 高さ(mm)725 奥行(mm)255 満水時質量(kg)6.6
1組(3台)
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 材質PE 質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.3、(満水)約3.3、(満砂時)約4.5
1セット(3個)ほか
7,990 税込8,789
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。 ホワイト 高さ(mm)850 仕様注水式 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)255 質量(g)500 台の直径(Φmm)255
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントに トラスコ品番854-7530 幅(mm)380 質量(g)840
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

工場や倉庫などあらゆる店舗施設内のコーナーにぴったりフィットします。 床の区画ラインの角にジャストフィットします。 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約2.6kg、満砂時:約3.6kg) 台の部分を重ねて収納できます。
用途工場や倉庫の区画整備に。 セット内容Vストン、チェーンスタンドポール、固定キャップ 幅(mm)369 材質/仕上Vストン:ポリエチレン(PE)、チェーンスタンドポール:ポリエチレン(PE)、固定キャップ:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)815 質量(g)590 ポール径(Φmm)54
1台ほか
1,990 税込2,189
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製で錆びないチェーンです。3mカットしているので扱いやすい仕様です。
用途チェーンスタンドなどに引っ掛けて使用していただけます。 材質ポリエチレン(PE) 径(Φmm)6 長さ(m)3
1本ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長さが「1.1~2m」に伸縮するので、スペースに合わせた設置が可能です。 脚がワンタッチで開くので、設置・撤去作業が簡単に行えます。 折りたたみ式でコンパクトになり、持ち運びに便利で、積み重ねて収納できるのでかさばりません。 別売の注水タイプのウェイトを装着すると、さらに安定した設置が可能です。 カラーコーン2個とコーンバー1本で設置するより、圧倒的省スペースで、設置中の景観デザインにも配慮できます。
用途工事現場からイベント会場の区画整理に、車載スペースが限られる作業車に 材質ABS、PE、PC、PET、スチール 設置寸法(mm)(1137~2008)×498×693 収納時寸法(mm)1137×95×145
1台ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミツギロンミニコーン
高さが450mmと、持ち運びに便利なミニタイプのコーンです。コーンの先端に55Φmmの穴があります。
用途工事現場に限らず各種イベントに。 トラスコ品番829-0851 幅(mm)295 サイズ295×295(mm)高さ450mm/上部カット部分55mmΦ(内径) 質量(g)600 2018年トラスコ掲載ページ6 1288
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

分解できて、移動・収納も簡単。置くだけの便利なチェーンスタンド2台セット。
材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(土台含む)、満水時/3.3(本体質量含む)、満砂時/4.8(本体質量含む) ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×900 コード41906637 アズワン品番65-0376-86
1セット(2本組)
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ミツギロンプラチェーン
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
トラスコ品番287-7384 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 長さ(m)50 径(mm)6
1巻
13,980 税込15,378
3日以内出荷

昼間に太陽光を蓄電して夜に自動で点灯します 夜間に明るく光り、防犯対策にもなります 約8時間の充電で、約15時間点灯(日照時間により変動いたします) ポールを土台に差し込んで回すだけの簡単な組み立てです 台の部分に、水または砂を入れて重しとして使用できます(満水時約3.6kg、満砂時約5.1kg)
ホワイト(ポール) 材質/仕上チェーンスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、ソーラーボール:PC 仕様チェーンがかけられる両サイドフック付(適合チェーン径:6mm・8mm)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)302 ホワイト 高さ(mm)863 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ポール外径(Φmm)50
1セット
999 税込1,099
当日出荷