フライス盤、錠盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。小形化・軽量化を実現しました。外部インタフェースしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
出力(オプション)RS-232C
最小表示量(mm)(パラメータにより変更可能)AT100シリーズ接続時:0.05~0.0001、AT715接続時:0.01~0.001
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×70×167
電源電圧(V)AC100~240(50/60 Hz)
表示桁数メイン表示:符号を含む9桁表示、サブ表示:操作・座標8桁表示
軸数表示軸数:3軸
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番174-185
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
量子化誤差±1カウント
さまざまな機器の移動量を正確に捉えることに貢献
フライス盤、旋盤専用機能を標準装備した高性能表示ユニットです。
小形化・軽量化を実現しました。
外部インターフェイスとしてRS-232C機能(オプション)を搭載可能です。
電源電圧AC100V~240V(50/60Hz)
最小表示量(mm)(AT100シリーズ接続時)0.05~0.0001/(AT715接続時)0.01~0.001 (パラメータにより変更可能)
表示(メイン表示)符号を含む9桁表示/(サブ表示)操作・座標8桁表示
軸数2軸
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード