12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定がはかどる!標準的なマイクロメータと比較し、4倍速いスピンドルの高速移動を実現。スピーディーな移動と最大許容誤JMPE±1μmの優れた精度により、測定作業の効率化が可能です。全数検査や測定項目数の多いワークの測定など、さまざまな寸法の測定をするケースなどに最適です。
仕様スピンドルねじピッチ:2m 使用温度範囲(℃)5~40 電源リチウム金属電池CR20321個標準付属(動作確認用) 最小表示量(mm)0.001 測定力(N)7~12 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、校正時期警告機能、アプローチスピード警告機能、公差判定機能、演算機能(Ax+B)、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、キーカスタマイズ機能、測定データ出力機能(デジマチックS1)、エラー表示 データ出力デジマチックd1 電池寿命(連続時間)約4000 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 入出力デジマチックS1 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界最高レベルの高性能を実現。 フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮したすべり止め形状(凸形状)を採用。 プラスチック部品すべてに耐油性素材を採用。 測定面は、超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 平面度(μm)0.3 仕様測定データワイヤレスシステム●U-WAVE-TM送信ユニット (IP67タイプ)264-622(ブザータイプ)264-623●U-WAVE-TMB送信ユニット (U-WAVE fit Bluetooth(R)版) (IPタイプ)264-626(ブザータイプ)264-627●U-WAVE-TM/TMB接続ユニット (IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 保護等級IP65(IEC60529)(使用後の防錆処理が必要です。) 寸法c(mm)2.5 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減 出力無など単機能に徹したシンプル設計で、しかも低価格 スイッチは原点セットスイッチ(ORIGEN)ひとつの簡単操作 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付き。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.001 仕様スイッチは原点セットのみ 質量(g)270 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 機能ゼロセット機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 ミツトヨ品番293-821-30 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01 種別標準外側
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (158種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロ
エコ商品
定・低測定力機構をシンブル内に内蔵したコンパクト形状。 測定力は変更可能で多種のワークに対応できます。 ABSスケール ファンクションロック機能が追加され、誤操作を防止。 MeasurLinkと接続可能 スピンドルは直進式 測定面は超硬合金チップ付き既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途電線、紙、プラスチック、ゴムなど定・低測定力 の測定に最適です 最小表示量(mm)0.001 参考測定姿勢:水平横姿勢のみ(スピンドルの傾き±3°以内推奨) タイプ測定力可変式デジマチックマイクロメータ 使用温度範囲(℃)5~40 シリーズ227 出力測定データ出力 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個、標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 平面度(μm)0.3 機能測定力可変機能、原点セット機能、ゼロセット機能、ホールド機能、ファンクションロック機能、オートパワーON/OFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)2 位置検出方式静電容量式アブソリュートエンコーダ 保存温度範囲(℃)-10~60 最大許容誤差(μm)JMPE:±2 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態で約5 適応アクセサリ●接続ケーブル1m:No.05CZA662、2m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクトUSB-ITN-B(2m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブル:No.02AZD790B(160mm)、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

デジタルで読み取りやすいマイクロメーターです。パイプ肉厚等の測定に便利な球面アタッチメント付です。ゼロセット機能付です。無操作状態が続くと自動で電源が切れます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 測定範囲(mm)0.001~25 最小読取値(mm)0.001 器差(μm)±3 付属品球面アタッチメント、電池フタ用スパナ 寸法(mm)61×156×28 電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示量(mm)0.001 使用温度(℃)0~40 測定力(N)10 電池寿命(通常使用で約)8ヶ月 材質(フレーム)機械構造用炭素鋼 測定圧力10N 本体サイズ(mm)61×156×28 電池寿命8ヶ月 材質(測定面)超硬チップ 材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 特性●一目でわかるデジタル表示です。●クイックドライブ+太いシンブルでスピーディーな測定が可能です。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.001mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定面超硬チップ付です。●パイプの肉厚測定に便利な球面アタッチメント付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。
1台ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。 アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
平面度(μm)0.6 種別標準外側 シリーズ102 目量(mm)0.01 測定力(N)5~10 寸法c(mm)2.5 定圧装置ラチェットストップ
1台ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

フレームは塗装、防熱カバー付き。アンビル側フレームをカットし、狭い箇所の測定が楽にできます。定圧装置付。測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001 種別標準外側 シリーズ102 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 平行度(μm)1 最大許容誤差(μm)JMPE:±1
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)高精度デジマチックマイクロメータ
エコ商品
圧倒的な精度と分解能を誇る、ミツトヨ製デジマチックマイクロメータのフラッグシップモデルです。ミツトヨ独自の『分解能0.1 μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5 μmを達成。従来のマイクロメータと同じ操作性で、高精度測定が可能です。『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、安定した測定が可能です。手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます。
質量(g)405(防熱カバー付き:445) 測定範囲(mm)0~25 シリーズ293 電源リチウム電池CR20321個標準付属 最小表示量(mm)0.0001(0.0005に切り替え可能) 測定力(N)7~9 測定面(mm)大きさ:Φ3.2 平面度(μm)0.3 機能プリセット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能、エラー警報 平行度(μm)0.6 位置検出方式電磁誘導式ABSロータリエンコーダ 最大許容誤差(μm)JMPE:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電池寿命(年)通常の使用状態約2 適応アクセサリUSBインプットツールシリーズ、USBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):05CZA662(Bタイプ)接続ケーブル(2m):05CZA663(Bタイプ)USBインプットツールダイレクト(2m):06AFM380B(Bタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)、02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZD790B(Bタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZE140B(Bタイプ)
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固な塗装メッキで剥がれ、サビに強い仕上げです。目盛はシャープで読み取りが楽です。作動範囲全域にわたってスムーズに動きます。目盛基点の調整も素早く確実に出来ます。
用途精密な寸法測定に使用するマイクロメーター 精度(mm)±0.01 材質アンビル:カーバイト合金 最小表示量(mm)0.01 最小読取値(mm)0.01 器差(mm)±0.01(測定範囲に対し) 材質(スピンドル)カーバイド合金(測定面)、ベアリング鋼
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル信頼性の向上-電磁誘導式ロータリーセンサ搭載 約2.4年の長い電池寿命 滑り止め形状(凸形状)を採用 プラスチック部品に耐油性素材採用 統計的工程管理システムや計測システムに対応 測定面は超硬合金チップ付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.001 仕様測定データワイヤレスシステムU-WAVE-TM送信ユニット:(IP67タイプ)264-622、(ブザータイプ)264-623U-WAVE-TMB送信ユニット(U-WAVE fit Bluetooth(R)版):(IPタイプ)264-626、(ブザータイプ)264-627U-WAVE-TM/TMB接続ユニット:(IP67/ブザータイプ共通)02AZF310 シリーズ293 電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です) 測定力(N)5~10 平面度(μm)0.3 保護等級IP65(IEC60529) 機能原点セット機能(ABS測長系)、ゼロセット機能、ホールド機能、測定データ出力機能、オートパワーON/OFF機能、エラー警報、ファンクションロック機能 位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ 定圧装置ラチェットストップ 出力機能測定データ出力機能あり 電池寿命(年)通常の使用状態で約2.4 適応アクセサリ●出力スイッチ付接続ケーブル1 m:No.05CZA6622 m:No.05CZA663●USBインプットツール ダイレクト USB-ITN-B(2 m):No.06AFM380B●U-WAVE-T専用接続ケーブルNo.02AZD790B160mm、フットスイッチ用:No.02AZE140B
1台ほか
38,980 税込42,878
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別カウント外側 シリーズ193 目量(mm)0.01
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)