排水口やグリーストラップ向けの発泡性顆粒剤でチョウバエ幼虫の駆除に適しています。
殺虫成分と漂白成分の力で、水回りに発生するチョウバエの幼虫を殺虫します。
洗浄成分配合で汚れ・ぬめりも落とします。幼虫のエサとなる汚れを洗浄することで発生源対策になり、除菌・防臭効果できれいを維持することで発生を予防します。
用途【使用方法】
1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。
2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
成分エトフェンプロックス、過炭酸ナトリウム、発泡剤
使用方法1.チョウバエの発生しているところにまいて、2時間以上放置してください。2.2時間以上放置した後、いつも通り水を使って洗い流してください。
タイプ発泡性顆粒
液性弱アルカリ性
適合害虫チョウ、ハエ
RoHS指令(10物質対応)対応
利用場所屋内
1箱(25g×10包)
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。
カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。
防カビ剤を配合、カビの発生を防ぎます。
手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。
いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部
和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)
浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井
使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。
主成分水性アクリルエマルション樹脂
主な用途屋内カベ
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防カビ
塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
関連キーワード