「ミドリ g3595」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全靴 MSN395静電 ミドリ安全安全靴 MSN395静電ミドリ安全
7,998税込8,798特価
1足
当日出荷から6日以内出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
用途建設業。製造業。運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω(23℃ C2)足幅EEE
JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズミドリ安全
11,980税込13,178
1足
当日出荷から6日以内出荷
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)材質(甲被)人工皮革(リサイクル)JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
静電・軽快安全靴 CF ミドリ安全静電・軽快安全靴 CFミドリ安全(6件のレビュー)
9,098税込10,008
1足
当日出荷
冬の低温・乾燥時期でも安定した静電気除去性能を発揮します。 靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。 親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。クッション性と耐久性に優れたウレタン2層底です。
ブラック足幅3E材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格、JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1形状ローカット種類静電安全靴機能静電気防止、クッション性、耐久性甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615S ミドリ安全静電 超軽量 樹脂先芯入りスニーカーSL-615Sミドリ安全(21件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷
超軽量タイプです。人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足幅3E形状ローカット種類静電セーフティーシューズ材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)315(26.0cm)機能超軽量、静電気防止、クッション性、かかと衝撃吸収JIS規格JSAA B種 認定材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1材質(インソール)EVAカップインソール甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電スニーカー エレパス マジックタイプ ミドリ安全静電スニーカー エレパス マジックタイプミドリ安全(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
当日出荷から翌々日出荷
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電スニーカー材質(アッパー)人工皮革、メッシュ材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)300(26.0cm)機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010 ミドリ安全ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ010ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底材質(アッパー)牛クロム革(型押)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
安全靴 短靴 マジック式 AW18BV シモン安全靴 短靴 マジック式 AW18BVシモン(15件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
高機能でありながら軽量化を実現。 靴底の接地面積が広く、優れた安定感。 ワイドACM樹脂先芯・トップラインクッションで、足あたりを軽減。ソフトな履き心地。 異なる特長のウレタンを組み合わせ、クッション性と耐摩耗性を両立。 甲被と靴底の接合部分から液体の侵入を防ぐプロテクトライン。 着脱容易なマジック式。
ブルー足幅3E材質(先芯)ワイドACM樹脂種別スニーカー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革(ベロア)材質(ソール)発泡ポリウレタン標準質量(g/片足)440(26.0cm)機能軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1合格靴底2層底メーカー商品コード1000080甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電 ミドリ安全耐滑・先芯入りスニーカー LSS-705静電ミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から5日以内出荷
靴型を見直し、かかと部と土踏まずから甲部にかけて絞り込むことで、靴の中で足が遊ばないように調整し、つま先は踏ん張りが効くように指が動く程度の余裕を持たせた形状になっています。 クッション性に優れた素材を使用した新型カップインソールを採用しています。 足裏にフィットする形状を採用することで踏まず部を押し上げ、足のアーチをしっかり保持、疲労軽減に貢献します。 従来のワイド樹脂先芯よりさらに約3mmワイドになっています。 人体に溜まった静電気を靴底から逃がすアースの役目が静電靴の静電気帯電防止性能です。 静電気のスパークによる爆発防止にも有効です。 油や水でも滑りにくい靴底です。 安全靴技術指針で定める耐滑性の最高レベル、区分5を実現しました。 つま先を高く設計し、つまずきを防止します。
用途弱電製造業、運送業など形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(甲被)人工皮革/メッシュ機能クッション性、静電気帯電防止性、耐滑性材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVA3Dカップインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー
軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯) ミドリ安全軽快・耐滑安全靴 CF (ワイド樹脂先芯)ミドリ安全(17件のレビュー)
8,698税込9,568
1足
当日出荷
人間工学と労働医学をベースにした素足感覚の履きやすいコンフォート設計です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)標準質量(g/片足)390(26.0cm)機能耐滑JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305S ミドリ安全静電 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-305Sミドリ安全
6,398税込7,038
1足
当日出荷
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。 足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
ホワイト足幅EEE形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)機能静電材質(底部)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全軽半長 AK010 シバタ工業安全軽半長 AK010シバタ工業
12,980税込14,278
1足
当日出荷
軽量で耐滑性能に優れています。 吸汗・抗菌素材の裏地を使用しています。 豊富なサイズ展開です。
用途土木、保線作業、造船、鉄工業ブラック機能軽量・耐滑・吸汗・抗菌JIS規格JIST8101安全靴(作業区分軽作業L)材質(先芯)耐圧迫性荷重(kN)4.5靴タイプ半長靴
プロスニーカー  NS618静電 シモンプロスニーカー NS618静電シモン(20件のレビュー)
3,798税込4,178
1足
当日出荷
反射材+耐滑+靴底から静電気を逃がすプロスニーカー。夜間作業も安心な再帰反射材使用。 EVAインソールで足圧を分散、摩擦に強い人工皮革を採用。鋼製先芯でつま先をしっかり守る。 抗菌処理を施したライニングや防汚加工を施した甲被で汚れにくく清潔です。
足幅EEE形状ローカット種類静電セーフティーシューズ規格JSAA規格A種認定品(付加的性能)耐滑性、かかと部の衝撃エネルギー吸収性、静電気帯電防止性材質(ソール)EVAラバー材質(甲被)人工皮革機能耐滑性、衝撃吸収性(かかと部)、帯電防止標準質量(g)660(26.0cm)材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 モノタロウ安全靴 短靴モノタロウ(132件のレビュー)
4,298税込4,728
1足
当日出荷
有名メーカー株式会社シモンとコラボレーションした安全靴です。型押しソフトで柔らかい。耐油性・耐摩耗性に優れたNBR系合成ゴムを使用。 ワイドなスチール製先芯で、足あたりが少なく、靴下切れがありません。
用途軽作業、運搬業、土木業、倉庫業、建築業等ブラック足幅3E形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(ソール)NBR合成ゴム標準質量(g/片足)約530(25.5cm)機能耐油性JIS規格JIS T8101 安全靴 CI/S/BO合格靴底一層底材質(先芯)鋼鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
超耐滑ゴム底安全靴 ミドリ安全超耐滑ゴム底安全靴ミドリ安全(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1足
当日出荷
JIS付加的性能「F」合格の超耐滑ゴム底により、油や水など滑りやすい環境でも安心して作業が出来ます。屈曲性に優れており、歩きやすくかがみ作業にも最適です。JIS付加的性能「E」合格のクッション性と軽量設計が、長時間着用した時の疲労を軽減します。
用途運輸業、倉庫業、建設業等足幅3E材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)合成ゴム1層材質(先芯)鋼製ブラック形状ローカット種類安全靴標準質量(g/片足)480(25.5cm)機能耐滑性、クッション性、軽量JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷半敷甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
静電作業靴 ELEPASS307 ミドリ安全静電作業靴 ELEPASS307ミドリ安全(3件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
滑りにくい靴底を採用しました。 長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。 通気性に優れたメッシュを使用しました。
ホワイト足幅EEE形状ローカット材質(アッパー)人工皮革/メッシュ材質(ソール)EVA/合成ゴム機能静電、耐滑性、通気性、軽量、かかと衝撃吸収、クッション性JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電室内履きシューズ AZ-59708 TULTEX(タルテックス)静電室内履きシューズ AZ-59708TULTEX(タルテックス)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1足
当日出荷
体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト足幅3E形状ローカット種類静電靴材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)280±10(26cm)機能静電、通気性JIS規格JIS T8103基準相当材質(先芯)なし色番001甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
静電作業靴 エレパス クール ミドリ安全静電作業靴 エレパス クールミドリ安全(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1足
当日出荷から5日以内出荷
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
ホワイト足幅3E種類静電靴材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)標準質量(g/片足)230(26.0cm)機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)材質(先芯)なし靴タイプサンダル
セフティシューズ 85402 ジーベックセフティシューズ 85402ジーベック(258件のレビュー)
3,298税込3,628
1足
当日出荷
カジュアル感覚で履きこなせるシャープなツートンカラーの安全スニーカーです。樹脂製先芯で軽々!先芯のカップはサイズに合わせて全部で7型を使用。より痛くなりにくく、作業が楽に。耐油性ゴム底、軽量SPソールで衝撃吸収。抗菌防臭中底で気になる臭いにも対応。
用途軽作業用足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ製法セメント方式材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA、ラバー標準質量(g/片足)約315(25.0cm)機能軽量、耐油底、抗菌防臭中底材質(先芯)樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
安全靴 短靴 FD11 シモン安全靴 短靴 FD11シモン(59件のレビュー)
5,398税込5,938
1足
当日出荷
履き口のトップラインクッションにより、足当りもやさしくソフトな履き心地。 靴底にはNBR系合成ゴムを使用し、耐油性、耐摩耗性に優れた安定性・安全性を重視した安全靴。
種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)靴底一層底靴タイプ革靴
スニーカータイプ安全靴 MSN355 ミドリ安全スニーカータイプ安全靴 MSN355ミドリ安全
8,298税込9,128
1足
当日出荷
発泡ポリウレタン2層構造の靴底は、JIS規格付加的性能F合格の滑りにくい靴底意匠です。クッション性と耐摩耗性に優れています。足先ゆったり幅広の樹脂製先芯は、軽量でサビや冷えに強いです。
用途製造・運輸・建設作業等に。トラスコ品番321-7794材質靴底:発泡ポリウレタン2層、中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)形状ローカットブルーサイズ(cm)25.5規格JIS T 8101 C1/S/P1/F1材質(アッパー)牛クロム革(ベロア)機能耐滑性、クッション性、耐摩耗性、軽量足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー