11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-6930 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品専用ポーチ トラスコ品番447-8401 質量(g)12 規格JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)148×45×167 レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm)2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)くもり止めレンズ 幅(mm)146 高さ(mm)47 質量(g)28 レンズ形状両面曇り止め コーティング高性能曇り止めコート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴーグルの密着性とメガネの掛け易さを併せた万能タイプです。顔あたりがソフトでフィットします。
形状二眼型 仕様ANSI規格品(Z87.1)、ゴーグルタイプ トラスコ品番422-8464 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン/熱可塑性エラストマー 質量(g)34 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 レンズ厚さ(mm)2.3
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

鼻パッドが3段階で角度調節可能です。 テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。 フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型 仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット 材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181 レンズ防曇 調整機能長さ・角度調整可
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート)) 付属品専用ポーチ 質量(g)36 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177 テンプル色グリーン 材質(テンプル)プラスチック
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1) 仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状二眼型 質量(g)28 機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.3
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番855-3139 セット内容専用ポーチ 形状2眼型 質量(g)29 規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) フレーム色グレー/ブルー 材質(フレーム)プラスチック テンプル色グレー/ブルー レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、曇りを防ぎます。やわらかくしなやかなナイロン製のテンプルは、様々な顔幅に対応します。テンプルは滑り止め付きです。
仕様【レンズ交換】あり、【顔あたりソフト】あり 形状二眼型 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリア 付属品専用ポーチ トラスコ品番200-1484 質量(g)33 適合規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×145×50 加工防曇 材質(フレーム)プラスチック コーティング高性能曇り止めコート 色(バンド)グレー 色(フレーム)クリア レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カットあり 通気孔あり
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番388-8801 形状二眼型 質量(g)28 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可 トラスコ品番819-9549 形状2眼型 寸法(mm)W149×H38×D158 質量(g)29 規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
1,998 税込2,198
欠品中