ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
機能鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能
仕様両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-6930
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防じん性を高める軟質ひさし付です。鼻当たりがソフトで軽量です。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色クリア
レンズ厚さ(mm)2.3
質量(g)35
規格JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色グリーン
形状一眼型
機能軽量、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
高性能曇り止めのV+コートを採用しています。ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。フレーム枠、テンプルの角度を調整できます。レンズに防曇加工が施されています。
機能曇り止め・角度調整可・鼻パッド有・鼻パッド調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)くもり止めレンズ
幅(mm)146
高さ(mm)47
質量(g)28
レンズ形状両面曇り止め
コーティング高性能曇り止めコート
レンズ厚さ(mm)2.3
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品専用ポーチ
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177
テンプル色グリーン
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3139
セット内容専用ポーチ
形状2眼型
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色グレー/ブルー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色グレー/ブルー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レンズ交換が簡単にできます。鼻当たりがソフトで軽量です。ツルの角度が調整できます。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
トラスコ品番388-8801
形状二眼型
質量(g)28
規格ANSI規格品(Z87.1)
機能レンズ交換可、軽量、ツル角度調整可
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
トラスコ品番819-9549
形状2眼型
寸法(mm)W149×H38×D158
質量(g)29
規格ANSI規格品(Z87.1)
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
頭の形状に沿って変形するテンプルが、頭にかかる圧力を一定にし快適な装着感です。テンプルの角度を4段階に調整可能です。曇り止め効果の高い超親水性のコーティングです。キズに強いハードコートレンズです。
機能防傷加工、UVカット、角度調整、ノーズパッド
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
トラスコ品番855-3140
セット内容専用ポーチ
質量(g)29
規格JIS_T_8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
フレーム色ホワイト/グレー
材質(フレーム)プラスチック
テンプル色ホワイト/グレー
レンズ厚さ(mm)2.4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード