鼻パッドが3段階で角度調節可能です。
テンプルの角度調整・伸縮可能でどなたでもフィットします。
フレーム、ツル、鼻パッドにラバーを採用しソフトな着用感です。
形状二眼型
仕様両面曇り止め、軽量型、角度調整可、つる伸縮可、鼻パッド調整可、軟質鼻パッド、ソフトテンプル、UVカット
材質レンズ/ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム・テンプル/ポリカーボネート、エラストマー
質量(g)31
規格JIS T8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×44×167~181
レンズ防曇
調整機能長さ・角度調整可
ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。フレーム枠の角度を調整できます。
規格ANSI規格品(Z87.1)
仕様両面ハードコート、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド
形状二眼型
質量(g)28
機能鼻パッド調節可、ツル角度調整可能、フレーム角度調整可能
材質(フレーム)ポリカーボネート
材質(レンズ)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
関連キーワード