柔軟性、復元性に優れています。軽量で緩衝性、弾力性に優れています。撥水性、防湿性、浮力性にも優れています。無毒性であり、耐薬品性に優れています。耐熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーランドバックアップ材。食品、薬品などのガラスビン等のパッキング材。土木建材用目地材。水産用ロープ、注連縄用芯材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています。
材質高発泡ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。
軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。
材質ポリエチレン
危険物の類別非危険物
特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
弾性シーラントバックアップ材
高発泡ポリエチレン
シーラントに付着せず、理想的な2面接着を実現します。
目地の伸縮による外圧に耐え、また手軽に施工できます。
独立気泡なので吸水、吸湿がほとんどありません。
紫外線の直射がない限り半永久的に使用可能です。
溶剤やプライマー液による溶解・変形もありません。
用途建築用…カーテンウォール工法によるユニットパネルの接合部、窓ガラスのグレージングサッシュ回り、プレコンの目地等。
土木用…防潮堤、橋梁、滑走路、工場内の床等のコンクリート、モルタル、金属の目地。
形状丸形
危険物の類別非危険物
シーリング材を目地として使用する際に役立ちます。特に目地の奥行きが深い場所で効果を発揮します。
本製品の特徴としては軽量で復元力に優れておりローコストタイプのバックアップ材です。
仕様耐薬品性
材質低密度ポリエチレン
形状丸形
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード