ボトル本体に、別売のオプションを取付けてお使い下さい。
材質PE
PP(ポリプロピレン)製ですので耐熱性に優れています。
仕様未滅菌
材質PP(ポリプロピレン)、キャップ・ノズル/PE(ポリエチレン)
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET
色(本体)クリア
滅菌なし
色(フタ)白
材質(フタ)PE
オートクレーブ対応のPP容器。
中栓レスのバルブシール構造で取り扱いが容易です。
用途サンプル保存容器
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~121
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)98
目盛あり
色(フタ)白
材質(フタ)PP
UN規格適合のアルミ製ボトルです。タンパーエビデントキャップのため、開封の有無が確認できます。
仕様タンパーエビデントリング付
材質本体/アルミニウム、スクリューキャップ/PP(ポリプロピレン)
規格(UN規格)1B1/X/250
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
ポリエチレン製のスクイズ性のあるミニボトルです。ボトルにキャップを装着すると同時に、穴あき栓もボトルに装着でき便利です。キャップ内側に穴あき栓が予めセットされており、通常ならば穴あき栓を装着する手間がかかる工程をこちらの容器は省くことができます。(穴あき栓1.5Φ原色付)
用途液体の保存・保管に。化粧品のサンプルやノベルティ、アメニティセットなどに。
材質PE
色白
容量(mL)10
高さ(mm)56.8
口内径(Φmm)6.5
胴径(Φmm)18.8
RoHS指令(10物質対応)対応
目的に応じて、平キャップ・トグルキャップなど6種類のキャップが共通で装着できます。 本体のみですので、キャップはマルチボトル用キャップ6種類の中からお選びください。
材質(本体)PE
口内径(Φmm)17.5
容量(mL)1400
寸法(mm)120×120
高さ(mm)128
耐熱温度(℃)-5~60
TKG品番9-0253-0401
TKG品番(2017)6-0233-0901
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
パッキン付です。色々なサンプルに最適です。
パッキンはソフトロンです。
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)白
材質(パッキン)ソフトロン
色(本体)半透明
材質PP
目盛あり
携帯・小分けに便利な30mLサイズです。
キャップ付きで衛生的です。
材質(ボトル)PET
容量(mL)30
寸法(Φ×mm)30×103
危険物の類別非危険物
パッキン付きの少量容器
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)シロ
パッキン付きの少量容器
材質(本体)PP
材質(キャップ)PE
色(キャップ)アカ
材質本体:PET/フタ:アルミ
寸法(mm)口径:28/高さ:115
1個(200個)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
HDPE:100ml容器 ミニトリガースプレータイプ
仕様●ボトル:材質HDPE
アズワン品番65-9239-91
危険物の類別非危険物
1箱(10本)
¥2,550
税込¥2,805
8日以内出荷
上部に赤と緑のPTFE製開閉バルブがついています。赤のボタンを押すと閉、緑のボタンを押すと開になります。
サンプルを出入れする時は、緑のボタンを押し、バルブを開の状態にし、シリンジでサンプルの注入出を行います。
試料は空気にさらされることなくサンプリングできます。
全9色のインクを混ぜ合わせ、自分の好みの色を調合できる万年筆用インクです。
そのままでお使いいただいても発色が良く、美しく個性的なインク色をお楽しみいただけます。
現行の60ml ボトルに加え、新たに20mlボトル”ミクサブルインク ミニ” をご用意しました。(インク組成はミクサブルインク60mlと同等です。)
鋭角のエッジと鈍角のラウンド形状によって、インクの濃淡が楽しめる独自のボトルデザイン。
ひし形状で、いろいろなディスプレイをお楽しみいただけます。
調合したインクを保存するためのエンプティーボトル(空インク瓶)もご用意しました。
水性染料インクです。
材質瓶:ガラス、キャップ:PP、インク:水性染料
容量(mL)20
寸法(縦×横×高さ)(mm)約33.3×約44.0×約62.0
セット内容80ml入りミニボトル×9本セット(Bathe+ / New WetCoat / QuickDetailer / CeramicDetailer / Tire Express / TireCleaner / RestartWash / Iron / Tar)
危険物の類別非危険物
1個
¥9,000
税込¥9,900
9日以内出荷
割れにくい透明延伸PPボトルです。PPボトルでありながら抜群の透明度を誇ります。世界で初めての透明度の高い延伸ポリプロピレン製ボトルです。口部がインジェクション成形ですので中栓が不要で、減圧液漏れ試験にもクリアしています。延伸ブロー成形により分子の配列が一定になり強度が大幅にアップしています。
ステンレス製魔法瓶構造だから高い保温力でミルク作りに最適。漏れないキャップユニットで持ち運びも安心です。ミルクの時期が終わったら、ママのマグとしても使える大人可愛いミッキーとミニーのデザインです。
質量(kg)0.2
容量(L)0.5
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×7.5×22
RoHS指令(10物質対応)対応
保温効力(℃)69以上(6時間)、72以上(5時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ!
ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。
また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします!
さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル
毛丈(mm)45
毛材白豚毛
毛厚(mm)10
刷毛幅(mm)35
240mLまでのほ乳瓶が入ります。※形状によっては入らない場合がございます。ベビーカーなどに簡単に取り付けできるバックル付きの持ち手で、開口部が大きく取り出しやすい仕様です。内側はアルミ蒸着フィルム仕様なので、ほ乳瓶入れとしてだけではなくペットボトルを入れてもOK(標準的な500mLのペットボトルが入ります)。小物類の収納に便利なポケットが外側と内側の2か所にあります。※ミルクが変質しますので、ミルクを調乳した状態のほ乳瓶は入れないで下さい。※防水加工はされておりませんので、ポーチ内の溜まった水分が染み出てくる場合があります。※洗濯はお避けください。汚れた場合は水またはぬるま湯で薄めた中性洗剤を柔らかい布に含ませ、汚れを拭き取って下さい
アズワン品番68-5716-94
材質(表地)ポリエステル、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリプロピレン、内側:アルミ蒸着フィルム
寸法(横×奥行×高さ)(mm)約 150×95×230(持ち手含まず)
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
ちょっとの外出にぴったり。小さなバッグにも入るミニサイズ。ミニサイズでもしっかり保温・保冷。ワンタッチオープン。片手でラクラク操作できます。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」ラクリアコートはっ水性が高く、汚れやニオイがつきにくい。本体丸洗いOK。お手入れしやすく清潔キープ!洗いやすい分解せん。飲み物がスムーズに出てくる「エアーベント構造飲み口」。ふたが結露しにくく安心「結露抑制構造」。「真空2重瓶まほうびん」だから保温・保冷力が高く、結露もしない構造で飲み物の温度を長時間キープできます。
質量(g)150
容量(L)0.2
色(柄)ベージュ
サイズ(mm)60×65×150(H)
保温効力(℃)62以上(6時間)
保冷効力(℃)10以下(6時間)
口径(Φcm)約3
1本
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
哺乳瓶の携帯に便利な哺乳瓶ポーチ。240mlまでの哺乳瓶に対応。内側に保温・保冷効果のあるアルミ蒸着フィルムを使用。外側にはスティックミルクなどが入るポケット付き。ベビーカーなどへの取り付けが簡単なバッグル付き持ち手。開口部が大きいサイドオープン仕様。ペットボトル500mlも入るので、授乳期が過ぎてもペットボトル用のポーチに使える
材質表地:不織布、ポリプロピレン、持ち手:ポリプロピレン、パイピング:ポリウレタン、内側:アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)70×60×240
柄フォレストアニマルズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
デリケートな液晶画面におすすめ!ノンアルコールタイプで、優しく拭くだけでクリアな仕上がりになる液晶用ウェットクリーニングティッシュです。
用途デリケートな液晶画面にも安心して使える、ノンアルコールタイプのウェットクリーニングティッシュです。 。液晶画面、ノートパソコンの画面、スマートフォン・タブレット画面などのホコリ、指紋などの汚れ落としにご使用できます。 。3層構造の超極細分割繊維配合不織布を使用。汚れをしっかり拭き取り、ティッシュの中層に閉じ込めます。 。力を入れずに軽く拭くだけで、皮脂汚れやホコリなどをしっかり拭き取ります。 。水滴による拭き跡が残りにくく、画面をクリアに仕上げます。 。帯電防止効果により、拭き取り後のホコリの再付着を軽減します。 。気軽に使えるミニボトルタイプです。 。※本製品は拭き跡を残さずクリアに仕上げるため、液量を抑えた仕様となっています。 。※万が一乾いてしまった場合は、ドライクロスとして画面のお手入れにご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
材質超極細分割繊維配合不織布
寸法(mm)ティッシュサイズ:140×120
枚数50枚入り
主成分精製水、界面活性剤、防腐剤
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
高微細なミストを連続して噴霧できる特殊なトリガーを採用したスプレーがコンパクトになって登場!。繰り返しトリガーを引くことで滑らかに連続して噴霧できます。理美容室用に開発した商品ですが、室内グリーンの水やりや霧吹きとして園芸にも人気のアイテムです。次亜塩素酸水溶液などを入れて除菌用スプレー容器としてもお使いいただけます。アイビルエアリーミスト300mlに続く、220ml入りのミニサイズ。安定したフラスコ型のシェイプで多用途に使える容量です。蓄圧式のポンプがパワフルかつ長い噴射時間を実現し、超微細なミストを噴射します。一回の噴霧量は約1.25ml ノズル口径は、0.28mmです。
材質ボトル:HDPE、ノズル(ポンプ):PP・PE・ステンレス等
全長(mm)208
容量(mL)220
ボトル径(Φmm)60
口径(mm)0.28
噴霧量(mL)1.25(1回)
ガラスのような透明性を誇り、割れにくい延伸PPボトルです。
特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。
中栓レスで液漏れをシャットアウトします。
用途サンプル保存容器。
材質本体:PP、キャップ:PP
使用温度範囲(℃)0~98
いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
。液体を霧状に吐出する携帯型のサンプル容器です。
仕様●ボトル:材質PET透明およびLDPE 原色・乳白の2種
アズワン品番65-9239-88
危険物の類別非危険物
1箱(100本)
¥22,100
税込¥24,310
6日以内出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリプロピレン
材質(中栓)ポリエチレン
汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に
仕様ヒンジキャップ(中栓付)
材質ポリエチレン(PE)
穴径(Φmm)キャップ:4
粉雪のようなきめ細かい泡で優しく洗浄!電源不要!広範囲をムラなく瞬時にシャンプーします!。電源不要・手動タイプ。一般的な酸性・アルカリ性シャンプーに対応。容量2L。【商品特徴】。広範囲を瞬時にシャンプー。スピーディー&効率的な洗車を実現。ミニバンのガラスやルーフなどの手の届きにくい箇所も、隅々までしっかり噴霧・洗浄!短時間で車全体を素早くキレイに仕上げます。粉雪のようなきめ細かい泡。きめ細かい泡がボディにしっかり密着し、キズをつけずにやさしく洗浄。泡が持続するのでシミの発生を防ぎます。ムラなく均一に噴霧。車全体をしっかり洗浄。大きな車でも効率的に、安定した洗車が可能。優れた耐薬品性。一般的なアルカリ性・酸性シャンプーにも対応し、様々な汚れを最適に洗浄。」
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×220×165
ボトル容量(mL)2000
本体サイズ(mm)H315×W245×D150
危険物の類別非危険物
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ