329件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
47414 カラフルミニライト アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容本体×1 材質PVC 質量(g)9 寸法(Φ×mm)29×25 包装形態OPP袋入 点灯時間(時間)約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182 税込200
当日出荷

コンパクトなのに非常に明るい最大280ルーメン。アルミ製の強靭なボディを採用。 クリップで衣類等に引っ掛けて使用したり、クリップと電池キャップの磁石で金属部分に貼り付けて使用できます。 手軽で便利な小型ライト・ポケットにあれば非常時にも安心。3WCOBチップ搭載。
電球の種類LED 仕様180°回転グリップ(マグネット内蔵)・電池キャップ(マグネット内蔵) 付属品二重リング 材質ADC12、ABS、PC、PA6 寸法(mm)107×42×28 ブラック 質量(g)100(電池含まず) 光源3W COB LED 使用電池単4電池×3本※商品には付属しておりません。 モードHIGH/LOW/OFF 明るさ(Lm)280※アルカリ電池での測定値です。ニッケル電池では光量は低くなります。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)高輝度ミニライト
キャッチコピー:高輝度で光る小型のライト。商品説明:点灯時間 約24時間(※付属のテスト電池を使用した場合)
セット内容本体のみ 材質PP 寸法(mm)Φ30×23
1個
346 税込381
3日以内出荷

LEDハンディミニアルミライト モノタロウ 動画あり
全長が93mmの携帯に便利なアルミライトです。
用途製造ラインの点検作業に 使用電池単三電池×1個(別売) 材質アルミニウム合金 寸法(mm)Φ19.5×93.5 質量(g)26(電池含まず) 全光束(Lm)12 照射距離(m)約13 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)12
1個
特価
219 税込241
当日出荷

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g)約19(電池除く) 光源白色LED 照度(Lx)初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30736 ミニワークライト(キーホルダー型) トレードワン 動画あり
超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品USB-TypeCケーブル 材質ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm)60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×21×60 点灯方式4モード数 光束(Lm)(最大)500 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm)38 トラスコ品番414-3914 材質(本体)アルミ 質量(g)9 外径(Φmm)12 全光束(Lm)15 使用電球LED 連続点灯時間約8.5時間 耐水性防沫タイプ 光束(Lm)15 防水仕様IPX4(防滴仕様) 照射距離(m)22m 点灯時間(アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類LED 特殊用途防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

質量わずか8g!
付属品キーチェーン、テスト用電池 質量(g)約8 使用電球LED 連続点灯時間約8時間 LEDΦ5mm白色LED1灯 光束(Lm)15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm)395±10 光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m)約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

8種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW、黄白色、UV、赤色点灯/点滅)。高輝度発光のBOOSTモードは明るさ最大400ルーメン。UVモード(波長375nm)で偽造紙幣のチェックに、宝石や鉱物の鑑定に。赤色点滅モードは夜間外出時や災害時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯に便利なキーリング付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル 質量(g)約17(キーリング含む) 外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源充電式(充電池内蔵) 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1.5/白色HIGH(ハイ)モード、約2.5/白色MID(ミドル)モード、約11/白色LOW(ロー)モード、約3.5/黄白色モード、約10.5/UV(紫外線)モード、約3/赤色モード、約6.5/赤色(点滅)モード 光源白色系LED、赤色系LED、黄白色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池(電池交換不可)3.7V 300mAh 充電時間(時間)約3.5 ※環境温度などにより異なります 紫外線波長(nm)375 ±10 光束(Lm)約400 ※BOOST(ブースト)モード、満充電時 照射距離(m)約75
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番583-9297 質量(g)約10 本体寸法(mm)約Φ13×37.5 光源Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間約8時間 光束(Lm)15 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 マグネットや自立できる足もついており様々なシチュエーションで使用できます。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+PS+アルミ 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色 (HI 350/LOW 30)、暖色 (HI 380/LOW 30)、白色+暖色 530 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストリームライトマイクロストリーム Ver.A
電池1本でここまで高性能!重量わずか30g(電池含む)。MOSスーパーLEDを搭載した驚くほど明るい超高性能ミニライト。「スタイラスプロ」の姉妹モデルですが、こちらの電源は単4形アルカリ乾電池1本のみ。これだけ小型でありながら、スタイラスプロに迫る充分な明るさがあります。使用されているLEDは球切れがなく、3万時間以上の点灯寿命があります。スイッチはテール部にあり、間欠点灯、連続点灯が可能です。
アズワン品番62-2930-89
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 動画あり
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。 側面のメインライトは2段階調整。 先端トップライト付き。 底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。 ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。 パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 付属品充電用USBケーブル×1本 材質本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂 質量(g)128 電源リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh) 全光束(Lm)本体側面:320/160、先端:60 保護等級IP20 光源本体側面:3W COB、先端:1W SMD 色温度(K)本体側面:6000~6400、先端:6000~6400 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.8×35.4×117.7 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1400 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB) 連続点灯時間(時間)本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

明るい白色LEDを採用した懐中電灯です。手のひらサイズに収まる小型タイプの商品です。ちょっとした雨の中でも使用可能な防滴形です。鞄や小さなバックにも収まり携帯に大変便利です。
トラスコ品番534-6171 材質アルミ合金 全長(mm)101 保護等級IPX2 外径(mm)19 明るさ(Lm)18
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g)約18 寸法(Φmm×Lmm)約16.3×48.9 保護等級耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命充放電 約300回 充電時間(時間)約2 明るさ(Lm)約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m)最大約59 点灯時間約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類LED 落下耐久(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高さ22cmの小型コーナーポイント5本セット
5本1組(青・緑・オレンジ・白・黄 各1本) 材質ポリエチレン 高さ(mm)220 質量(g/本)110 アズワン品番65-0539-70 底寸法(mm)140角
1組(5本)
2,398 税込2,638
当日出荷


Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ブラック 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

踏切板のすき間を無くした安全配慮設計。アルミ製軽量モデルで移動式鉄棒にも適しています。
用途屋外用 付属品杭4本付き 材質主材:アルミ32mm、ステンレス(SUS304)30mm、板材質:ABS 質量(kg)14.6 タイプ角度3段階調節式 寸法(cm)幅70(板60×6.5)×奥行121×高さ109~115
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)40 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 材質(反射板)銀色鏡面:プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ広角 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)リューターミニライト
小型、軽量 ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等 付属品スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本 最大トルク(N・m)2 胴径(Φmm)(モータユニット)最大27 定格入力(W)10
1台
28,980 税込31,878
翌日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。 白色LED以外に赤色と青色LEDを交互に点滅できる点灯モードも搭載。筐体下部にホイッスル付き。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)87×18×40 縦長 質量(g)45 機能ボトルオープナー、カラビナ、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 400mA 点滅白色 High -Low ・赤青色点滅 ・白色 High -Low 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LED3030:(白色13個+青色3個+赤色3個) 明るさ(Lm)白色正面(HI 70/LOW 20)、白色側面(HI 60/LOW 15) 電球の種類LED 駆動時間(時間)約1~2(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

超高輝度白色LED3灯が大変明るく発光し、抜群の視認性を実現しました。360°調節可能な専用小型クリップを付属しています。
用途アウトドアや災害、雨天時にも最適な防雨型仕様です。 全光束(Lm)(最大)約10 付属品クリップ・アルカリボタン電池LR44×3個(テスト用) ブラック 質量(g)24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約17×17×55 使用電池アルカリボタン電池LR44×3個 電池寿命(連続時間)約4 (アルカリボタン電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水性防雨型 電球の種類LED
1個
639 税込703
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品Type-C充電線 材質ABS+アルミ 寸法(mm)95×31×57 縦丸 質量(g)61 機能ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池ポリマー電池 500mA 点滅白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間)約1(電池残量・充電器によって異なります) LEDCOB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm)白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類LED 駆動時間(時間)約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Panasonic(パナソニック)小型シーリングライト
エコ商品
コンパクトでハイパワー、しっかり照度を確保しつつ、空間意匠性にも配慮 グレアカット30°、かつアルミ蒸着反射板も品揃えまぶしさを抑制した快適な空間を実現
質量(kg)0.9 ホワイト 取付天井直付型 材質(本体)アルミダイカスト 電圧(V)100 角度(°)光源遮光:30 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 直下近接限度(cm)30 ビーム角度(°)85 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 色(反射板)ホワイト/プラスチック 調光の可否不可 配光タイプ拡散 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

HDHRL8 ハイブリッドミニトーチライト エナジャイザー 動画あり
付属の充電池もしくはCR123電池で使用できるハイブリッドモデル! 普段は充電池でお得に、もしもの時は乾電池で対応可能です。 小型ながらも1000ルーメンの圧倒的な明るさ(ターボモード時) コンパクトで軽いので、持ち運びに便利 トーチやヘッドライトとして、色々な場面で活躍!
幅(mm)28 質量(kg)0.055 高さ(mm)107 奥行(mm)26 使用電池CR123電池 使用場所屋内外 明るさ(Lm)400(ハイモード使用時) 防水保護等級IPX4 照射距離(m)50(ハイモード使用時) 電球の種類LED 最大点灯時間55時間(ローモード使用時)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり。明るさも演色性もハイクラス並みです
ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)94 再生紙使用マーク適合
1台
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
高感度人感センサーON-OFF型
用途トイレ・廊下用 仕様調光器不可 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 カバーポリエステル強化和紙 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光率(%)5~100 白木 再生紙使用マーク適合 調色の可否
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.52 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80
1個
5,488 税込6,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型ブラケットライト
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)90 寸法(mm)出:123 質量(kg)0.4 高さ(mm)115 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 ランプ高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)8 明るさ白熱灯器具60W相当 位置開放部:上下部 演色指数(Ra)94 調光の可否調光:不可、調光器:不可
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
換気扇連動型。高感度人感センサー付。人感センサーでタッチレス。換気扇との連動操作も可能
用途トイレ用 仕様調光器不可 材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白) 長さ(mm)187 幅(mm)123 質量(kg)0.5 高さ(mm)133 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 皮相電力(VA)14(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライト
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可 取付方式クイックC 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライト
エコ商品
仕様調光器不可 ランプの種類高演色LED LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合
1台
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PF-379 アンビエント レインボー ミニUSBライト 槌屋ヤック 動画あり
簡単に好みの色と向きに照射できるUSB小型間接照明。 光の色を7色・グラデーションモード(7色がゆっくりと自動で切り替わる)から選択することが出来るUSBライト。 色と明るさをボタン1つで簡単に操作可能。 ヘッド部を360°好きな向きに回して照射可能。 色と明るさを記憶するメモリー機能搭載。 USBポートに差し込むだけの簡単取付。
ブラック 材質ABS 電圧(V)DC5 LED高輝度LED
1個
969 税込1,066
当日出荷

便利な3.5インチ小型ライトとミニ三脚のセット、VLOG LEDリングライト&ミニ三脚。ちょっとした照明が必要な時に便利な小型ライトとミニ三脚のセットです。ライトとミニ三脚は分離可能で、別々に使用することも可能です。
質量(g)約270 出力(W)6 電源USB給電 照明モード:3色(白光・MIX・暖光) 色温度(K)3000~6000 操作リモコンスイッチ 高さ(cm)三脚:約11 ケーブル長(cm)約125 LED使用数(個)48 外径(Φcm)約9(3.5インチ) 調光範囲10段階
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ライフオンプロダクツミニリビングファンLEDライト付
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP 質量(g)535 消費電力(W)10 電源DC5V 2A コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C) 羽根枚数5枚 羽根(Φmm)140 機能オートオフ:約7時間 風量3段階(弱・中・強) 保証期間1年 充電時間(時間)約6 充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh 風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動) サイズ(mm)185X160X272 首振りあり 使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱) リズム風あり
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導光パネルの側面のLED光源から出た光が乱反射して、均一に発光しているように見えます。 まぶしさを感じにくい優しい光の発光を実現。 四角いフォルムにすることで、面積が広くなり、丸型よりもより光が広がる形状へ。 間接照明(常夜灯)機能付き。取り付け向き調整機能あり。 様々なシーンに馴染みやすいインテリアデザイン。 角型引掛シーリングをサポートする補助カバーも同梱。 人感センサー+照度センサー付き。
用途シーリングライト、照明として。ライト、インテリア、おしゃれ、薄型、取付簡単、小型 質量(kg)0.53 消費電力(W)14.5 寿命約40000時間 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×4.8 光束(Lm)1520 演色指数(Ra)80 人感センサー(感知距離)3m、(感知角度)90°、(消灯までの時間)1分、(動作周囲明るさ)50Lx
1個
6,488 税込7,137
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)