8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大容量サイズ 一人暮らしにぴったり 場所を取らないコンパクト設計 コンパクトながらも大容量! スペースを有効活用! 右開きに対応 耐熱天板 家計にやさしい省エネ仕様! 調節脚 静音設計 選べるカラーバリエーション
定格内容積(L)46 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、仕切り棚、霜受けトレー、取扱説明書(保証書付き) 質量(kg)15 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)電動機:39(50/60Hz共通) 天板耐荷重(kg)30 電源コード(m)約1.8 冷却方式直冷式(庫内温度調整ダイヤル付き) 使用周囲温度(℃)5~35 保証期間1年 使用周囲湿度20~80%(結露なきこと) 冷媒ノンフロン R600a RoHS指令(10物質対応)対応 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 付属品網棚、製氷皿、露受け皿 質量(kg)15 ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9 定格電流(A)1.1 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)55 運転音(dB)24 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-01 ドア右開き 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個) 材質鋼板、PS 質量(g)17000 コード長さ(m)1.8 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52 年間消費電力量(kWh/年)120 省エネ基準達成率(%)129 定格内容積(L)45
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アビテラックス45L冷蔵庫 ガラスドア
おしゃれなガラスドア採用 パーソナルユースに最適サイズ
定格内容積(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×477×498 付属品製氷皿、露受皿、網棚、扉用枠棚(白色)2種類 質量(kg)約16 ホワイトストライプ 定格電圧(V)100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 冷却方式直冷式 運転音(dB)約24 冷媒R600a(15g) 年間消費電力量(kWh/年)138 省エネ基準達成率(%)112
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1ドア冷蔵庫(45L)ノンフロン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×489×498 定格内容積(L)45 付属品網棚・製氷皿・露受け皿・アース線/後部機械室用アミ(取付済) ホワイト 定格電圧(V)100 コード長さ(m)約1.9(ビニルキャップタイヤコード) 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)15 冷却方式冷気自然対流式 運転音(dB)24 温度調節ダイヤル:切・1~7 定格消費電力(W)(50/60Hz)(電動機)55/55 冷媒R600a 冷媒封入量(g)15 アズワン品番64-1124-02 ドア左開き 霜取方法手動開始・手動終了 定格電流(A)(50/60Hz)1.1/1.1 年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:138/138 省エネ基準達成率(%)112(2021年度目標)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Haier(ハイアール)1ドア冷蔵庫 40L
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫 2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット 静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1) 質量(kg)16 ホワイト 間口(mm)474 ガスの種類R-600a、ノンフロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60H共有) 冷却方式直冷式 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込)) 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:- ドア1ドア 霜取方法手動 年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz) 省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★ 定格内容積(L)40
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496 容量(L)46 定格内容積(L)46 付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ 材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン 質量(kg)15 電源100V 50/60Hz コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/37 騒音値(dB)23 冷却方式直冷式 冷媒ノンフロンR600a 年間消費電力量(kWh/年)111
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷