ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます!
エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。
コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
消費電力(W)1050
質量(kg)約10.5
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約200
耕運幅(mm)約300
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。
ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)300
質量(kg)約4
周波数(Hz)50/60
刃径(Φmm)約155
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170
刃数(p)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約70
耕運幅(mm)約190
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに
耕うん幅(mm)280
耕深(mm)約60
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m
刃数4枚刃
質量(kg)約7.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.2
回転数(min-1[r.p.m])400
外形(mm)200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290
アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。
女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。
小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに
電源(V)100
消費電力(W)500
質量(kg)約7.4
周波数(Hz)50/60
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250
電源コード(m)約0.35
ハンドル長さ(mm)約995
連続使用時間(分)約30
RoHS指令(10物質対応)対応
耕運深さ(mm)約220
耕運幅(mm)約300
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)連続60
仕様移動車輪付
タイプ車輪型
変速比前進1
使用燃料ガソリン
回転方向(ロータリー)正転1
エンジンタイプ4サイクル
使用の目安菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)245
クラッチ遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)100
点火プラグCMR6A
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
用途電気で耕す!快適に使えるパワフルな動力性能。
新開発の高性能モーターを搭載しているので50mlのエンジン式に相当する高いトルクを発生。
排気ガスなしでビニールハウスや室内でも安心!
低騒音で近隣が気になる環境でも安心。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
付属品延長コード(10m×2本)、巻込み防止ガイド、抵抗棒(車輪付)、コードストラップ
質量(kg)18.5
刃形ナタ爪
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1050×480×965、(ハンドル折りたたみ時)740×480×570
定格電流(A)15
絶縁方式二重絶縁
能力(mm)(最大耕うん幅)360、(最大耕深)280
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
本格的なナタ爪を採用
ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。
ワンタッチ切り換え
抵抗棒と車輪の切り替えはワンタッチ操作です。車輪に換えれば、畑までの移動も楽です。
耕うん幅(mm)360
耕深(mm)280
タンク容量(mL)1200
運転時間(分)50~60
付属品抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番493-1882
質量(kg)19
刃形ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)1.27
アズワン品番64-5046-43
1台
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
家庭菜園等に最適な小型タイプ電気カルチベータ。エンジン式と比べて、音が静かで排気ガスが出ないので近隣に気兼ねなく使え家庭菜園に最適。10m延長コード付属。
用途耕うん機、電気式耕運機、電動耕運機として。
消費電力(W)750
セット内容本体一式×1、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m×1
材質スチール、樹脂
質量(kg)7.3
色レッド
電圧AC100V (50Hz/60Hz)
電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×325×1270
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。
用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。
軽くてコンパクト。だから初心者に最適。
軽量コンパクト、なのにパワフル
45cmの耕幅で作業サクサク
安心感のあるスロットルレバー
爪の脱着しやすさに配慮
使用後のガソリン抜きがスムーズ
ハンドルの折りたたみ可能(工具不要)
Honda耕うん機最軽量の18kgで車載もラクラク
燃料タンク容量(L)0.35
全長(mm)1060
質量(kg)18
タイプJT
径(Φmm)(爪)250・ローター別売
全幅(mm)475
全高(mm)990
最大回転数(min-1[r.p.m])7000
定格出力(kW)(連続)1.1
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4600
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチ遠心
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
最大出力(kW)1.1
エンジン総排気量(cm3)49.4
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)450/250〈内爪時〉・ローター別売
1台
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 家庭菜園や花壇を耕すのに便利な充電式耕運機。ハンドル部は角度調整機能付き。伸縮式で持ち運びや収納もラクラク。【本体(CV-1825S)】。電圧:直流18V。回転数:約280/分。無負荷回転時間:約60分。作業幅:約200mm。耕運深さ:約80mm。【バッテリー(YBP-1825)】。電圧:直流18V。容量:2.5Ah。充電時間:約60分(専用充電器 YCH-18V使用時)【充電器(YCH-18V)】。入力:AC100V。出力:DC18V 3.0A。周波数:50/60Hz 150VA
用途畑の耕し、土壌環境の整備に。耕うん機 コードレス 小型 充電式 畝立て
付属品ループハンドルセット、2.5Ahバッテリー、充電器、回転刃×2、六角ネジセット×2、六角棒レンチ×1
1セット
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
1個
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
育てる楽しさ、喜びを。KM30は、家庭菜園を始めたい人の背中を押します。気持ちのいい、太陽の光をあびて楽しさいっぱい、喜びいっぱいの家庭菜園で。安心できる使いやすさ。ハンドルを握れば進む!離せ止まる エンジン停止スイッチ。簡単ラクラク移動!。はひめからスムーズに!エンジン始動
寸法(mm)【車軸】丸軸:20、長さ:53
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
全長×全幅W×全高(mm)機体:1110×600×980
燃料タンク容量(L)1.2
始動方式リコイルスタータ方式
変速段数正転1段
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)30
タイプJAST
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)600
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)600/330〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
コンパクトサイズでパワフルに耕うん
粘り強いパワーを発揮する57cm3のエンジンと車体バランスの良さが優れた耕うん性能に貢献。
広い耕幅で効率良く耕うん
54.5cmの耕幅でサクサク耕うん。外爪を取り外せば、中耕培土作業も可能です。
直進性を高めるサイドディスク
一定の深さを安定して耕せる
安心感をもたらすクラッチレバー
爪の脱着しやすさに配慮
燃料タンク容量(L)0.67
全長(mm)1115
質量(kg)27
タイプJT
径(Φmm)(爪)280
全幅(mm)585
全高(mm)975
最大回転数(min-1[r.p.m])4800
定格出力(kW)(連続)1.0
エンジン回転数(min-1[r.p.m])4000
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト点火
クラッチシュークラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])123
最大出力(kW)1.5
エンジン総排気量(cm3)57.3
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
変速段数前進1
耕運幅(mm)545/310〈内爪時〉
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
水道圧12倍のハイパワー強水圧で家中や車両、道具がピッカピカに!水遊びするように使えて汚れもスッキリします!
携帯性に優れていて持運びも簡単、どこの場所でも手軽に強水圧洗浄を可能にさせる高出力24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
使い方は、水道からの蛇口接続か水を入れたバケツにホースを入れるだけ。
どこでも使えるコードレスなので玄関、窓、ベランダ、外壁などの家中水圧洗浄から洗車や家庭菜園の農機具の洗浄も。
キャンプ用品や海水浴や釣り用品の使用後洗浄や耕運機やトラクターなどの農業機械も。
オフロード車やモトクロスバイク、BMXなどのレース車両やレジャー使用の愛車も用意した水をバケツなどに入れて専用のホースで吸水して強水圧洗車が出来る!
また、万一バケツがない時もスグレモノとして発揮!
直接、川の水を吸水して使えるので、ホースの先端に付属のフィルター部品を装着して使用ができるポンプ機能付きなので、まさに水道が無くてもバケツの水が無くても災害時の水道断水時にも使用ができる便利な24Vコードレス仕様の強水圧洗浄機です。
本体重量は約1.8kgと軽いので女性にも大好評です。(別途使用時にホース500gの一部接続部域重量が加わります)
また、静音設計なのでご使用の時間帯もご近所も気にせず使えるのも嬉しい所です。
セット内容本体、5in1マルチノズル、ホース、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、アルミ他
質量(kg)本体:約1.4、ホース:約0.5
ホース長さ(m)約6
吐出圧力(MPa)2.4
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
吐出水量(L/h)140
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
寸法(縦×横×奥行)(mm)約260×500×70
バッテリー稼動時間約20分
作動音(dB)約77
1セット
¥17,880
税込¥19,668
3日以内出荷
バッテリー式で、電源がないところでも使用できるコンパクト耕運機。
材質本体/ABS樹脂・PP、パイプ・刃/スチール
幅(mm)約210
質量(kg)約4.4
高さ(mm)約1320
奥行(mm)約280
電源(V)DC18
連続使用時間(分)約25
バッテリーリチウムイオン 18V/2000mAh
充電時間(時間)1.5
直径(mm)刃:約160
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプタAC100V(50/60Hz)
耕運幅(mm)約190
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
リンク式サスペンションによりハンドルからの力を効率よく伝え深く掘ることができます。
トラスコ品番634-5754
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.5×107×105
使用燃料レギュラーガソリン
動力源空冷4サイクルエンジン
燃料タンク容量(L)0.6
最大出力(kW)1.6
耕うん幅(mm)57
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
カセットガスで、家庭菜園を手軽に。
49cm2のエンジンのパワー。そして、燃料の効果的な燃焼によりCO2排出の低減に貢献。
爪は土に食い込んで耕す力と推進力を追求。内爪時には、中耕培土の作業も可能です。
握ると耕うん爪が動き、放すと止まる。安心操作に配慮したスロットルレバーを採用。
アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。
耕うん幅(mm)350/200(内爪時)
質量(kg)20
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
全長×全幅W×全高(mm)1055×485×990
エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV
点火方式トランジスタ式マグネト
クラッチ主:遠心クラッチ
始動方式リコイルスターター(手動)
ローター回転数(min-1[r.p.m])135
鑑定型式番号安全:40036
エンジン総排気量(cm3)49.4
タンク容量燃料:250(カセットガス1本の標準容量)
ローター径(Φmm)爪:250
出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:1.0(1.4)/4600、最大:1.1(1.5)/500
変速段数前進1
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード