せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)10
全長(mm)245
質量(kg)0.57
ホース内径(Φmm)6.35(1/4)
空気消費量(m3/min)0.37
エアーインレット1/4PT
往復回数(回/min)10000
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm
ストローク(mm)10
全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189
質量(kg)0.4
空気使用量(L/min)165
切断能力(mm)4
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])12000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.7MB)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー 切断能力3mm
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
狭い場所での作業性が良いです。減速ギア・カム式で力を加えても止まらず、強力切断できます。取り回しが楽なスイベルレギュレーター付きです。
用途金属パネルの切断に。
付属品ミニメカブレード32山、丸型ヤスリ
トラスコ品番404-2743
全長(mm)148
質量(kg)0.52
切断能力(mm)2
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.28
ホース取付口Rc1/4
ストローク数(回/分)10500
ストローク長(mm)5
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ボディの裏に配線が隠れている箇所をカットする時やカーブにカットするなど細かい作業に適したコンパクトボディ。軽量。0.45kg。ハイパワー。エアーモーター駆動、レシプロ機構でストップしない。断冷&しっかり握れる、ウレタンカバーグリップ。安全レバー、床に置いたときなどに不意な作動を防ぐ。速度調整可能、薄板には高速で、3枚合わせの厚部材には低速が向きます。
用途ボディパネルやフレームなどの鉄板の切断作業に
付属品六角レンチ(H3mm)、ブレード(7610-200)×1枚
全長(mm)154
質量(kg)0.6
取付六角穴付止めネジH3mm
グリップ径(Φmm)38
空気消費量(m3/min)0.5
ストローク数(min-1[回/分])7500
ホース継手1/4 NPT
切断能力(mm)鉄板2
ストローク幅(mm)6
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。
付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚)
ストローク(mm)10
全長(mm)280
質量(g)600
切断能力(mm)1.6
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.023
ストローク数(min-1[回/分])9000~10000
空気接続口PT1/4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
折れ難いバイメタル鋸刃を使用。せまい場所でも切断可 。
全長(mm)92
厚さ(mm)0.62
材質バイメタル
主要切断材料木材(~23.4mm)、鉄板(~3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
ストローク速度調整用レギュレーターを内蔵しています。
ヤスリの使用も可能。
用途金属パネルや樹脂の切断
全長(mm)215
質量(kg)0.8
ストローク数(spm)10000
ストローク(mm)10
空気消費量(m3/min)0.17
付属品32山ブレード、丸型ヤスリ
トラスコ品番351-7799
使用空気圧力(MPa)0.6
切断能力(mm)鉄板1.5
ストローク長(mm)10
適合替刃18、24、32山ブレード
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
エアーレギュレーター内蔵。
刃の交換も簡単に出来ます。
セーバーソーはもちろん、ヤスリとしても使用可能です。
用途2枚合わせの自動車ボデーパネルや、その他鉄・アルミ薄板などの直線・曲線切断作業に最適です。ヤスリで機械加工部品や金属・陶器・樹脂などのヤスリがけに。
全長(mm)240
質量(kg)1.15
付属品32山ブレード(1本)、丸型ヤスリ・平型ヤスリ・三角型ヤスリ(各1本)
本体ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力(mm)1.5(鉄板)
空気消費量(L/min)75
ホース取付口NPT1/4
仕様低速型
トラスコ品番249-0471
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
種類ミニエアソー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
軽量・ショートタイプで取り回しが良好。切断時の振動も少なく、トルクもある為、スムーズに切断できます。ヤスリがけ作業にも使用可能。薄鋼鈑の切断作業に最適です。
用途自動車鈑金・鋼板用の切断作業などに。
付属品ヤスリセット(四角・三角・平・半丸・丸<A4053S>)、 24Tノコ刃(5枚)<A1002>、10mLオイル、スピコン、Lレンチ(3mm)
ストローク(mm)10
寸法(mm)45×70×185
質量(kg)0.4
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
流量(L/min)200
騒音レベル(dB(A))88
ストローク数(回/分)9500
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
振動が少ないため、長時間の作業に適しています。
セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(L/min)120
付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚
全長(mm)165
質量(g)130
ホース内径(Φmm)5
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
先端角度ストレート
コレットサイズ(mm)3
接続径空気:6Φmm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.8MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ハードユーザーも安心して使用できる品質と耐久性です。1分間に10000回往復するので素早く切断できます。切断能力の目安は3mm厚の薄鉄板までです。空気消費量が少なくハイパワーです。レバーには安全ストッパーが付いており誤動作による事故を防ぎます。
用途薄鉄板の切断作業。
仕様エアーソーブレードバイメタル32山・六角レンチ3mm
付属品常圧汎用ワンタッチプラグ、R1/4ねじ、エアーツールオイル
材質本体:アルミダイキャスト他
質量(g)460
最高使用圧力(MPa)0.68
切断能力(mm)薄鉄板3mm厚・ストローク長さ:10
空気消費量(L/min)200
エア取入口Rc1/4
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×60×33
無負荷往復回数(回/min)10000
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
22PMカプラ付
全長(mm)208
質量(kg)0.45
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
ストローク数(回/分)10000
ストローク長(mm)10
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)155
空気取入口PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)110
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]
質量(g)675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
小型&軽量コードレス!。豊富な先端工具(別売)で各種作業に対応!。作業に合せて使える、2つの無段変速スイッチ(トリガスイッチ、パドルスイッチ)を搭載。高い所や、狭い所の作業にはトリガスイッチ。力を入れる作業や保持したい時にパドルスイッチ。
切断能力(mm)パイプ50(152mmブレード使用時)
切断能力(mm)木材50(152mmブレード使用時)
ストローク数(min-1[回/分])0~3300
ストローク(mm)13
対応材質鉄工用/木工用/樹脂用
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)1.3
作業量(目安)木材(2×4):約20本鋼管(25.4×1.2mm):約20本塩ビ管(48×4mm):約55本(1充電あたり)
充電時間(分)50
仕様LEDライト付、無段変速
質量(kg)1.1
適合バッテリーA-48692
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー 20×520用
モノタロウ
¥17,980
税込¥19,778
ハンドルが作業内容に応じて角度が自在に変えられるため指先感覚で凹凸の研磨がきれいに、楽に作業できます。
用途各種鋳型の仕上げ研磨、溶接後のビート削り等
最大回転数(min-1[r.p.m])17000
付属品本体装着ベルトペーパー(#60)、L型レンチ
全長(mm)245
質量(kg)1.4
ベルト幅W×長さL(mm)20×520
空気消費量(L/min)120
ベルト速度(m/min)2580
ホース取付口1/4”NPT
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に使用できる切断能力が3mmのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に
付属品PT1/4カプラー、3mm六角棒レンチ×1、4mm六角棒レンチ×1、ソー(24T、32T)×1
ストローク(mm)10
全長(mm)279(ソー含み)
質量(kg)0.8
空気使用量(L/min)114
切断能力(mm)3
使用空気圧力(MPa)0.62
ストローク数(min-1[回/分])9000
空気接続口PT1/4
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(3.0MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーソー替刃
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
全長(mm)90
厚さ(mm)0.6
質量(g)48.2
こんなお得な商品も!

エアーベルトサンダー
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。狭い場所やコーナー等のバリ取り、面取りに最適です。角度調整機能付きです。
用途バリ取り、面取り作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000
質量(g)800
ベルト幅W×長さL(mm)10×330
空気消費量(L/min)170
最大使用圧力(MPa)0.6
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)280×46×75
コンプレッサー2馬力以上を推奨
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード