カテゴリ

  • 電動工具(33)
  • 研磨材(8)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空圧工具(1)

「ミニエイト」の検索結果

44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入りリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
カーボンブラシ
ミニエイト LEC900用モータホルダ リューター(日本精密機械工作)ミニエイト LEC900用モータホルダリューター(日本精密機械工作)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ミニエイト LEC900用モータホルダです。
コレットチャック リューター(日本精密機械工作)コレットチャックリューター(日本精密機械工作)
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ミニエイト・Hシリーズ用コレットチャック。
仕様ステンレス適合機種HH72
LEC-800用 変換プラグ リューターLEC-800用 変換プラグリューター
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用することができます。
トラスコ品番126-3276適合機種ミニエイトAタイプモーターRoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ リューターミニエイトシリーズ カーボンブラシリューター
2,998税込3,298
1袋(2個)
翌々日出荷
カーボンブラシです。
トラスコ品番126-3289適合機種M30N、M30A、M15N、M15A、M08N、M08A、BS-12※RoHS指令(10物質対応)対応
リューターミニエイト ファイルユニット リューターリューターミニエイト ファイルユニットリューター
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
前後方向の振幅が1.0mmと一定で、ヤスリかけやラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適です。小型・軽量タイプで微細な作業が効率よく行えます。アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます(工具軸径 最大Φ3.5mm)。手元スイッチ搭載型です。
用途パワーユニット(LEC-900)と接続することにより、バリ取り・研磨など、幅広くご使用いただけます。付属品アジャストホルダー(P7003)、カーボンブラシトラスコ品番162-0399適合機種LEC-900全長(mm)201.8入力電圧(V)3.5~30振幅(mm)1外径(mm)31.6RoHS指令(10物質対応)対応
パワーユニット リューター(日本精密機械工作)パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい!
質量(kg)2.4コード長さ(m)1.8入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×205×182定格入力(VA)100
リューターペグラ リューター(日本精密機械工作)リューターペグラリューター(日本精密機械工作)
129,800税込142,780
1セット
当日出荷
ブラシレスモーター仕様で長寿命・静音低振動!作業ストレスが少ないです。 ペグラ用、DC(ブラシモーター)用の2つのコネクタを搭載!DC用コネクタでは、ミニエイトモーターM30A(別売品)をご使用いただけます。 操作パネルはデジタル回転数表示、LEDランプ表示で使用状態が分かりやすい フットコントローラ(FC-50)標準付属
仕様(モーターユニットコード)Φ6.2×1.5m付属品フットコントローラーFC-50、電源コード、コレットチャックΦ3(装着)CC530、スリーブコレットΦ2.34 CS23、チャックスパナ、モーターホルダ×2質量(kg)(パワーユニット)2.4品番(フットコントローラー)FC-50質量(g)(モーターユニット)231、(フットコントローラー)530出力(W)最大200(モーターユニット)コード長さ(m)(パワーユニット)1.8、(フットコントローラー)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーターユニット)1000~50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パワーユニット)90×205×182、(フットコントローラー)110×170×60定格入力(パワーユニット)AC100V(50/60Hz)最大トルク(N・cm)(モーターユニット)7.6
スイング用工具セット リューター(日本精密機械工作)スイング用工具セットリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1セット(486点)
3日以内出荷
リューターミニエイトスイングユニット(LEM-08WA、LEM-30JWA)用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。加工品の材質、形状、仕上げ程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに適しています。セット内容ホルダー付セラミック W1101、W1102、W1103、W1104 〈各1本〉、スティック砥石 W1201、W1202、W1203、W1204 〈各1本〉、電着ダイヤモンドヤスリ Q2181、Q2182、Q2183 〈各1本〉、チップホルダー W3001 〈5本〉、フェルトチップ W4001 〈20枚〉、サンドペーパーチップ W5001、W5002、W5003、W5004、W5005、W5006、W5007、W5008、W5009 〈各50枚〉、ケース TS-06セット数22種486点入
コレット リューター(日本精密機械工作)コレットリューター(日本精密機械工作)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイト用コレットチャック。
フットスイッチ(ミニエイト用) リューター(日本精密機械工作)フットスイッチ(ミニエイト用)リューター(日本精密機械工作)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
パワーユニット(LEC-900)のフットコントローラーコネクタに差し込み使用出来るフットスイッチです。(ON-OFF)
適合機種LEC-900質量(g)200
延長コード リューター(日本精密機械工作)延長コードリューター(日本精密機械工作)
4,098税込4,508
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
モーターコードを長くしたい時に使用します。
LEC-800用 変換プラグ リューター(日本精密機械工作)LEC-800用 変換プラグリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
ミニエイトのモーター(Aタイプ)をLEC-800で使用するときに使用します。
適合機種ミニエイト・Aタイプモーター質量(g)23
ミニエイト 専用機用ハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト 専用機用ハンドピースリューター(日本精密機械工作)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・機械装着用ハンドピース。
仕様標準装備コレットチャックΦ3mm、許容回転数30000rpm適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)80質量(g)235外径(mm)28
ミニエイト ファイルハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピースリューター(日本精密機械工作)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。 前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。 アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。
適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24
ミニエイト アングルハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルハンドピースリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトシステム・アングルハンドピース。 小型・軽量90°/120°アングルヘッドにより、狭い部分の加工や軽作業が効率よく行えます。 平面や曲面の磨き作業に最適。
付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ
ミニエイト スイングハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングハンドピースリューター(日本精密機械工作)
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ミニエイトシステム・スイングハンドピース。 先端が左右に振動し、狭い溝やコーナーの磨き作業に最適。 独自のV溝方式ユニバーサルチャックで、Φ1.5~Φ4.7までの先端工具の取付けが簡単・確実に行えます。
仕様Φ1.5~Φ4.7までの先端工具付属品六角棒スパナ1.5・3、サンドペーパーチップ#180・#240・#320適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M20A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)102質量(g)140外径(mm)26
ミニエイト ロングハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングハンドピースリューター(日本精密機械工作)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ミニエイトシステム・ロングハンドピース。 奥まった狭い部分の加工に最適。
仕様Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)118.5質量(g)120外径(mm)26
ミニエイト ヘビーハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーハンドピースリューター(日本精密機械工作)
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。 最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。
仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26
ミニエイト スタンダードハンドピース リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スタンダードハンドピースリューター(日本精密機械工作)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ミニエイトシステム・スタンダードハンドピース。 Φ3mmコレットチャック装着。
仕様Φ2.34mm・Φ3mm軸工具用付属品コレットチャックΦ2.34mm・Φ3mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M20A、M30A、M35A、M55A全長(mm)83.5質量(g)100外径(mm)26
オールマイティリューター AM3用 パワーユニット リューター(日本精密機械工作)オールマイティリューター AM3用 パワーユニットリューター(日本精密機械工作)
349,800税込384,780
1台
4日以内出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応いたします。 操作のわかりやすいタッチパネル搭載。 マルチ電源仕様により海外でも操作可能です。
消費電力(W)60電源AC90~240V(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45周波数(kHz)発信:18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170LCD仕様4.3"TFTタッチパネル
超音波研磨装置 オールマイティリューター リューター(日本精密機械工作)超音波研磨装置 オールマイティリューターリューター(日本精密機械工作)
469,800税込516,780
1セット
翌日出荷
超音波用・ミニエイト用・ペグラ用の3つのコネクタを搭載し、1台のパワーユニットで3役に対応します。 マルチ電源仕様により海外でも使用可能です。(複数のハンドピースを同時に使用する事はできません。) 操作はわかりやすい液晶タッチパネルです。
消費電力(W)ULTRA SONICモード:60、MINI EIGHTモード:80、PEGRA UNITモード:200電圧(V)MINI EIGHTモード:波高値4.5~30、PEGRA UNITモード:AC1.3~33電源(V)本体:AC90~240(50/60Hz)、ULTRASONICモード:AC90~240(50/60Hz)質量(kg)4.5出力(W)45MAX周波数(kHz)(発信)18~26外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200.5×277×170周波数調整:自動追尾式LCD仕様4.3インチTFTタッチパネル出力調整無断連続可変式
LEC-900用変換プラグ リューター(日本精密機械工作)LEC-900用変換プラグリューター(日本精密機械工作)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
ミニエイトの旧タイプモーターを使ってLEC-900で回転数を表示させるときに使用します。
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
ラップ棒柳 リューター(日本精密機械工作)ラップ棒柳リューター(日本精密機械工作)
1,698税込1,868
1パック(5本)
翌々日出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に
ゴム砥石チップ リューター(日本精密機械工作)ゴム砥石チップリューター(日本精密機械工作)
3,798税込4,178
1パック(5枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
電着ダイヤモンドヤスリ リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドヤスリリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から6日以内出荷
リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に粒度#140軸径(Φmm)3適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ホルダー付セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)ホルダー付セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷
狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
ベルトサンダー用 ジルコニアベルト リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 ジルコニアベルトリューター(日本精密機械工作)
3,598税込3,958
1パック(30本)
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途アルミニウム合金、ステンレスなどの難削材の軽研剤から重研剤まで巾広い用途があり、湿式にも使用出来ます。幅(mm)8周長(mm)300砥材Z(ジルコニア)適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
ベルトサンダー用 サンドベルト リューター(日本精密機械工作)ベルトサンダー用 サンドベルトリューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(30本)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ミニエイトベルトサンダー(BS-12)用に製作した専用ベルトです。研削力が強く目づまりがしにくい高品質の専用ベルトを揃えました。
用途一般金属、合金鋼、非鉄金属など、レンジベルトとして多目的、多用途に巾広く使用出来ます。周長(mm)300砥材A(かっ色アルミナ)適合材一般金属、合金鋼、非鉄金属など
ミニエイト フルセット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト フルセットリューター(日本精密機械工作)
669,800税込736,780
1セット
6日以内出荷
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ハーフセット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ハーフセットリューター(日本精密機械工作)
399,800税込439,780
1セット
6日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
ミニエイト ファイルユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルユニットリューター(日本精密機械工作)
149,000税込163,900
1本
6日以内出荷
小型軽量のため楽に作業が出来ます。前後方向の振幅が一定で精密な加工に適しています。レシプロ用アジャストホルダーが標準装備のため平型及び丸軸の工具の取付が便利です。アナログ変換プラグ(EP-53)を取り付けることで旧型パワーユニット(LEC-800)でもご利用いただけます。
付属品ホルダー(P7003)入力電圧(V)DC 3.5~30振幅数(min-1[回/分])16.6~133無負荷電流(A)DC 0.13最大負荷電流(A)2.8最大入力(W)80
ミニエイト レシプロ リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70ストローク幅(mm)0~6入力電圧(V)DC 1.5~30無負荷電流(A)DC 0.45消費電力(W)43付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1適合軸径(Φmm)1.5~6.35質量(g)675
ミニエイト アングルアーム リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルアームリューター(日本精密機械工作)
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
BS-12オプション交換用アングルアームです。
適合BS-12
ミニエイト スイングユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト スイングユニットリューター(日本精密機械工作)
99,980税込109,978
1本
6日以内出荷
先端が左右方向に振動し、狭い溝やコーナーの隅の部分等の磨き作業に適しています。左右方向の振幅が0~0.16mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(1000~8000)ストローク/min LEM-08WA)がモーターの回転数に応じて調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mmから4.7mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。
付属品先端工具(P4002、W3001、W5001、W5002、W5004)×1寸法L1(mm)83.5寸法L2(mm)89.8振幅(mm)0~1.6最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニットGS リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットGSリューター(日本精密機械工作)
89,980税込98,978
1本
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。小形、軽量90度アングルヘッドです。狭いところや軽作業用として使いやすくなっています。
寸法L1(mm)74寸法L2(mm)89.8最大入力(W)80
ミニエイト アングルユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト アングルユニットリューター(日本精密機械工作)
109,000税込119,900
1本
6日以内出荷
先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて角度とヘッドの大きさ、回転数が選べます。ゴムパットにフェルトやサンドペーパー等を使用し平面や曲面の磨き作業に最適。軸付き砥石、ダイヤモンド砥石等の使用も出来ます。
寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニエイト ヘビーユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ヘビーユニットリューター(日本精密機械工作)
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
最大軸径Φ6.35の太い先端工具の使用が出来ます。ハードな加工に最適のハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。作業に合わせて高トルク、高回転数が選べます。
寸法L1(mm)91寸法D(mm)31.6寸法D1(mm)21寸法L2(mm)89.8最大負荷電流(A)4最大入力(W)80
ミニエイト ロングユニット リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ロングユニットリューター(日本精密機械工作)
88,980税込97,878
1本
6日以内出荷
奥まった狭い部分の加工が出来るように、細く、長くした使いやすいハンドピースです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。コレットチャックの交換によりΦ2.34、Φ3、Φ3.175の軸径の先端工具が使用できます。
寸法L1(mm)118.5寸法D1(mm)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら