コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)
ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能
薄壁にも使用OK!!
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに
適合ねじ径(Φmm)4×20以上
全長(mm)28
直径(Φmm)13.3
最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
1セット(210本)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
極短!24mmショートタイプ!
コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能
(石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ)
「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ)
最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
寸法d1(mm)6.5
寸法D(Φmm)13.3
寸法L(mm)28
寸法L1(mm)15.8
材質鉄
表面処理生地
使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
1箱(150個)
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。
あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。
傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。
通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。
材質鋼材
表面処理三価クロメート
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)4
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
頭部径(Φmm)13.5
全長(mm)26
トラスコ品番356-8822
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
簡単施工で均一な仕上がり。
ねじの着脱が自在。
スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。
カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
空回り防止機能付!平座がボードにギュ~ッと潜り込み今までに無い効き具合!。取付時のぐらつき無し。ビットが十字にバッチリ噛み合います。
用途カーテンレール、房掛け、タオル掛け、額縁、電気器具等
適合ビス呼び径3~4(コーススレッドは4.5)mm、長さ取り付けの厚さ+20mm以上
頭径(Φmm)15
全長(mm)30
付属品下穴用ビス(下地の確認、仕上げ向上として)
材質ナイロン(ガラス繊維入)
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取り付けや間仕切りランナー等の軽量物の取り付けに最適。
用途コンクリート用ピン
材質/仕上鉄/ユニクローム
適合材コンクリート
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
4つの支点でガッチリ止まる!
取付ネジが、アンカーのセンターにまっすぐ入る!
360度均等にロック!
ドライバー1本で施工完了
GL工法使用可能!
使用ネジは3mm~4mmまでOK!
ねじ頭径(mm)12.5
長さ(mm)25.7
十字穴番号No.2
材質ガラス繊維入り・ナイロン66
供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
用途石こうボード用プラグ
サイズ14×27mm
材質6ナイロン+ガラス繊維入り
適合材石こうボード
独自に開発された専用液がボード内部へ深く浸透してアンカーをガッチリ固定します。壁自体を強化する仕組みで引抜・せん断荷重は35kgf、90分以内では10kgf程度です。
用途石膏ボード専用のため9・12・15mmの全ての厚みに対応しています。ガラス容器の中の液を綿棒に付け、穴の内部の周囲に塗り込みます。専用液を塗り込んでから10分以内にアンカープラスドライバーで締め込みます。90分程度そのままにしておけば、アンカーを強固に固定できます。
適合材石膏ボード
成分ポリウレンタン樹脂(MD:1%以上)
取付可能対象(ねじ)3.5~4mm
種別化学反応型(湿気硬化)
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応しています。
ロードバー付きです。
適合ケーブルKB-T6L-CB100・300、LKB6-CB300W (カテゴリ6単線ケーブル)
ボードアンカーは、ネジや釘の使えない新建材、石膏ボードにも裏板、同ぶちなしで器具の取付けができます。
取付けはお手持ちのドライバーで片側より作業でき、ビスの取付け、取外しは何度でも可能です。
用途石膏ボード等中空壁への機材取付けに。
適合材石膏ボード等
直接コンクリートの下穴にねじ込んで使用でき、普通のドライバーで簡単に取付け可能。
防錆に優れたシルバーメッキ処理タイプ。
用途配管サドル留め、スイッチボックス、カーテンレール、収納ダナ、空調機器、照明器具、内装下地材等の各種取付け。
ねじ径M4
直径(mm)4
下穴径(Φmm)3.5
付属品振動用ドリル×1本(B3.5×85)
種別ねじ固定式
材質/仕上鉄/シルバーメッキ
被削材コンクリート、ブロック、レンガ
ヘッド形状座付
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径dM4
外径D(Φmm)6.8
ドリル径(Φmm)9.0
材質/仕上(ボディ)スチール/SPCC、(なべ小ねじ)スチール/SWRCH6A
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)8
関連キーワード