20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SD-KB24GBT(C)は、Bluetoothと2.4GHzの無線通信に対応した日本語ミニワイヤレスキーボードです。 パソコンやスマートフォン、タブレットなど様々なデバイスとワイヤレスで接続できます。タッチパッドは高精度でジェスチャー入力や右クリック、スクロールなどの操作ができます。また、タッチパッドの下にはスクロールダイヤルがあり、ページの上下移動や拡大縮小などに便利です。キーボードは日本語キー配列で、押し心地の良いキーレスポンスを持ちます。十字キーとLRキーも搭載しており、ゲームやアプリの操作にも使えます。バックライト付きなので暗い場所でも使いやすく、充電式のリチウムイオン電池で長時間の使用が可能です。コンパクトで軽量なので持ち運びにも便利です。
寸法(mm)155×89×16.5 ブラック 質量(g)112.5 端子の種類充電:TypeC 接続方式Bluetoothと2.4GHzの無線通信 対応機種Bluetooth通信時:Windows8.1以降、Android6.0以降2.4GHz通信時:Windows11/10/8.1/8/7、付属レシーバーをPCのUSB2.0又は3.0に接続 バッテリーLi-ionバッテリー キー配列日本語キー配列 充電時間(時間)約2.5(5V500mAでの充電の場合) バッテリー容量(mAh)700 連続動作時間【バックライトOn時】 最大約10時間、【バックライトOFF時】 最大約46時間 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式Bluetooth4.0、2.4G(本体内部のUSBレシーバーにて) 通信距離(m)見通し距離約10(遮蔽物なき事) 対応プロトコルHID
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池 対応スマホ・タブレット 機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブルワイヤレス(無線) インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)約264(電池を含まず) 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 キー配列79キー(日本語配列)※iOSのかな入力には対応していません。 保証期間6カ月 電池寿命アルカリ乾電池使用時の目安 約1.1年 (メーカーテスト値) キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10(メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。) キーピッチ(mm)19 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R)無線方式 ホットキー数13キー 接続台数3 プロファイルHID(Human Interface Device)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 ミニキーボード パンタグラフ 薄型 コンパクト マルチOS対応 PS5 エレコム 動画あり
持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g)264 電源単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格Bluetooth3.0Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286.5×121.5×20.4 通信方式GFSK方式 保証期間6カ月 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz)2.4 最大接続台数3台 ホットキー数13キー 使用期間アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイルHID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型ミニキーボード。
付属品ユーザーズマニュアル×1 質量(g)約394(ケーブル含む) ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP、macOSHighSierra(10.13) 対応機種USBポートを装備したWindows_OS、Macintosh_OS搭載機 対応VCCI_classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)289.2×127.5×21.2 保証期間6ヶ月 ホットキー数12
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様テンキーあり 材質ABS 質量(g)430 外形寸法(mm)440×135×20 ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

TK-FLP01BK キーボード ワイヤレス Bluetooth 無線 折りたたみタイプ マルチペアリング対応 汎用 エレコム 動画あり
ポケットにも収まるコンパクト設計で、パッと広げてサッと使える。 タブレットスタンドになる持ち運び用保護ケースが付いた、折りたたみタイプのワイヤレスBluetooth®キーボード。
キー配列日本語79キー ※iOSのかな入力には対応していません。 ブラック キーピッチ(mm)19 キーストローク(mm)2 通信方式FHSS方式 付属品スタンド兼保護カバー×1、ユーザーズマニュアル×1、充電用ケーブル(USBmicroB⇔USBA、1.0m)×1 質量(g)230(保護カバー含む) 電源キーボード本体:充電式リチウム電池 適合規格Bluetooth 3.0 Class2 対応OSWindows 11/10/8.1、Android 4.1以降、iOS 9.0以降 接続方式無線 対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したWindows OS、Android、iOS搭載機 対応プロファイル:HID(Human Interface Device) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×92×8(開いた状態) 充電時間約2.5時間 保証期間6カ月 キー方式パンタグラフ 電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10 ※エレコム社環境でのテスト値であり保証値ではありません。 充電可能回数500回 電波周波数(GHz)2.4 無線通信方式Bluetooth(R) 電池使用可能期間約2カ月(充電完了後から使用する場合)※エレコム社テスト値 ホットキー数10キー 接続台数3台
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

サンワサプライキーボード
テンキー部分を取り除き、文字入力だけに特化したコンパクトキーボードです。 キーピッチはスタンダードキーボードと同じ19mmキーピッチ 文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています 邪魔な時はキーボードを立てる事も可能 キートップは標準的な深い押し心地のメンブレンタイプ USB-PS/2コネクタ付。USB接続でもPS/2接続でも使用できます。 よく使う「ENTER」キーを大型化。 ケーブルの取り回しに便利なケーブルを固定する溝付。
仕様USBハブなし、テンキーなし、静音なし、アイソレーションなし、タッチパッドなし、スリムタイプ:標準、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節あり【その他仕様】※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017) 材質ABS ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス) 接続方式有線 消費電流(mA)100以下 動作力55±10g インターフェースUSB、PS/2コンボタイプ キー数86キー キー配列日本語 キー方式メンブレン キーストローク(mm)3.8±0.3 印刷方式レーザー印刷 キーピッチ(mm)19
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード
IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したタッチパッド内蔵BLUETOOTHキーボードタッチパッドを搭載しておりiPadをノートパソコンの感覚で使用できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。 キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 ホームボタンやボリューム調整など操作時に便利なファンクションキーを搭載。 iPadやiPhoneに使えるスタンドを付属。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、タッチパッド:あり、角度調節:なし 適合機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPadminiシリーズ セット内容キーボード本体、充電用USBケーブル(約80cm)、スマートフォン・ダブレット用スタンド、取扱説明書 タイプスリム 適合規格BluetoothVer3.0 対応OSiOS:iOS14・13・iPadOS:iPadOS14~13 連続使用時間(時間)25※メーカー社内のテスト値であり保証値ではありません 消費電流(mA)8以下 動作力60g インターフェースBluetoothVer.3.0 キー数81キー 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class2 充電時間(時間)約2 印刷方式シルク印刷 キーボードコンパクト(テンキーなし) プロファイルHID 通信距離(m)約10※使用環境により異なる マルチペアリングなし
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g)約260 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×115×19 消費電流(mA)100以下 動作力50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×197×29 アズワン品番64-0876-53
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPADシリーズ、iPhoneシリーズ対応に対応したBluetoothキーボード 折り畳みができ軽量なので持ち運びに最適 キー一つ一つが独立しているアイソレーション形状 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフタイプ 3台の機器をワンタッチで切替えることが出来るマルチペアリング機能 英語配列なのでキーの印字のまま入力できます。 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵 使わない時は電源をオフにできる、オンオフスイッチ付き
仕様タッチパッド:なし アイソレーション:あり 静音:なし テンキー:なし キースイッチ:パンタグラフ スリムタイプ:スリムタイプ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) セット内容充電用USBケーブル(約80cm) 適合規格Bluetooth Ver3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60±20g インターフェースBluetooth Ver.3.0 角度調整範囲なし キー数67キー 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 送信出力Class 2 連続動作時間36時間 消費電流3mA以下 取扱説明書日本語取扱説明書あり 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

動作方式モーメンタリー形 接点構成a接点 保護構造防滴形 取付け方法両面テープや接着剤など 材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール) リード線24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル キー方式メンブレン 仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有 グレー 質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0 対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66 その他の機能耐水仕様 インターフェースUSB キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間2年間 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3(チルト機能含む) キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHz 操作距離約10m
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サンワダイレクトキーボード
iPadやiPhoneで使えるタッチパッドを搭載したBluetoothキーボード 最大3台機器を登録でき、ボタンを押すだけで機器の接続を変更できます。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵。一度の充電で約ヶ月間使用可能です。 持ち運び時に便利な電源ON/OFFスイッチ付き
仕様アイソレーション:あり キースイッチ:パンタグラフ キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし) スリムタイプ:スリムタイプ タッチパッド:あり テンキー:なし 静音:なし セット内容充電用USBケーブル(約80cm)、取扱説明書 材質ABS 適合規格Class 2 接続方式Bluetooth Ver.3.0 対応機種iPhoneシリーズ・iPadシリーズ・iPad miniシリーズ 動作力60g 角度調整範囲なし キー数84キー キー配列英語 充電時間2時間 使用電池リチウムイオン電池内蔵 印刷方式シルク印刷 連続動作時間30時間 キーピッチ(mm)19※一部キーを除く 消費電流mA以下 プロファイルHID 通信距離(m)最大約10(使用環境により異なります) マルチペアリングあり
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

iPad Airのカバーになる持ち運びに便利なBluetooth(R)キーボード カバーの開閉で自動的にスリープをオン・オフ 音量調整などのファンクションキーに対応 乾電池不要のリチウム充電池内蔵。繰り返し使えるので便利。 Bluetooth(R)3.0 class2対応 RoHS基準値準拠
ブラック キーピッチ(mm)15 キーストローク(mm)2.2 質量(g)約267 接続方式無線 対応機種iPad Air(第1世代)、iPad Air 2(第2世代)、Apple iPad (第5世代) 2017年 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×10×172※突起物含まず キー配列英語配列タイプ、79キー 商品構成キーボード(iPad 用カバー)、USBケーブル(microB-USB TypeA オス[充電用/80cm])、取扱説明書、保証書(取扱説明書に記載)※iPad Airは付属されておりません。 電波形式FH-SS方式 キー方式パンタグラフ 動作時間連続動作時間/約149時間※1連続待機時間/約44日※1想定使用可能時間/約70日※1※2※1 自然放電を考慮しないメーカー計算値のため、保証値ではありません。※2 1日8時間パソコン操作のうち、5%をキーボードに割り当てた場合。パソコンを使用しないときはキーボードの電源をOFFにしてください。 電波到達距離(m)非磁性体(木の机など)約10磁性体(鉄鋼の机など)約3※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。 電波周波数(GHz)2.4帯 無線通信方式Bluetooth(R) 3.0 class2 プロファイルHID(Human Interface Device)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷