128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)110 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類クリプトン 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1セット(2個)
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V36W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 ガラス色フロスト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17 定格寿命(時間)2000 電球の種類ミニクリプトン電球
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 質量(g)13 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 寿命40000時間
1個
474 税込521
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニランプ40W形36W
耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金E17 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン電球 全長(mm)67 種類ミニクリプトン電球 径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 質量(g/個)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)54 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
418 税込460
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球40W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
電球の種類LED 口金E26 電球形状一般球 定格消費電力(W)4.8 全長(mm)110 質量(g)50 電源(V)AC100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)80 定格電流(mA)85 使用場所屋内 配光角度(°)約200以上
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用 定格電圧(V)100 50/60Hz共用 電球形状ミニクリプトン形 電球の種類LED 口金E17 寿命40000時間 入数2個
1個
1,138 税込1,252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他密閉対応 種別ミニクリプトン 質量(g)45 消費電力(W)4 口金E17 全光束(Lm)420 入力電圧(V)AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm)35×67 色温度(K)2700 配光角度(°)180 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

東芝ライテックLED電球 ミニクリプトン形
エコ商品
材質樹脂 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 口金E17 定格寿命(時間)40000 グローブ種別樹脂(乳白) グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)2000 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 ガラス球形式PS35 電球形状ミニクリプトン電球 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本製ミニクリプトン電球 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
ホワイト 口金E17
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
クリア 口金E17
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金E17ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)PS35×67 質量(g)12 定格電圧(V)AC100 口金E17 寿命2000時間
1個
398 税込438
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)クリプトンミニランプ40W形
エコ商品
小形のシングルコイルで耐震性にも優れ、キラキラとした輝きを演出するランプです。 主に室内装飾ディスプレイ、電飾用として幅広く使われています。
口金E17 全長(mm)58 質量(g)12 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトンミニランプ
1個
289 税込318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E17口金
全長(mm)67 質量(g)約14 消費電力(W)3.6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)15000 平均演色評価数(Ra)80 電球形状クリプトン球40形 入力電流(A)0.062 電球の種類LED
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形電球60W形相当。光の広がり:約140度。小形電球と代替え可能なサイズ・カタチ(外径40mm、全長80mm)。断熱材施工器具対応、密閉形器具対応。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 全光束(Lm)760 配光角度(°)140
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番383-8092 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)クリア 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
1,098 税込1,208
9日以内出荷

口金E17レフ型ミニクリプトンランプです。
寸法(mm)R50×75 質量(g)14.5 タイプレフ型50W 消費電力(W)45 定格電圧(V)AC100 口金E17 全光束(Lm)330 寿命2000時間
1個
749 税込824
6日以内出荷

口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35 定格100V 36W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 仕上クリア 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個ほか
369 税込406
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)38 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個
266 税込293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱電球のような優しい光のフィラメント型ミニクリプトン LED電球です。用途の広いホワイトタイプ。
質量(g)約20 タイプ40W相当 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)20000 直径×長さL(Φmm×mm)35×70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当クリアガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(クリア) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
形状PS35 定格100V 36W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 仕上ホワイト 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個ほか
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番369-8191 材質ガラス等 全長(mm)67 電源(V)100 電圧(V)100 消費電力(W)4.5 電球(W)相当:40 口金E17 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)20000 電球形状ミニクリプトン型 色温度(K)2700 光源色電球色 色(本体)ホワイト 配光角度(°)290 明るさ(Lm)440 演色指数(Ra)80
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニクリプトンランプ型のLEDランプ。小型で非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。PSEマーク付。50W相当フロストガラス
仕様調光器具:非対応 材質ガラス(乳白) 寸法(mm)Φ40×H80 質量(g)14 電圧(V)AC100 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 対応密閉器具 色温度(K)3000(電球色) 寿命15000時間 配光角度(°)290
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

ダウンライトやブランケット照明等で使用されるクリプトン球の代替えとして使用可能なミニクリプトンLED。カラーミニクリプトンLEDは5色展開で、雰囲気に合わせたライティングが可能です。調光対応、密閉対応です。
電球の種類LED 口金E17 電球形状ミニクリプトン球 消費電力(W)4 寸法(Φ×mm)48×88 角度(°)発光:200 調光の可否対応
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。クリアランプタイプ。調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(クリア) 質量(g)14 タイプ50W相当クリアガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×80 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。
形状PS-35 定格100/110V-38W 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)35×67 電球形状ミニクリプトン球 電球の種類クリプトン
1個
429 税込472
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省エネタイプのミニクリプトン球です。36Wで40W型の明るさ。2個入りです
消費電力(W)36 定格電圧(V)100/110 口金E17 電球形状ミニクリプトン電球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
479 税込527
当日出荷

ミニクリプトン型のLEDランプ調光タイプ。非常に明るく下方まで照らせるフィラメント型。ホワイトガラスタイプで柔らかみのある電球色、調光器具、密閉器具に対応しています。
その他PESマーク付き 材質ガラス(ホワイト) 質量(g)14 タイプ50W相当ホワイトガラス 寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×180 口金E17 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)600 電球形状ミニクリプトン 色温度(K)3000 配光角度(°)300 光色電球色 平均寿命(時間)15000 入力電圧AC100V 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
1個
235 税込259
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格寿命約4000時間で約2倍長持ち(メーカー従来品比)。日本製フィラメント使用。消費電力40W
消費電力(W)40 定格100/110V-40W 口金E17 定格寿命(時間)4000 直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67 電球形状ミニクリプトン球 ガラス球形状PS35 電球の種類クリプトン
1セット(2個)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ