53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。 長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1 エアー接続口PF1/4 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10] マグネット部寸法(mm)60×16×32 仕様28kgf.永磁マグネット付
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


トラスコ品番111-4034 質量(g)230 長さ(m)2 使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷


ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)250 関連資料(1.1MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個 流量(L/h)940 最高使用温度(℃)80
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凍らせても固くならない柔らかタイプの保冷枕。
1個(400g)
159 税込175
当日出荷

1個
5,798 税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ごく微量のオイルを冷たいミストにして吹き付けますので、廃油を出さずに、ワークの洗浄処理が軽減されます。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。 タイプ1/4インチ
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式PID制御方式 型番MyBL-10C 温度調節範囲(℃)0~100 サイズ(mm)162×110×140 アズワン品番2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷

切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に 付属品ホースニップル トラスコ品番220-3669 質量(g)450 使用圧力(MPa)0.2~0.5 空気消費量(L/min)190~440 使用流体空気 エアー接続口R1/4(PT1/4) 吐出口1/8
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)250(x2本) 関連資料(1.1MB)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

強力マグネットでクーラント配管が容易に出来ます。フレキノズル付で流体は液体・気体で使用可能です。ノズル先端を回すと、流量が調節できます。(0~無段階)
用途金属加工の冷却・乾燥・洗浄などに。 ノズル口径(Φmm)2.0 ノズル長(mm)400 吸着力(N)150 エア入口G 1/4 適合流体空気・液体
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)460 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

ウォーターズ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。
用途切削液の吹き付け用 タイプオンオフマグネットタイプ 吸着力マグネット(kgf.):32 スプレーユニット長さ(mm)320 関連資料(1.1MB)
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。 噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。 バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。 セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3 材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM) 全長(mm)374 高さ(mm)取付座:28 タイプ1/4システム 使用温度範囲(℃)80以下 内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6 ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8 外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36 最小曲げ半径(mm)約33.5 適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等 最大圧力(MPa)0.2~0.3 口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル) RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB) コマ数18
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。 付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプター トラスコ品番207-0354 材質ステンレス鋼 全長(mm)122 接続ねじM6 ノズル口径(Φmm)3 最大使用圧力(MPa)7 ノズル数1
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

セミドライタイプの給油冷却機です。目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。どんな機械にも取り付け簡単です。特にアルミ、ステンレス系の切削に最適です。
用途コンベヤへの無人給油に。ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞りなどの冷却・潤滑・切り粉飛ばしに。 セット内容アトマイザ・チューブ継手R1/8×Φ6・支柱・ハンガー・0.5リットル容器・液量チェッカー・液ホースΦ4×6透明・エアホースΦ4×6黒・マグネットベース・足踏式空気弁 タイプ噴射管:蛇腹管製 長さ(cm)噴射管:40 支柱の高さ(mm)480 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×55 足踏式空気弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×172×92 質量(kg/セット)4.5 トラスコ品番119-6251 質量(kg)4.5 取付マグネットベース 空気弁足踏式 軸数1軸
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

scinics(サイニクス)クールミニブロック
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。
温度精度±0.1℃ 温度制御方式デジタルPID 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165 質量(kg)約2.5
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

scinics(サイニクス)クールミニブロック
ウルトラコンパクト(横幅98mm)な省スペース設計。UP/DOWNキーのみのシンプルな操作パネル。用途に合わせて加熱のみ・加熱/冷却・プログラム温度制御の3タイプをご用意しました。PB-105は外付テンキーが標準付属。最大20ステップの温度プログラムが設定できます。目的温度到達時のブザー機能、設定したプログラムのリピート機能などが行えます。
仕様冷熱源:ペルチェモジュール 質量(kg)約2.5 電源AC100V 50/60Hz 1A 温度範囲(℃)0~105 温度精度±0.1℃ 温度制御方式プログラム温度制御+デジタルPID 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×215×165
1個
179,800 税込197,780
4日以内出荷

ペットボトルに巻いて飲料の冷たさをキープ!。凍らせても固くならないペットボトル用保冷剤です。ペットボトルケースに入れてOK。
材質水、高吸水性樹脂、プロピレングリコール 質量(g)約122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×75×7
1個
119 税込131
当日出荷

800N(80kgf)の強力マグネットで、任意の位置に簡単に設置できます。ノズルの角度や方向を自在に決められます。追加用ねじ穴Rc1/4があけられていますので、ノズルを2本で使用できます。
用途切削液給油用に。独立したねじ穴が2本付いています。 トラスコ品番219-8592 質量(kg)1.4 口径(Φmm)切削液取込口/13.5 吸着力(N)800 ノズル長(mm)320
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ファインコスメティックスクールグリースXX ミニ
ズバ抜けたセット力 デザインした髪型を24時間崩さずキープ 光に反射するほどに輝くツヤ髪がゲットできる。
性別男女兼用
1個(87g)
839 税込923
4日以内出荷

ファインコスメティックスクールグリースR ミニ
ツヤ感とセット力のバランスがベスト グリースの初心者にもオススメのタイプです。 甘酸っぱいアップルの香り
性別男女兼用
1個(87g)
839 税込923
4日以内出荷

グリースといえばこれ!!グリースの代名詞。 ワックスとコラボにも最適!
性別男女兼用
1個(87g)
839 税込923
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

用途ミニクール交換部品 関連資料(1.1MB)
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

用途ミニクール交換部品 関連資料(1.1MB)
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

用途ミニクール交換部品 エアー供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

用途ミニクール交換部品 エアー供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ゴミ・切粉、水滴などの除去、冷却、乾燥などに最適。 マグネットで強力に固定できるため、定置の吹き飛ばしに最適。
用途圧縮空気で吹き飛ばし(吸い込み)などあらゆる用途に ノズル口径(Φmm)2.0 空気使用量(L/min)110×2 最高使用圧力(MPa)0.69 接続口径G1/4
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

用途ミニクール シングルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

用途ミニクール ダブルノズルタイプ交換部品 切削液供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。持ち運びに便利な収納バッグ付き。
消費電力(W)0.6(エネループ1900mAh 4本をご使用の場合) 電源単3電池4本(エネループ1900mAh推奨) 本体質量(g)約255(電池含まず) 連続使用時間(時間)強 約24、弱 約90以上(エネループ1900mAh使用の場合) 風量2段階 寸法(横×縦)(cm)約26×58
1個
4,590 税込5,049
5日以内出荷

1個
1,690 税込1,859
5日以内出荷