1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。
培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。
EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。
フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み
材質ポリスチレン(PS)
滅菌方法EOG滅菌
耐熱温度(℃)60
安価で高品質なガラスシャーレです。
材質並質ガラス
滅菌無
断面タイプ焼口
すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)70
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
コストメリット抜群。細胞培養用のシャーレです。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。
全てガンマ線滅菌済みです。
Dnase/Rnaseフリー・パイロジェンフリー
パイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
材質ポリスチレン
リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
材質並質ガラス
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
すべり止めリブ付き
EOG滅菌済
材質PS(ポリスチレン)
滅菌滅菌済
滅菌方法EOG滅菌
仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
材質並ガラス
耐熱温度(℃)100
本製品は非滅菌製品です。乾熱滅菌、オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様●材質:ほうけい酸ガラス(JR-1)●寸法:Φ35mm●コード番号:2421-5C●型式:C-5●寸法:Φ35mm●ウェル:約9mL●ふた付属●底板厚:0.7mm
アズワン品番65-8686-87
1個
¥9,498
税込¥10,448
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み
モノタロウ
¥78~
税込¥86~
電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。
電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
材質ポリスチレン(PS)
トラスコ品番291-7084
容量(mL)60
質量(g)172
外径×高さH(Φmm×mm)90×15
型番13395
滅菌方法電子線照射滅菌
質量(g/個)17.2
1袋(10枚)
¥519
税込¥571
当日出荷
持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
仕様径×高さ(mm):Φ90×15
材質PS(ポリスチレン)
身の高さ(mm)12
材質テンパックス(SCHOTT社)フロート板
仕様ケース入数:100個
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)
表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
磨きガラス板を使用している為、 凸凹・傷がなく透明かつ平面なシャーレです。顕微鏡観察の場合、乱反射しません。オートクレーブ(滅菌処理)の使用も可能です。
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚
1セット
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
素焼皿とシャーレを使い、少量の試薬で実験できます。
セット内容素焼皿(Φ75×15mm)、シャーレ(Φ100×23mm)、銅板(12×50×0.5mm)3枚、亜鉛板(12×50×0.5mm)3枚、ミニピンセット2枚、リード線付プロペラモーター、電子オルゴール
1セット
¥4,600
税込¥5,060
9日以内出荷
関連キーワード