スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
4段伸縮式スタッフ。全縮時は2.01mとなるアルミ製最長7mモデル。又、軽量で、耐久性にも優れています。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示。裏面工事写真用10cm表示。
全長(m)7
段数4
全縮(mm)2010
トラスコ品番382-1196
質量(kg)3.2
マイゾックスコード11201
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
測距にも使用できる反射タイプ。ボタン穴にはごみの侵入を防ぐ「フィンガード」搭載。
用途横断測量に最適
付属品収納袋
全長(m)5
関連キーワード