ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
色ホワイト
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ)
温風による循環暖房効果
セラミックなので足元に近づけても安全
転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53
色オレンジ
消費電力(W)300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)約8.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)。国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください。温風による循環暖房効果。セラミックなので足元に近づけても安全。DCモーター搭載で静音設計。転倒OFFスイッチ
色グリーン
消費電力(W)300
本体質量(kg)0.53
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.8
1時間あたりの電気代目安(円)8.1
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色ホワイト
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.05
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
温風調整3段階。脱衣所やトイレ、デスク下のパーソナルスペースで大活躍。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心。
用途セラミックファンヒーター、小型ヒーター、電気ヒーター、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
質量(g)880
消費電力(W)最大600
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
機能人感センサー、チャイルドロック
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)13.6×11.7×20.2
温風機能3段階
感知距離(m)(人感センサー)2
【省エネ設計】【収納コンパクト】【速暖】
使い方はいろいろ、冬場の足元暖房にピッタリなパネルヒーターです。
デスクワーク中の足元はもちろん背中もじんわりあったか。ヒーターのように温風ではなく、赤外線の力で温めるから喉の乾燥も防げます。
電気代は1時間たったの約5円で節電。(電力料金目安単価31円/kWhで算出)
温度調節は弱から強まで無段階で可能。お好みの温度を持続できます。
3つに折りたためばかさばらずに持ち運べて、オフシーズンでも隙間にコンパクトに収納できます。
安全設計もしっかり。
・6時間経過すると電源ランプが点滅して、自動で切れるので安心安全。
・温度ヒューズで温度が異常に上がると、電源が切れます。
消費電力(W)160
質量(kg)1.6
コード長さ(m)1.5
高さH(mm)約480
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×300×480
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
色ネイビー
消費電力(W)1200/650 切替式
本体質量(kg)約3.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0
取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
1台
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色ホワイト
消費電力(W)1200/650 切替式
本体質量(kg)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計。転倒OFFスイッチ。電源コード収納フック
色ホワイト
消費電力(W)800/400 切替式
本体質量(kg)1.96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【丸洗いできるフリースカバー付き】
机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるデスクヒーターです。
専用フリースカバー付きなので、まるでこたつのような暖かさ。
3時間自動OFFタイマー付きで安心。温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです。
専用フリースカバーは丸洗いが出来ます。
色ブラウン
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.8
消費電力90W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)460×360×30
安全装置抵抗付温度ヒューズ
発熱体コードヒーター
1台
¥6,290
税込¥6,919
当日出荷
スイッチ消し忘れ防止の人感センサー搭載。角度調整機能付き。ピンポイントで手元、足元を暖めることができます。転倒時自動オフ機能を搭載。転倒しても電源が切れて安心です。温風調整3段階。
用途小型ヒーター、電気ヒーター、足元ヒーターとして。
質量(kg)0.79
色ホワイト
消費電力(W)300
電源AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1.5
連続運転時間(h)約8(自動停止機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×10.2×15.7
人感センサーON/OFF切替可能
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質セラミック
色黒
電圧(V)200
RoHS指令(10物質対応)対応
場所を選ばない。
小さいけど本格派ヒーター(温調付)
転倒OFFスイッチ付き
風向きは上下方向に調節可能
色カーキグレー
消費電力(W)600
本体質量(kg)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.0
1時間あたりの電気代目安(円)約16.2
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)。首振り機能で暖かさ広がる。ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク。転倒OFFスイッチ
色ホワイト
消費電力(W)900/450 切替式
本体質量(kg)3.85
安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃
電源コード(m)約1.8
電源(AC V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5
出力切替2灯切替式
1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
色ホワイト
消費電力(W)1200/800
本体質量(kg)3.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6
出力切替2段階切替
1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
1台
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
冬の寒さ対先は足元から!
私だけのパーソナル暖房機
お洒落でコンパクトなボディなので、持ち運びも簡単!
スイッチを入れるだけですぐに温風が出ます。
首振り機能搭載で満遍なく暖まります。
サーモスタットで経済的。
さらに3重の安全装置とPTCヒーターの採用で安心安全です。
用途デスクの足元:事務所のデスクの足元、受験勉強の足元に
キッチン:立ち仕事が多いキッチンに
質量(kg)1.7
色ホワイト
電源(V)100(50/60Hz)
安全装置転倒時通電遮断装置、温度過昇防止装置、温度ヒューズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×155×262
消費電力(W)(50/60Hz)強:800/750、弱:400
保証期間1年間
発熱体PTCセラミック
首振り付
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用
色天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレー
ヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)
機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
場所を取らず、圧迫感の無い薄型コンパクトデザイン。オフィスのスチールデスク、ダイニングテーブル等に簡単に取り付けられる。本体に内蔵の強力マグネットで取り付け出来る。付属の固定板を使用すれば木製テーブルにも取り付け可能。消し忘れ防止3時間オフタイマー付き。
用途テーブルヒーター、フットヒーター、デスクヒーター、足元ヒーター、足元暖房、電気暖房、暖房機器、スポットヒーターとして。オフィス、デスク、机に。
消費電力(W)90
セット内容本体、固定金具(4枚)、取付ビス(4本)
材質ABS樹脂
質量(kg)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×460×30
ヒーターPVC コードヒーター
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥4,990
税込¥5,489
4日以内出荷
【効率的に熱を伝える6層設計】
炭素繊維が遠赤外線を放射し、アルミニウム層が熱を均一化することでパネル内の空間全体を温めます。
新構造のXPプレートを挟むことで、熱をより早く、より広範囲に伝えることが可能となりました。
表面には、不織布(炭素繊維)を使用することで耐久性にも優れ、長く使用できます。
【トップクラスの最高温度】
最高温度『約80℃』で、他社と比べて高いこともポイントのひとつ! 立ち上がりのあたためスピードが早く、わずか1分でパネル全体を発熱させ、5分後には表面温度約60℃まで達します。
またパワフルな加熱で、革靴やスリッパを履いたままでもつま先から快適な暖かさをキープ。
※温度設定は発熱素材自体の温度であり、使用者が実際に感じる温度ではありません。使用環境や距離、気温によって感じる実際の温度は異なります。
【アーチ構造で従来デザインの気になる点を解消】
製品上部をアーチ構造にすることで、角型の気になる点を解消し、より良いデザインに!
脚にしっかりフィットするので、無駄な隙間をなくし上昇する暖気を逃がしにくい設計。
アーチ構造のデザインと角丸設計が圧迫感をやわらげます。お部屋のインテリアにも馴染む優しいデザイン。
左右を傾斜させることで、転倒しにくく使用中のストレスを軽減。
【3段階の温度調節】
High(約80℃)/Mid(約65℃)/Low(約50℃)
シンプルなボタン操作で、3段階の温度調節が可能です。
外気や体調に合わせて、お好みの温度に調節いただけます。
【安心・安全設計の自動OFF機能】
連続3時間使用した場合、自動で運転がOFFになります。もしもの消し忘れにも安心!
本体が45℃以上傾いた場合、自動で運転がOFFになります。お子様やペットなどの、思わぬ事故の防止に!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約565×1080×7
質量(kg)約2.9
電源AC100V (50/60Hz)
消費電力(W)最大200
ケーブル長(m)約1.4
連続使用時間(時間)3
材質ポリエステル、ABS、アルミ板、PET
スイッチを入れてから約5秒であたたかくなるので、朝起きてすぐ、帰宅してからなどすぐにあたたかさがほしいときに活躍します。
消費電力(W)50Hz:400、60Hz:800
寸法(mm)300××380×140
質量(g)1700
1台
¥4,690
税込¥5,159
欠品中
関連キーワード