64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンミニボールバルブ セキスイ CADデータあり
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)EPDM 材質(ハンドル)ABS バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,520 税込1,672
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製 モノタロウ 動画あり
ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に 材質(本体)SUS304 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ 接続方式ネジ式 クラス800 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)C3771 タイプ黄銅製ミニボール弁 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体液体及びガス体 ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)C3604 材質(ハンドル)SUS430 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バルブと継手が一体化したコンパクトなボールバルブなためスペースを削減できます。ハンドルはステンレス製で錆びにくく、耐候性に優れています。ハンドルは180°回るので、設置方向を選びません。
用途コンプレッサ等の空気圧縮機器、工作機械、計装用機器、その他産業用機械機器の配管部材用 材質本体:黄銅(クロムメッキ)、ハンドル:ステンレス(SUS304)(PVCコーティング)、Oリング:ニトリルゴム 高さ(mm)23 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く) 使用圧力(MPa)0.98 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル長さ(mm)40 使用流体水、空気、油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番EA425BK-22 形状ストレート 材質(本体)真鍮(メッキ仕上げ) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続G(PF) 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4"×R1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-76 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/4"×Rc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-66 バルブ種類ボールバルブ
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールバルブと一体になっているコンパクトな継手なので、狭いスペースでの接続に最適です。 コックを90°回転させて、通水・止水します。 コックはワンタッチで着脱できるので、接続箇所などに合わせて向きを変えることができます。 20型のエアソケットとワンタッチで接続可能です。 エアブローガンとエアコンプレッサーの接続などに使用できます。
用途エア機器を接続するための継手です。 材質(本体)黄銅、鋼 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 バルブ種類ミニボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-57 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-51 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

材質(本体)真鍮 取付ねじG1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-31 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

エスコ品番EA425BH-28 形状アングル 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)8 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-94 取付ねじサイズRc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

エスコ品番EA425BF-22 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)0.98 管外径(Φmm)6.4 接続R(PT)×金属管接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじRc1/4"×Rc1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-65 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ボデー:SCS13、シート押え:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン 最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状蝶形 RoHS指令(10物質対応)対応 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,998 税込3,298
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR3/8"×R1/4" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-77 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
当日出荷

接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,488 税込6,037
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)2 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 ハンドル形状レバー式 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4"×R1/8" 使用流体冷温水・油・エアー アズワン品番64-7847-75 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き 寸法L(mm)55 最高使用圧力(MPa)2 寸法S(mm)18 寸法D(mm)27 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法P(mm)8 ハンドル形状蝶形 寸法d(Rc)Rc 1/4 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,488 税込6,037
12日以内出荷

材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS316、パッキン押え:SUS316、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FC※)、スラストベアリング:強化テフロン(FC※)、グランドパッキン:テフロン、ハンドル:SUS304、バネ座金:SUS304、皿バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※FC:ガーボン入りテフロン、リリーフホール付き 寸法L(mm)55 最高使用圧力(MPa)2 寸法S(mm)18 寸法D(mm)27 接続方式ねじ込み形 接続部ねじJIS B 0203 寸法P(mm)8 ハンドル形状蝶形 寸法d(Rc)Rc 1/4 検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,998 税込5,498
12日以内出荷

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA425BY-33 形状ストレート 材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)9 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

エスコ品番EA425BR-28 形状ストレート 材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上) 最高使用圧力(MPa)0.98 管外径(Φmm)8 接続R(PT)×金属管接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

エスコ品番EA425BY-22 形状ストレート 材質(本体)黄銅(クロムメッキ仕上) 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R(PT)×ホース接続 使用流体水・油・空気 ハンドル形状レバー式 管内径(Φmm)8 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続するミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジと平行ネジとの接続用です。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コックを90°回して通水・止水します。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 テーパネジ同士の接続用です。
用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。 材質(本体)黄銅、ポリアセタール 最高使用圧力(MPa)1 使用流体水・空気・油 ボール径(Φmm)内径:6 バルブ種類ミニボールバルブ
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7847-35 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)8
1個
1,280 税込1,408
当日出荷

材質(本体)C3771BD 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 使用流体空気・水・油 アズワン品番64-7847-92 取付ねじサイズRc(PT)1/4"×Rc(PT)1/4" バルブ種類ミニボールバルブ
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷