26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI アズワン品番2-9528-01
1台
59,700 税込65,670
翌々日出荷



Major Science(メジャーサイエンス)ミニブロックバス
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203 アズワン品番2-9528-02
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃) 質量(kg)1 電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属) 制御方式PID制御方式 型番MyBL-10C 温度調節範囲(℃)0~100 サイズ(mm)162×110×140 アズワン品番2-951-01
1個
78,900 税込86,790
当日出荷

手のひらサイズの小型ドライブロックバスです。用途に合わせて7種類のアルミブロックが選べます。プログラム機能付きで、2段階の温度設定ができます(9つのプログラムをメモリー可能)。USB接続により温度データの取得が可能です。データ管理もラクラク!手の平サイズでスペースも有効利用!
寸法(mm)110×162×140 消費電力(W)60 温度制御方式PID制御 タイマー時間0~999秒/0~999分 商品タイプ本体 温度調節精度(℃)±0.5以下
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


手の平に収まる小型サイズ。幅120mm×奥行き152mm×高さ112mmの省スペース。実験台にあるとかなり便利なブロックインキュベーター 。温度精度が高く、100℃まで温度調節可能スピーディな温度上昇。9ファイル 設定条件を記憶可能。各ファイル内で温度を2ステップ変化させて使用できる。7種類のヒートブロックを選択できる!
仕様可変温度範囲(℃):室温+5~100、プログラム:9ファイル 各2ステップ、設定温度精度(℃):≦±0.5(1.5mlチューブ内液温)、温度表示精度(℃):0.1、温度上昇時間:≦15min.(20℃→100℃)、対応ブロック数:7 質量(kg)0.85(本体のみ) 入力電圧(V)DC24、40W、AC100~240 サイズ(mm)152(L)×120(W)×112(H) アズワン品番61-3733-85 タイマー0~999 (min. or sec.)
1セット
61,980 税込68,178
当日出荷

電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)~120 コンセント形状アース線付3Pプラグ 温度精度±3℃ 温度制御方式マイコンPID方式 適合アルミブロックサイズ(mm)97×74×50
1台
63,900 税込70,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



優れた温度均一性、昇温速度(室温→100℃:約12分)
仕様本体外形寸法:112×150×100mm(W×D×H) 本体重量:約3kg 使用温度範囲:室温+5℃~+100℃(設定単位0.1℃) 電源:100-240V、50/60Hz アズワン品番63-5509-43
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷


120℃までの温度幅で8種類のアルミブロックを選定できますので、幅広い用途に使用できます。保護カバーが付いていますので、高温時でも安心して使用できます。
種別ブロック1個架け アズワン品番3-7041-01
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000) 電源(V)115/220~240、50/60Hz 温度精度温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲室温+5~150℃ タイマー1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●温度範囲:0~100℃●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg アズワン品番65-4344-91
1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

精密な温度制御を備えたパーソナルサイズのドライバス
仕様●温度範囲:室温+5~100℃/Dry Bath/Block●収納:1.5mL×15本収納可能●温度精度:±0.5℃●温度均一性:±0.2℃●電圧:115V 50/60Hz●アンペア数:2.5A●重量(メートル法):0.83kg アズワン品番65-4344-92
1個
85,980 税込94,578
6日以内出荷


熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.3 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ10 アズワン品番3-6752-01
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
材質アルミニウム合金 質量(kg)約3.4 使用温度範囲(℃)-80~+350 容量(L)2 サイズ(mm)約Φ4 アズワン品番3-6752-02
1袋
19,900 税込21,890
当日出荷

付属品ブロック取出しつまみ 品名本体 制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング 安全装置温度過昇防止 電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き) 温度調節範囲(℃)室温+5.0~200.0 温度調節精度(℃)±0.1~±0.3
1個
111,000 税込122,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトながら幅広い温度を高精度に制御します。 CDB-105は冷却機能もありますので、幅広くお使いいただけます。
質量(kg)約2.5 電流(A)2 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度ヒューズ 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 温度制御方式PID制御 温度調節精度±0.1℃ 保証期間3年 外寸法(mm)100×215×165 温度分布精度0.4℃
1個
130,000 税込143,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミブロック SIBATA(柴田科学) 動画あり
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニドライバス(14-955-221、14-955-218)専用ブロック
仕様●サイズ:幅140cm×丈40cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3917-24
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷