5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。 明るさ(Lm)123 解像度~フルHD 質量(g)190 セット内容本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書 ホワイト サイズ(inch)投影:10-150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×34 インターフェースAudio-out/miniUSB/microSDカード コントラスト比1000:1 主な用途家庭用 保証期間お買い上げ日より1年 入力端子miniUSB、microSDカード 設置方式ポータブル アスペクト比16:9
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。 高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。 HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。 解像度640×360 明るさ(Lm)63 ANSI 主な用途家庭用 投影方式DLP アスペクト比16:9 コントラスト比1100:1 設置方式ポータブル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×7.5×1.3 質量(g)92 投影サイズ(対角)10-80インチ 投影距離(m)約0.5~4 フォーカスマニュアル 光源寿命LED/約20,000時間 運転音(dB)30 スピーカー内蔵(4Ω1W) インターフェース3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート セット内容本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書 ブラック 入力端子HDMI
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

どこでも手軽に、さっと大画面。 小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p) 輝度(ANSI lm)100 主な用途家庭用 投影方式LCD 方式 アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能) コントラスト比1000:1(最大) 設置方式ポータブル 入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電) 出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1 色再現性約262144色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92 質量(kg)約1.33 投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm) 投影距離(m)1.08~4.49 LED寿命(時間)50000(標準) スピーカー5Wスピーカー×1 電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V) 付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

Anker(アンカー)Nebula Capsule 3
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db 直径(Φmm)約78 高さ(mm)約160 質量(g)約850 内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート 光源LED ディスプレイプロジェクションモード:前面/背面 解像度1920×1080 輝度(ANSI lm)200 主な用途家庭用 操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。 ランプ寿命約30000時間 入力端子HDMI2.1(ARC) 設置方式置き型 充電時間(時間)3.5 スピーカー8W オフセット100% 画像サイズ投影:40-120インチ 補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス Bluetooth5.1 アスペクト比16:9 投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6 投影方式DLP 対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
63,627 税込69,990
当日出荷

RAMASU(ラマス)LEDプロジェクター
レザー調のハンドルがアクセントのシンプルデザインのホームプロジェクター。 小さくても150インチの大画面投影、観たい時に見たい場所でお楽しみいただけます。 MicroSDカード、USBメモリーを直接挿せるのでPCレスで即楽しい。 もちろんPC、スマホ、タブレット、ゲーム機等対応機器も充実。 スピーカー内蔵&ヘッドフォンにも対応だから大きな音が出せない場面でもOK。
用途持ち運びしやすく家中どこでもホームシアター セット内容プロジェクター本体、レンズカバー、電源アダプタ100V 50/60Hz(ケーブル長:約150cm)、HDMIケーブル(ケーブル長:約100cm)、AVケーブル(ケーブル長:約100cm/入力1ピン・出力3ピン)、リモコン(単4形乾電池×2本※別売)、取扱説明書/保証書 グレー 質量(g)約855 消費電力(W)48 サイズ(inch)投影サイズ:30~150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×120×158 インターフェースmicroSDカード、USB2.0、HDMI、AV、audio-out コントラスト比1000:1 ズームマニュアル 運転音(dB)52 解像度800×480、サポート1920×1080 主な用途家庭用 保証期間ご購入日より6ヶ月(但し、メーカー保証規定に基づきます。) 設置方式ポータブル スピーカー内蔵(5W×1) フォーカスマニュアル LED寿命(時間)約30000 明るさ(Lm)74ANS(国内検査済) 対応ファイル映像:MOV/AVI/MPEG/TS/MKV/DAT/MP4、音楽:MP3/AAC/WMA、写真:JPEG/BMP/TIFF/PNG、テキスト:TXT アスペクト比4:3、16:9 投影距離(m)約0.93~3.9
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷