小さくても「掴む、切る、曲げる」は本格派!いろいろな作業でマルチに活躍!
全長(mm)118
トラスコ品番828-3582
質量(g)70
頭部厚(mm)8
頭部幅(mm)14
切断能力(Φmm) 銅線2
先端長(mm)20
柄幅(mm)50
切断能力(Φmm) 軟鉄線1.2
切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
連続作業に便利なバネ付。
用途切る。曲げる。つかむ。
寸法(mm)115
全長(mm)115
材質(本体):S55Cニッケル合金メッキ
材質(グリップ)PVC(二重)
切断能力(Φmm) 鉄線約0.8
切断能力(Φmm) 銅線約1
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
プロ・アマを問わずご使用頂ける小型ペンチ。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)110
質量(g)85
切断能力(Φmm) 硬線1.6
切断能力(mm)銅9.0
切断能力(Φmm) アルミ線9.0
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
ミニチュアシリーズのハンドルには静電気が短時間に減衰し、帯電しにくい材料を使用しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。
全長(mm)116
トラスコ品番120-4882
材質CRV2
寸法(mm)113
質量(g)40
硬度HRC42±2(刃部)
先端形状ギザなし
切断能力(Φmm) 鉄線-
切断能力(Φmm) 銅線-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
8日以内出荷
工具・ホビー等の細かい作業に最適
寸法(mm)115
材質S55C
全長(mm)115
刃部硬度HRC55~60°
仕上処理焼入(完全熱処理)
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。先端はギザなしフラットな平ペンチタイプ。
用途ホビー作業に。
全長(mm)110
質量(g)38
切断能力(Φmm) 軟線1.6
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
カシメ部もグリップを延長して覆っているので周囲にもキズを付けにくいやさしいペンチです。バネ付き。つかむ・曲げる作業に。
用途ホビー作業に。
全長(mm)110
質量(g)38
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
錆に強いステンレスを刃部と材質の全面に採用した、スタイリッシュなラジオペンチです。
先端が細くなっているので、狭い箇所での作業に最適で、皮むき用の小穴や小さなナットなどを挟んで回す機能がついていますので、ホビー以外でも電気トラブル等の修理に最適です。
刃部はペンチより鋭くしてありますから細い銅線などの切断に最適です。
ビニールコードの皮剥きにも対応しています。
バネ付きですから連続作業も楽に行なえ大変便利です。
全面ステンレスのボディは海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に重宝します。
用途医療関係や海釣りや川釣り等、水場の多いアウトドアでの使用に。
仕様オールステンレス
トラスコ品番364-7476
材質ステンレス鋼
全長(mm)110
切断能力(mm)軟鉄線Φ0.8
切断能力(Φmm) 銅線Φ1.0
1丁
¥919
税込¥1,011
当日出荷
軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-7997
形状ラジオペンチ
全長(mm)110
切断能力(mm)1
1丁
¥599
税込¥659
翌々日出荷
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!。平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途掴む・曲げる作業に。
全長(mm)117
材質(本体)高炭素鋼S55C
質量(g)45
呼び寸法(mm)115
参考/旧型式FP-115
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
手のひらサイズで指先感覚の作業性が持ち味の極小100mmサイズのペンチ。手の平で包み込むように柄を握り、先端を指でもって操作すると、まるで指先感覚で作業しているかのよう。取り回しの良さが仕上りに違いを生む
用途クラフトやDIYでの加工や線材の切断、曲げ加工、保持などの作業に
仕様先端部ギザ付
トラスコ品番660-5072
材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼き入れ:高周波焼入れ 56~62HRC
全長(mm)100
切断能力(mm)溶接ワイヤー(鉄・ステンレス):1.2
切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6
切断能力(mm)軟銅線Φ2.0
バネあり
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端部を細く短く加工してあるため、精密機器分野からホビー関係等の、複雑で狭い場所での作業や精密なくわえ・折り曲げ作業に最適です。
全長(mm)112
仕様ばね付
トラスコ品番284-5083
質量(g)42
先端先細
切断能力(Φmm) 銅線1.5
バネ有り
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード