14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。 全長(mm)145 質量(g)76
1個
499 税込549
当日出荷

先端を細長く加工しているので狭く入り組んだ所での作業に最適!
全長(mm)144 トラスコ品番828-3579 質量(g)70 先端先細 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ミニニードルペンチは、アクセサリー・クラフトなどに最適なニードルペンチです。成形カバー付グリップです。
用途アクセサリー・クラフトなどに。 全長(mm)150
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

細かい作業に。 板バネ付。
材質S50C 全長(mm)145 先端先細 硬度(本体)HRC44-46・(刃先)HRC50-52 バネ有り
1個
279 税込307
当日出荷

卓上で作業しやすい先曲りタイプ!細かい加工や切断に最適!
全長(mm)141 トラスコ品番828-3580 質量(g)70 先端先曲がり 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 切断能力(Φmm) 銅線2 先端長(mm)40 バネ有り 柄幅(mm)50 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6 切断能力(Φmm) ステンレス0.9
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)プロラウンドペンチ
本皮を使用したCraft-ismシリーズから普段使いしやすいPVCグリップシリーズが登場。全6種類で機械整備・精密作業・ホビーまで幅広く対応するクラフトシリーズ。
用途ワイヤーの丸め加工をより簡単、きれいに。 全長(mm)150 レッド 材質(本体)高炭素鋼 質量(g)85 材質(柄部)PVCコーティング 頭部厚(mm)8(B) 頭部長(mm)16(C) 柄幅(mm)49(D)
1丁
2,698 税込2,968
6日以内出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150 バネ有り 全長(mm)150 質量(g)48 寸法d(mm)47.5 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。 仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付 材質特殊鋼 全長(mm)152 ブラック 質量(g)120 タイプオープンバレル端子用 圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷

握りやすいグリップで女性の手にも優しくフィット!板材や線材の加工に最適!
全長(mm)140 トラスコ品番828-3537 質量(g)110 頭部厚(mm)10 頭部幅(mm)17 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線2.6 先端長(mm)26 柄幅(mm)42 切断能力(Φmm) より線2 切断能力(mm)ステンレスΦ0.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

軽くてる使いやすいスリムタイプです。
トラスコ品番388-6521 形状先曲り 全長(mm)150 切断能力(mm)125
1丁
559 税込615
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3828 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)148 質量(g)64 寸法A(mm)148 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)34 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端ベントタイプ45°角 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3826 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)153 質量(g)66 寸法A(mm)153 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)38.5 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細タイプ。
用途切る・掴む・回す作業に 先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り トラスコ品番828-3825 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)158 質量(g)66 寸法A(mm)158 寸法D(mm)8.5 寸法B(mm)44 寸法C(mm)48 切断能力(mm)軟鉄線1.5 切断能力(mm)軟銅線2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷

ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。
用途曲げる・掴む・回す作業に サイズ(mm)150 トラスコ品番828-3829 材質ステンレスSUS420J2 全長(mm)145 質量(g)64 寸法A(mm)145 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)45 寸法B(mm)31.4 寸法C(mm)48 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298 税込2,528
翌々日出荷