カテゴリ

  • 照明(27)
    • レフ電球(20)
    • レフランプタイプLED電球(5)

「ミニレフ球」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニレフランプR40耐熱透明色 旭光電機工業ミニレフランプR40耐熱透明色旭光電機工業
849税込934
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
電球形状ミニレフランプ電球の種類レフランプ
LED電球E17ミニレフ電球タイプ Panasonic(パナソニック)LED電球E17ミニレフ電球タイプPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
長さ(mm)75質量(g)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100口金E17角度(°)ビーム: 40外径(Φmm)50全光束(Lm)525定格寿命(時間)40000電球形状ミニレフ球色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LED
AC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズ エスコAC100V/40W E17 照明灯 クリップ式 EA761XBシリーズエスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
ブラック電源(V)AC100消費電力(W)40コード長さ(m)1.5(中間スイッチ付)電球40Wミニレフ球くわえ幅(mm)【クリップ】20~25
80Wミニレフ球代替LED 光商事80Wミニレフ球代替LED光商事
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
電球の種類LED口金E26消費電力(W)9配光角度(°)105寸法(Φ×mm)80×114質量(g)130調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
40Wミニレフ球代替LED 光商事40Wミニレフ球代替LED光商事
1,898税込2,088
1個
当日出荷
40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類LED口金E17消費電力(W)4.4配光角度(°)105寸法(Φ×mm)50×82質量(g)41調光の可否対応対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球
ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機ミニレフ球 R30E17 15Wオーム電機
579税込637
1個
6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W直径(mm)30
ミニレフ球 R50E17 50W オーム電機ミニレフ球 R50E17 50Wオーム電機
499税込549
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45定格110V-50W全高(mm)75直径(mm)50ガラス色フロスト
ミニレフ球 R45E17 40W オーム電機ミニレフ球 R45E17 40Wオーム電機
419税込461
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
定格110V-40W直径(mm)45口金E17形状R-45全高(mm)68ガラス色フロスト
ミニレフ球 R45E17 30W オーム電機ミニレフ球 R45E17 30Wオーム電機
419税込461
1個
当日出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45定格110V-30W全高(mm)68直径(mm)45ガラス色フロスト
ミニレフ球 R45E17 10W オーム電機ミニレフ球 R45E17 10Wオーム電機
489税込538
1個
8日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-45全長(mm)68定格110V-10W直径(mm)45ガラス色フロスト
ミニレフ球 R40E17 7.5W オーム電機ミニレフ球 R40E17 7.5Wオーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-40全長(mm)62定格110V-7.5W直径(mm)40ガラス色フロスト
クリプトンミニレフ球 R50E17 45W オーム電機クリプトンミニレフ球 R50E17 45Wオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75直径(mm)50ガラス色フロスト
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W オーム電機クリプトンミニレフ球 R45E17 22Wオーム電機
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68直径(mm)45口金E17ガラス色フロスト
LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付 オーム電機LED電球ミニレフ形40形人感明暗センサー付オーム電機(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
人が近づくと自動点灯、人感・明暗センサー機能付きLED電球 周囲が暗いとき人が近づくと点灯します 人検知で自動点灯延長 小形電球40W相当の明るさ
電球の種類LED口金E17電球形状ミニレフ球定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用定格消費電力(W)4.3全長(mm)77質量(g)41定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50使用場所屋内配光角度(°)90待機時消費電力(W)0.1
ミニレフ球50W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球50WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
口金E17定格電圧(V)100/110全長(mm)75質量(g)15消費電力(W)50外径(Φmm)50定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
ミニレフ球 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
スポット照明、ダウンライト等に最適です。
全長(mm)68質量(g)13定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類ミニレフ球
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形オーム電機
859税込945
1個
予約販売
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 40形オーム電機(2件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ40形定格消費電力(W)3.3全長(mm)68質量(g)約34定格電流(A)0.06定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)45設置場所屋内配光角度(°)140
ミニレフ球 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフ球 長寿命YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から5日以内出荷
スポット照明、ダウンライトなどにオススメです。 従来の2倍長持ちタイプ
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格電圧(V)100/110材質ガラス寿命約2000時間RoHS指令(10物質対応)対応
ミニレフ球30W ELPAミニレフ球30WELPA
332税込365
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)30定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
ミニレフ球40W ELPAミニレフ球40WELPA(3件のレビュー)
351税込386
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)45口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)40定格電圧(V)110ガラス色フロスト
ミニレフ球50W ELPAミニレフ球50WELPA(1件のレビュー)
378税込416
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)50定格電圧(V)110全長(mm)75定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)50ガラス色フロスト
ミニレフ球25W ELPAミニレフ球25WELPA
303税込333
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)25定格電圧(V)110全長(mm)68定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト
ミニレフE1715W ELPAミニレフE1715WELPA
499税込549
1個
当日出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110全長(mm)60定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト
ミニレフ球7.5W ELPAミニレフ球7.5WELPA
369税込406
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17電球の種類白熱電球電球形状ミニレフ球定格消費電力(W)7.5定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500ガラス色フロスト
LED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色 ELPALED電球 ミニレフ球形 30W E17 昼光色ELPA(5件のレビュー)
2,088税込2,297
1個
当日出荷
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ定格消費電力(W)4.2電圧(V)100(50/60Hz)仕様屋内用全長(mm)80質量(g)37全光束(Lm)325定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50ビーム光束(Lm)200定格入力電流(A)0.07中心光度(cd)100ビーム角度(°)100
ミニレフ電球 Panasonic(パナソニック)ミニレフ電球Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
449税込494特価
1個
取扱停止中
種類ミニレフ電球口金E17電球形状ミニレフ球ビーム角(度)40
ミニレフランプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ミニレフランプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途室内装飾・スポットライト・スタンドに。全長(mm)68種類レフ電球定格電圧(V)AC100/110口金E17外径(Φmm)45定格寿命(時間)1000ガラス仕上ホワイト本体質量(g)13仕様屋内用電球形状ミニレフ球RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類白熱電球
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら